11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用チェアー スタンダードタイプ ルネセイコウ 動画あり
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。
仕様粉体塗装 質量(kg)7.1 高さ(mm)930 耐荷重(kg)100 張地ビニールレザー張り 背もたれあり 肘掛なし 材質(シート)ビニールレザー 機能座高調節式 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 座幅(mm)350 材質(座面)ビニルレザー RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~850 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116 再生紙使用マーク適合
1脚
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロワークチェア ラウンド ルネセイコウ 動画あり
工場家具というコンセプトにより誕生したプロワークチェアに座面回転式シートが搭載されたプロワークチェアアラウンドが登場。
質量(kg)8 高さ(mm)930 耐荷重(kg)100 背もたれあり 材質(シート)ビニールレザー 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×175×1100 座高(mm)365~895 材質(座面)ビニルレザー RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)365~895 グリーン購入法適合 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×450×1116 再生紙使用マーク適合
1脚
19,900 税込21,890
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロワークチェアー スウィングタイプ ルネセイコウ 動画あり
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
質量(kg)7.7 高さ(mm)930 タイプ完成品 耐荷重(kg)100 背もたれあり 材質(シート)ビニールレザー 機能スィング機能、座高調節式 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930 材質(座面)ビニールレザー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×235 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)330~860 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×160×1100 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×450×1116 再生紙使用マーク適合
1脚
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロワークチェア ミニ ルネセイコウ 動画あり
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。 PW-500は、PW-600Sプロワークチェアスゥイングの座面スゥイング機構を無くした商品です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ 質量(kg)5.4 高さ(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770 再生紙使用マーク適合
1脚
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロワークチェアー スウィング ミニ ルネセイコウ 動画あり
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。
質量(kg)6 高さ(mm)650 種類折りたたみ椅子 肘掛なし 材質(シート)ビニールレザー 機能スィング機能、座高調節式 材質(フレーム)スチールパイプ 座高(mm)570~330 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770 再生紙使用マーク適合
1脚
16,980 税込18,678
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルネセイコウニューベストホビーチェア
エコ商品
ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。 低座位置から高座位置までの作業をサポートでき、身長差のあるユーザーのご使用もこれ1台でOK。 座面はシート基部にある8つのストッパーゴムを使用してテコの原理で固定しております。 シートを持ち上げることで座面のロック機構が外れます。 お好みの座面高さ位置までシートをスライドさせ、シートを前に倒すことで再度ロック。これで座面高さ調整は完了です。
材質ビニルレザー、スチールパイプ 質量(kg)4 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×390×770 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×90×915 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバービットに取り付ける事で、ビットの磁力を強力にします。ビットの脱磁を行う事も出来ます。
1パック(3個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート コンパクト・デスクトップサイズ オート検出10/100Mbpsイーサネット 15KV ESDサージプロテクション(全信号) LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能 webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能 TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート 障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護 寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし) 規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1) ポート数(LAN)2、(シリアル)8 動作温度0~55℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ) コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)300 幅(mm)300 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 高さ(mm)43 タイプLED一体型 消費電力(W)15.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)26(100V) LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
エコ商品
玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)300 高さ(mm)43 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

まつうら工業強力両面テープ 薄手 #5713
エコ商品
薄手(0.33ミリ)ポリオレフィンフォーム基材で柔軟性に優れる。ネームプレートや自動車エンブレムの固定や電子機器のシール・パッキン材の固定に。長期の耐久性に優れる。
長さ(m)10 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)