機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容作業中操作禁止
取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)36.5
縦(mm)100
横(mm)65
穴径Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ6 1511
1枚で2通りの表示が出来る!便利な両面マグネット式!
文字内容(表)運転中、(裏)調整作業中運転停止
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
トラスコ品番811-5952
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)180×80
質量(g)50
1枚
¥879
税込¥967
当日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
トラスコ品番184-1841
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
材質軟質ビニール、ゴムマグネット
厚さ(mm)0.3
取付吊り下げ式、マグネット式
質量(g)168
縦(mm)600
横(mm)250
表示内容調整作業中 運転停止 (担当者) (期間) 月 日 ~ 月 日
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
寸法(mm)300×400
質量(g)360
機械の誤作動を防ぐプレートです。プレート裏側にマグネットが付いているため、様々な場所に表示可能です。
表示内容作業中運転禁止
取付け方法穴1ヵ所・マグネット、マグネットまたは吊下げ(取付具別売)
材質表面:アクリル、裏面:塩化ビニール、マグネット
質量(g)36.5
縦(mm)100
横(mm)65
穴径Φ3mm×1ヵ所
2018年トラスコ掲載ページ6 1511
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
寸法(mm)150×80
厚さ(mm)0.8
質量(g)33
材質ゴムマグネット
取付方式:マグネット式
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80
厚さ(mm)0.9
取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)
質量(g)43
材質ゴムマグネット
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
区分スイッチ関係
質量(g)55
取付方式マグネット
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
作業段階別マグネットは、作業前・作業中・作業後と、今どの段階まで作業が進行しているかを、一目でわかるようにした標識です。作業前・作業中・作業後のマグネット3枚がセットです。同デザインで、サイズ違いもご用意しておりますので、用途や場所に合わせてお選び頂けます。
用途現場の作業の目安に。
厚さ(mm)0.8
色白
取付マグネット
縦(mm)90
横(mm)260
表示内容作業前・作業中・作業後
1セット(3枚)
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。
ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)400
寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
強力マグネットなのではがれにくくなっています。
用途石綿除去作業看板用の張替えマグネットです。
仕様マグネットにインクジェットシートを貼っています。ラミネート加工で擦れに強いです。
材質マグネット
質量(g)500
寸法(幅W×高さH)(mm)440×65
取付け方法自立式
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)
仕様裏面離けい紙付
区分スイッチ関係
硬度14°
伸び(%)980
粘着力270gf/14mm
引裂強度(kg/cm)2.8
材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
寸法(mm)155×75×1
質量(g)16
取付方式裏面離けい紙付
床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業
吸着力(N)40
トラスコ品番287-0690
寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180
質量(g)557
材質(表面)ナイロン+ABS
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。
背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。
パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。
両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利
KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付マグネット
材質マグネット
質量(g)110
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)75×90
キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なトレイタイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を20個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。四隅のフチを立てることでトレイとしても使用でき、磁力を帯びない部品の分散や紛失を防止。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)610
サイズ(mm)W240×L340
キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)178
サイズ(mm)W60×L300
工事解除時に反射看板へ取り付けるのに最適なマグネット標識です。反射タイプなので夜間ライトが当たると文字が反射します。
用途工事現場での表示に。
トラスコ品番354-6089
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)220
取付方式マグネット
縦(mm)333
横(mm)250
表示内容解除中
1枚
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。
材質アルミ
全長(mm)28
質量(g)10
先端外径(Φmm)Φ12
持ち手寸法(mm)Φ16
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
作業段階別マグネットは、作業前・作業中・作業後と、今どの段階まで作業が進行しているかを、一目でわかるようにした標識です。作業前・作業中・作業後のマグネット3枚がセットです。同デザインで、サイズ違いもご用意しておりますので、用途や場所に合わせてお選び頂けます。
用途現場の作業の目安に。
厚さ(mm)0.8
色白
取付マグネット
縦(mm)50
横(mm)150
表示内容作業前・作業中・作業後
1セット(3枚)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。
表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します
取付方式マグネット+吊りベルト脱着式
材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮
仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプ
付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本
トラスコ品番147-9772
色黄/赤、発光時:赤
質量(g)本体:280、表示パネル:150
本体寸法(mm)240×440
適合サイズ(mm)台紙最大:125×365
本体厚さ(mm)30
パネルサイズ(mm)165×390
連続使用時間(時間)約150
使用電源単3乾電池×2本(別売)
LED色赤
取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34
LED使用数(個)25
パネル厚(mm)7
日本緑十字社品番273002
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470
奥行(mm)380
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
表面の光の反射を抑えたマット仕上げです。会議や授業中にプロジェクターで投影する際やカメラなどでの議事録撮影時も反射しづらく、天井の照明の写り込みも軽減しました。
薄型・軽量シートタイプで、学校や研修でのグループワーク、発表の際も持ち運びや取り扱いがラクです。
用途光が反射しにくいマットタイプ。軽量で取り扱いも簡単。
材質表面:PET、裏面:マグネットシート
罫無地
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
寸法(mm)200×100×0.8
質量(g)60
関連キーワード
1
2
3
4
次へ