265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール ホワイト 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 キャスター種類自在ストッパー付き4個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)1.0
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます。 青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。
材質キャスター金具:スチール ダークグレー 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ100のキャスター付で移動に便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。キャスター付で移動に便利です。
仕様下棚HLT型(1枚) グリーン 種類キャスター付 取付ねじ穴サイズ(キャスター)M16×2.0 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 材質(天板表面)スチール
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量作業台KSタイプ(移動式) サカエ 動画あり
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 キャスター付で作業台の移動が簡単に行えます。 。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、DIYなどで。組立加工、梱包、仕分け作業に。座り作業用。 仕様組立式 付属品直進安定金具×2 種類サカエリューム天板 天板厚さ(mm)21 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重160kg_移動式H740_半面棚板付_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめのキャスター付汎用作業台。収納に便利な半面棚板付。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色です。軽作業に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)160(自重含む)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様キャスター付 材質キャスター金具:スチール
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 キャスタースチール金具 天板厚さ(mm)30 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1個ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)846 奥行(mm)750 均等荷重(kg)150 材質(天板)スチール グリーン購入法適合
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動自由なストッパー付キャスター作業台は作業場所を選びません。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。キャスター付で移動に便利です。
仕様キャスター付 材質キャスター金具:スチール
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。キャスター付で移動に便利です。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)846 奥行(mm)750 間口(mm)1500 均等荷重(kg)150 材質(天板)ポリ化粧 グリーン購入法適合
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-1228 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

1セット(1セット)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製なので、清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱は強度と安全性に優れた38Φのパイプを採用。 コンパクトな梱包で、組立も簡単に行えます。 全溝支柱の為、棚・枠の追加が可能です。 キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車を標準装備しました。
用途物品の移動または作業 高さ(mm)800 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプ四方枠 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
トラスコ品番467-0876 種別組立式 材質(キャスター金具)スチール 種類キャスター付 取付ねじ(キャスター)M16×2.0 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)800 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプ四方枠 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS304 材質(キャスター)ナイロンウレタン ステンレス金具 キャスター径(Φmm)75 材質(天板)SUS304(No.4仕上げ) 色(天板)シルバー 天板厚さ(mm)30 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) 色(脚部)シルバー
1個ほか
179,000 税込196,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量作業台(KHタイプ/200kg/サカエリューム天板/H900/キャスター付) サカエ 動画あり
立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様立ち作業用、移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量作業台(KSタイプ/200kg/ポリエステル天板/H740/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 付属品直進安定金具×2 種類ポリエステル天板 天板厚さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量作業台(KSタイプ/200kg/スチール天板/H744/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 付属品直進安定金具×2 種類スチール天板 天板厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)719~1019 均等荷重(kg)80 材質(天板)ポリ化粧 取付ねじサイズキャスター:M16×2.0 昇降方式金具調整式 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量作業台(KHタイプ/200kg/ポリエステル天板/H900/キャスター付) サカエ 動画あり
立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様立ち作業用、移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量作業台(KHタイプ/200kg/スチール天板/H900/キャスター付) サカエ 動画あり
立ち作業に最適なH900サイズの移動式ワークテーブルです。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様立ち作業用、移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

50mmピッチで高さの調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ホワイト 高さ(mm)719~1019 均等荷重(kg)80 材質(天板)スチール 取付ねじサイズキャスター:M16×2.0 昇降方式金具調整式 グリーン購入法適合
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質スチール(底板合板製) 種類移動式
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 材質(キャスター)スチール
1台
53,980 税込59,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、パンチング棚 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、スノコ棚 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
80,980 税込89,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 材質(キャスター)スチール
1台
73,980 税込81,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、三方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、H枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
71,980 税込79,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)800 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプ片面引出、四方枠 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製) 種類移動式 グリーン購入法適合 アジャスター60Φ
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)