18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型付 材質本体:スチール ダークグレー 天場(天板)高さ(mm)740 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール ダークグレー アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール ダークグレー アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
仕様上棚:YUR-B型(W) 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型(W) 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0247
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0247
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0243
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)1044 仕様上棚1個付 トラスコ品番458-9262 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)52.5 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 仕様上棚1個付 トラスコ品番458-9173 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)48.5 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7042 材質(本体)スチール ホワイト (上)YUR-B W
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
トラスコ品番467-1988 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト (上)YUR-B W アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
トラスコ品番466-7549 種別組立式 ホワイト (上)YUR-B型 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
トラスコ品番467-2429 種別組立式 ホワイト (上)YUR-B型 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
トラスコ品番466-9568 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン (上)YUR-B型 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
トラスコ品番467-0345 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン (上)YUR-B型 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに 高さ(mm)800 仕様べタ棚 タイプ2段 ピッチ(mm)25 パイプ外径(Φmm)25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)