使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの低床用・汎用作業台、収納に便利な半面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)400~575
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様組立式
種類ポリエステル天板
天板厚さ(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの、低床用・汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)400~575
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)スチール
段数1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適!
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。
難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
高さ450~600mmの範囲で任意の高さに調整可能。脚部にはメモリが入っているので、調整が容易にできます。
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様組立式
種類スチール天板
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの低床用・汎用作業台、収納に便利な全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)400~575
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適!
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。
天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適!
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。
天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
高さ500~650mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!低床用作業台として最適!
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
天板厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ ネジ径M16×P2.0
ファン径120mmクラスのイオナイザとしては、業界トップクラスのコンパクトサイズ。作業台もスッキリして効率アップ。
小さな部品や薄いフィルムなどを扱う作業工程での除電に、風速を約半分に抑えた低風量タイプです。
「遠くを除電したい」「広い範囲を除電したい」といった異なるアプリケーションにも、ルーバーを取り替えるだけで対応可能。
2つのルーバーは、イオナイザ本体に同梱。
放電針汚れ検知機能を追加装備。
放電針の汚れにより放電が弱くなると、DSC表示灯が点滅し、お知らせします。
ルーバー側に放電針ユニットが付いているので、本体を動かさずに、針の清掃や交換が簡単。
ルーバーを外すと、高電圧回路やファンが停止する安心設計。
用途セル生産時の帯電防止
放電方式高周波AC方式
付属品直進ルーバ:1個(注4)、広角ルーバ:1個、注意銘板:1セット、防振ゴム:1枚
適合EMC指令、RoHS指令
材質ケース:ABS、ルーバ:ABS、放電針ユニット:PBT、放電針:タングステン、ブラケット:SPHC
質量(g)約790
出力電圧±約2kV
電源電圧(V)24(DC・±10%)
機能エラー出力、放電停止入力
消費電流(mA)400以下
使用周囲温度(℃)0~50(但し結露しないこと)、保存時:-10~65
イオンバランス±10V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し結露しないこと)
除電時間(秒)約1.5
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
表示灯放電エラー(赤色)、ファンエラー(赤色)、電源(緑色)、放電(緑色)
オゾン発生量(ppm)0.04以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ベストワークチェアシリーズは、ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。
これ1台で低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。
また、お子様から大人まで身長の違いのあるユーザーの皆様の使用もこれ1台でOK。
その美しくスタイリッシュなフォルムで活躍の場はホームワークに留まらず、クラブイベントなどの音楽関係、飲食店やブティックなどのファッショナブルな店舗への導入も増加しております。
製造は全て日本国内自社工場にて、熟練マイスターの手で1台1台ハンドメイドされた製品です。
折りたたむと厚さ僅か10cm、収納時は嵩張らず運搬も容易です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ
幅(mm)330
質量(kg)4.8
高さ(mm)940
奥行(mm)500
背もたれあり
座高(mm)460~810
材質(座面)ビニルレザー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×250
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×1120
再生紙使用マーク適合
1脚
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ベストワークチェアシリーズは、ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。
これ1台で低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。
また、お子様から大人まで身長の違いのあるユーザーの皆様の使用もこれ1台でOK。
その美しくスタイリッシュなフォルムで活躍の場はホームワークに留まらず、クラブイベントなどの音楽関係、飲食店やブティックなどのファッショナブルな店舗への導入も増加しております。
製造は全て日本国内自社工場にて、熟練マイスターの手で1台1台ハンドメイドされた製品です。
材質座面:パンチングメタル フレーム:スチールパイプ
幅(mm)330
質量(kg)4.4
高さ(mm)825
奥行(mm)425
背もたれあり
材質(座面)パンチングメタル
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)325×205
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mm汎用的な汎用バリアとしては、天然ゴムシートを使用します。天然ゴムは、 +70 ° C の高温及び -20 ° C の低環境に耐えます水 / エチレングリコール、酸 / アルカリのシートを使用できるため、工場、作業場、製造環境に適しています。 この天然ゴムシートは、中央から補強用のポリエステル生地のインサートを備えているため、耐引裂性と材料の耐久性が向上しています。また、伸張強度に優れているため、破損する前に大きな力や応力に耐えられます。RS Pro 製品には、静電制御及び RoHS 規格に適合する、非常にテスト済みの信頼性の高い製品が含まれています。 屋内用途に最適で、これらのシートは摩耗及び摩耗に対する耐性を備えているため、ブラストに対する保護スクリーンとしての使用に最適です。シール、梱包材、床や作業台を保護するためのバリアなどによく使用されています。特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料 = 天然ゴムカラー = 黒密度 = 1.5g/cm3裏面粘着 = なしmm厚さ = 3mm動作温度 Max = 70℃動作温度 Min = -20℃伸長 = 2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり
ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要
ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認
長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能
仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4
セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル
材質エンクロージャタイプ:プラスチック
長さ(mm)43
幅(mm)105
色スペースグレー
高さ(mm)14
質量(g)53
電源USB電源
対応OSWindows 10/11
保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)
機能ワイド画面サポート:あり
保証期間3年間
コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort
ケーブル長(mm)300
動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)
オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。
付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個
トラスコ品番336-1294
全長(mm)248
消費電力(W)44
電源コード(m)2
縦(mm)248
横(mm)56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700
ビット寸法(mm)対辺:6.35
出力トルク(N・m)0.6~4.5
トルク調整1~100% 1%刻みで調整
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
用途普通小ねじ用。
付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個
トラスコ品番336-1293
全長(mm)246
消費電力(W)44
電源コード(m)2
縦(mm)246
横(mm)63
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700
ビット寸法(mm)対辺:6.35
出力トルク(N・m)0.6~4.5
トルク調整1~100% 1%刻みで調整
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。
低座位置から高座位置までの作業をサポートでき、身長差のあるユーザーのご使用もこれ1台でOK。
座面はシート基部にある8つのストッパーゴムを使用してテコの原理で固定しております。
シートを持ち上げることで座面のロック機構が外れます。
お好みの座面高さ位置までシートをスライドさせ、シートを前に倒すことで再度ロック。これで座面高さ調整は完了です。
材質ビニルレザー、スチールパイプ
質量(kg)4
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×390×770
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×90×915
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
コンセント1口で最大15台を連結使用可能。最長120mで連結使用可能。省エネ設計で消費電力が低い。低発熱設計で高い安全性を確保。IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能。プラグタイプ電気工事不要で使用可能。-40℃~+50℃の環境で使用可能。40000時間の長寿命
寸法(mm)266×165
質量(kg)1.7
消費電力(W)42
定格電圧(V)100~240
全光束(Lm)6500
接続専用電源ケーブル
保護等級IP65
環境温度範囲(℃)-40~+50
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
照射角度(°)120
発光効率(Lm/W)153
小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド
付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1
適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS
色フロント:黒、背面:黒
サイズ279.72mm181.08mm20.25mm
質量(g)788
ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)
消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0
定格電圧5V---1.2A(電流)
対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など
表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング
接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1
入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2
対応HDCPサポート:はい
コントラスト比1000:1(Typical)
輝度300 (cd/m2) (Typical)
表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH)
解像度サポート:1920×1080(60Hz)・ 1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・ 1366×768(60Hz) ・1280×1024×(60Hz)・ 1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・ 1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・ 1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・ 1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・ 640×480P(59.94Hz/60Hz)
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
応答速度15(ms)(Typical)
表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm
VESAマウント(mm)VESA75 (75x75)
スピーカーなし
環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)
パネル11.6 (16:9ワイド)
タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応
最大表示色1670万色
1台
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換。ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ。対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
仕様●コネクタA:1x DisplayPort●コネクタB:3x HDMI
色スペースグレー
ポート数3
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0
対応OSWindows 10/11
入力信号DisplayPort 1.4
最大解像度4K 60Hz
保証期間3年間
出力信号HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード