16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9009 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)47 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8932 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)43 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9394 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)65 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9238 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)59 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9483 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)70 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9327 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)60 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9165 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)54 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 トラスコ品番458-9076 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)51 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)740 トラスコ品番458-8860 種別組立式 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)40 均等荷重(kg)300 引出し数1列1段 SD-1 カギあり 材質(天板)(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)800 種別組立式 材質ステンレス(SUS304)、No.4仕上 均等荷重(kg)250 (下)平棚板 材質(天板)ステンレス(SUS304)、No.4仕上 均等耐荷重(kg)250 組立時間2人40分 天板形状平天板
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21 高さ(mm)790 奥行(mm)500 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 高さ(mm)750 均等荷重(kg)300 材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 キャスターM12であれば取付可能 材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 ねじサイズ(アジャスター)M12 天板形状平天板
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。引出し取付可能。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)740 天板厚さ(mm)21.5 グリーン購入法適合 アジャスターM16×l42×P2 色(脚部)グリーン(無記号)
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)500 奥行(mm)500 高さ(mm)105 トラスコ品番458-8614 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)9.3 均等荷重(kg)250 内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)250 あり
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000) サカエ 動画あり
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)800~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)