1,988件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台(KK/耐荷重350kg/スチール天板/全面引出し付/H740/固定式) サカエ 動画あり
間口方向全面が有効活用できる便利な全面引出し付作業台です。長尺物等の様々な製品の収納に最適です。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) (0.61MB)
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_ワイド引き出し付固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 引出し耐荷重(kg)10
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量作業台(KK/耐荷重350kg/サカエリューム天板/全面引出し付/H740/固定式) サカエ 動画あり
間口方向全面が有効活用できる便利な全面引出し付作業台です。長尺物等の様々な製品の収納に最適です。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板)SUS430 高さ(mm)335~850 タイプ片面引出付/ベタ棚 天板耐荷重(kg)約250 棚板耐荷重(kg)約200 ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) 均等耐荷重(kg)(本体)約400 材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 アジャストSUS304 幅+30mm 支柱径(Φmm)38 サービス分類オーダー・加工
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg)150 高さ(mm)800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(天板)SUS430 材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


軽量作業台(KK/耐荷重350kg/ポリエステル天板/全面引出し付/H740/固定式) サカエ 動画あり
間口方向全面が有効活用できる便利な全面引出し付作業台です。長尺物等の様々な製品の収納に最適です。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) (0.61MB)
1台ほか
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
トラスコ品番467-1929 種別組立式 材質(本体)スチール ホワイト 引出し数F-2 カギあり アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0 引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。 人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。 主要部溶接構造のノックダウン方式。 組立作業等、立ち作業を意識した設計。 床を傷つけない樹脂ベース。 美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。 アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。 脚部はダークグレー色です。
材質本体:スチール ダークグレー 棚板寸法(mm)(下)747×240×23 ねじサイズM16×2mm(調整範囲25mm) 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)427×445×71 引出し1列2段 F-2 W カギあり
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
材質本体:スチール 引出し1列1段 F-1Wカギあり
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番500-8476 材質(本体)スチール グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

作業台用引出しボックス(取付部品付)です。
材質本体:スチール 高さ(mm)170 奥行(mm)420 間口(mm)550
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)作業台用引出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×415×133 仕様引出し 種別354×415×133mm 材質ステンレス(SUS430) アズワン品番7-4312-01 引出し有効内寸法(mm)317×365×100
1個
19,400 税込21,340
当日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 高さ(mm)750 均等荷重(kg)300 材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 キャスターM12であれば取付可能 材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 ねじサイズ(アジャスター)M12 天板形状平天板
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス※※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。 キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き) 引出し片面タイプ
1台
149,000 税込163,900
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm)800 材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト 床からスノコ板までの高さ(mm)168 引出部底面からスノコ板までの高さ(mm)360 材質(天板)SUS430
1台
74,980 税込82,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ(mm)800 材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト 床からスノコ板までの高さ(mm)168 天板底面からスノコ板までの高さ(mm)560 材質(天板)SUS430
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナビス(アズワン)作業台 引出し付 両面式
引出し&キャスター付きで使いやすい。 キャスター付きで清掃や移動に便利です。 天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様両面式 材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430) 材質(キャスター)ゴム製 キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き) 引出し内寸法(mm)300×425×125
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)作業台 引出し付 片面式
引出し&キャスター付きで使いやすい。 キャスター付きで清掃や移動に便利です。 天板の両端(片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。
仕様片面式 材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430) 材質(キャスター)ゴム製 キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き) 引出し内寸法(mm)300×425×125
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
トラスコ品番285-0834 種別組立式 グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

1台(1台)
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
トラスコ品番285-0826 種別組立式 グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。深めの引き出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。引き出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
トラスコ品番285-0818 種別組立式 グリーン 引出し数1列1段 F-1 カギあり アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付) 耐荷重(kg)300(均等荷重) 引出し内寸法(mm)393×395×45 グリーン購入法適合
1個
188,000 税込206,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
58,980 税込64,878
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ作業台用 引出し
エコ商品
高さ(mm)83 奥行(mm)500 適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) (0.42MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕分けに便利な2段引出し付です。 引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。 主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。 リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく適度な弾力性があり防水性・耐油性・防汚性に優れています。
均等荷重(kg)300 ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
1セット
57,980 税込63,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。
材質本体:スチール 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)スチール ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)