13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H900_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。 表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.41MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/ステンレスカブセ天板/H745~1045) サカエ 動画あり
高さ745~1045mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)740~1040(25mmピッチ毎に調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000) サカエ 動画あり
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)800~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
32,800 税込36,080
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 昇降範囲は683~1070mmです。 天板はきれいなホワイト色を採用。 脚フレーム後方にはキャスターを装着。 簡単な移動ができます。 脚フレーム前方はアジャスターを装着。 床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。 (降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます) 作業台として使用することもできます。 注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。 天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。 天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 寸法t(mm)(天板)15 耐荷重(kg)10 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 高さ調整範囲(mm)683~1070 昇降方式ガス昇降式 総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4.5 組立人数1
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)