355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式H740_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な中間棚板、足元に全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。下棚を設置することで物を置くことができます。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-1112 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS) トラスコ品番467-0761 種別組立式 材質(本体)スチール (下)AEWLT型 4枚 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 仕様上棚1個付 トラスコ品番458-9017 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)42 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 仕様上棚1個付 トラスコ品番458-8878 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)34 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 仕様上棚1個付 トラスコ品番458-9335 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)54.5 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)1044 仕様上棚1個付 トラスコ品番458-9173 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)48.5 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
トラスコ品番289-1263 種別組立式 グリーン (上)YUR-B型 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
トラスコ品番289-1221 種別組立式 グリーン (上)YUR-B型 昇降方式金具調整式 昇降ピッチ(mm)50
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番466-7859 種別組立式 (上)YUR-B型 W アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。高さ調整が700~910mmまでピッチ35mmでできますので、作業内容に合わせて、座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
トラスコ品番466-7816 種別組立式 (上)YUR-B型 W アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 昇降方式ねじ調整方式 昇降ピッチ(mm)35
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
トラスコ品番466-9266 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン (上)YUR-B型 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
トラスコ品番467-0116 種別組立式 材質(本体)スチール グリーン (上)YUR-B型 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプベタ棚 高さ(mm)800 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)1.0
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_引き出し付_移動式H825_全面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!収納に便利なキャビネット(引き出し)、全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。キャビネットはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。左右方向の任意位置に取付可能です。キャビネット耐荷重:均等10kg迄、内寸:W335×D390×H75mm。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25 キャスター種類自在ストッパー付き4個 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×390×75 棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む) 引出し耐荷重(kg)10 引出し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×432×100
1台
48,390 税込53,229
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(1セット)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
仕様上棚:YUR-B型(W) 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型(W) 材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
仕様上棚YUR-B型 材質本体:スチール
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上棚付で天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
材質本体:スチール (上棚)YUR-B型W ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 タイプスノコ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)740 材質(天板)SUS430 No.4仕上 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)498 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

上棚付で天板の作業スペースを有効活用できます。
仕様上棚YUR-B型 材質本体:スチール
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール ダークグレー アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール ダークグレー アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。
仕様下棚AELT型 2枚 材質本体:スチール ねじサイズM16×2.0
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(1セット)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0258
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0258
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS304 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚板耐荷重(kg)天板250 棚200 ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304) アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm 上板から下板までの高さ(mm)558
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型付 材質本体:スチール ダークグレー 天場(天板)高さ(mm)740 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 下棚:AELT型 2枚 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0247
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
仕様下棚AELT型 2枚 材質本体:スチール ねじサイズM16×2.0
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール 均等荷重(kg)200 下棚:AELT型 2枚 ねじサイズアジャスター:M16×2.0
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)