49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。 規格合板:JAS規格 接着耐久性1類
1組
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。 材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ 幅(mm)900 厚さ(mm)12 使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
1組(2枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。 材質(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
5,998 税込6,598
当日出荷

天面までの高さが500mmです。 脚1本につき、ボルト4本で固定します。
トラスコ品番467-0698 適合本体LC-120 全長(mm)437 質量(kg)4 質量(kg/本)1
1セット(4本)
9,598 税込10,558
15日以内出荷

作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材 全長(mm)760 質量(g)5300 板厚(mm)約18 使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションデスクステージ
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。 工具なしで組立可能です。 組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能) 脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700 最大使用荷重(kg)200 材質アルミ合金 寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280 天場(天板)高さ(m)1360~1660 全高(mm)2260~2560 天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422 寸法(Φmm)(踏ざん)32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む) 最大使用質量(kg)200 設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
1台
769,800 税込846,780
翌々日出荷

ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。 2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。 本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。 折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質 仕上黒塗装仕上げ
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

サカエ作業台連結脚
エコ商品
今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。
適合機種作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプ セット内容連結脚4本セット RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.54MB)
1セット(4本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。 材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚) タイプ折りたたみタイプ 天板厚さ(mm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。 天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様駐輪台数:4~5台 材質本体:2×4材、金具:鉄 質量(kg)約10 全長×全幅W×全高(mm)約1830×510×1070
1個
17,980 税込19,778
欠品中

前側と後側、両方からお使い頂けます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)
天板厚さ(mm)31 天板側面樹脂エッジ
1個ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホビーから軽作業まで幅広い用途に使用できます。脚を広げて固定金具を止めるだけなので、組立てが簡単です。取っ手付きで持ち運びに便利で、運搬がラクラクです。折りたたみ式でコンパクトなので、収納に便利です。ドライバーなど小さい工具類の収納に便利な工具ホルダーが付いています。
用途軽作業用テーブル。 材質脚パイプ:スチール 最大積載量(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×745×600
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
1セット(2本)
14,980 税込16,478
当日出荷

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TASCO(タスコ)軽量作業台
しっかり固定バイス(万力)機能。割れや変形に強いMDF天板。コンパクトに収納できる折りたたみ式。軽量で持ち運びやすく、ちょっとした野外作業にも最適。※TA419TQは別売りです
質量(kg)5 高さ(mm)760 奥行(mm)625 間口(mm)560 材質(天板)MDF 材質(脚部)スチール
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ニシキ工業折畳式作業台
エコ商品
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 高さ(mm)740 脚部構造アジャスター付 脚(mm)31角 天板厚さ(mm)30 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻 材質(脚部)スチールパイプ/焼付塗装 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール 形状H型枠 ホワイト 仕上鏡面仕上げ ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 天板形状平天板
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能、機構、堅牢、耐久力、すべて高品質な中量作業台です。 。粉体塗装のためキズがつきにくいです。
材質本体(下部):スチール 高さ(mm)750 奥行(mm)750 色(脚部)OSグリーン
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。 天板は高さH634~H1284mmまで可動します。 物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。 天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。 天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)634~1284 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)100
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用。引出し取付可能。美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)740 天板厚さ(mm)21.5 グリーン購入法適合 アジャスターM16×l42×P2 色(脚部)グリーン(無記号)
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種) トラスコ品番240-5369 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種) トラスコ品番240-5491 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種) トラスコ品番240-5431 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種) トラスコ品番240-5695 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種) トラスコ品番240-5393 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(1枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 定格電圧(V)100 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 フレーム色ホワイト コード長さ(mm)約3200 材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り 天板厚さ(mm)25 高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)100
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。 付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック 材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP 質量(g)5300 耐荷重(kg)30 使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750 取扱説明書(1.6MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品【ねじ】M12×50mm 材質スチール(粉体塗装) 幅(mm)50 質量(kg)1.5 高さ(mm)675 奥行(mm)50
1組(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として 材質ベニヤ板(表面ワニス塗) 天板厚さ(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ポッシュリビングテーブルレッグ
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン ブラック
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソファや椅子と合わせて使えて天板高さが選べる木製テーブル。ソファや使う人の身長に合わせて変えられる。一人用に無駄のない天板サイズ。脚部にはガタツキを緩和するためのアジャスター付属。天板高さを3段階に調整可能。コンパクトサイズで省スペース。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。 質量(kg)6 材質天然木 ライトブラウン 耐荷重(kg)20 内寸法(mm)デスク下:595×310×530~630 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×415×550 材質(天板)天然木 昇降方式手動式 昇降範囲(mm)550 天板寸法(幅×奥行)(mm)750×415
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

アルミスアルミポータブルステージ
エコ商品
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質ナラ単板市松貼りt24合板 段数1 キャスター100Φ自在タイヤ 設置寸法・奥行(mm)約1200 設置寸法・幅(mm)約2400 安全荷重(kg)500(kg/m2) 材質(フレーム)アルミ 材質(脚部)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法・幅(mm)2400 天板寸法・奥行(mm)1200
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途ワンタッチで簡単開閉!宴会場やイベントで活躍!。簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質フレーム・脚部:アルミ製(アルマイト加工)・アジャスター付き 段数1 キャスターキャスターΦ100(自在) 安全荷重(kg)500m2 材質(天板)ナラ単板市松貼り t24合板
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソファや椅子と合わせて使えて天板高さが選べる木製テーブル。ソファや使う人の身長に合わせて変えられる。一人用に無駄のない天板サイズ。脚部にはガタツキを緩和するためのアジャスター付属。天板高さを3段階に調整可能。コンパクトサイズで省スペース。
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。高さが変えられる テーブル。サイドテーブル ミニテーブル シンプル。 仕様アジャスター付属 材質天然木 幅(mm)750 質量(kg)6 ウォルナットブラウン 高さ(mm)550/600/650 タイプ組立式 奥行(mm)415 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×415-435×550/600/650、デスク下:595×310×530/580/630 材質(天板)天然木 組立時間約30-40分 高さ調整範囲(mm)3段階(550/600/650) 昇降方式手動式 昇降範囲(mm)550/600/650 天板寸法(幅×奥行)(mm)750×415
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ファミリー・ライフ片バタキッチンワゴン
天板を広げれば作業台に早変わりする便利ワゴン。食事時に料理を置いたりパソコンの作業も天板をひろげて裏のくぼみに脚をはめるだけ。高さ調整できる可動棚。2Lのペットボトルもすっぽりと入ります。天板を使わない時はたたんでコンパクトにしっかり固定するストッパー付きキャスター可動棚3枚付きキャスター付きお客様組立式
材質主材:プリント紙化粧繊維板、天然木(ラッカー塗装) 質量(kg)(約)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)70(収納時37)×45×85
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフ片バタキッチンワゴン
天板を広げれば作業台に早変わりする便利ワゴン。食事時に料理を置いたりパソコンの作業も天板をひろげて裏のくぼみに脚をはめるだけ。高さ調整できる可動棚。2Lのペットボトルもすっぽりと入ります。天板を使わない時はたたんでコンパクトにしっかり固定するストッパー付きキャスター可動棚2枚付きキャスター付きお客様組立式
材質主材:プリント紙化粧繊維板、天然木(ラッカー塗装) 質量(kg)(約)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)70(収納時37)×45×71
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチに使える丈夫なスツール。タンクスタンドや作業台にもなる。
材質構造部材:脚部=鋼、表面加工:脚部金属=粉体塗装、木部:オイルステイン、張り材:天然木 質量(g)2500 耐荷重(kg)80 座面高さ(mm)410 収納寸法(mm)350×500×厚さ55 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×410
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷