12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H700~1000/キャスター付) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。キャスター付で移動もラクラク。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.46MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H645~945/固定式) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ) 材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) アジャスターM8 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
42,980 税込47,278
欠品中

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。 天板は高さH634~H1284mmまで可動します。 物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。 天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。 天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)634~1284 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ660~860mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスターM8×P1.25
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ720~920mmの範囲で任意の高さに調整可能!!キャスター付で移動もラクラク!!作業台等の補助用テーブルに最適です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21 高さ(mm)790 奥行(mm)500 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 定格電圧(V)100 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 フレーム色ホワイト コード長さ(mm)約3200 材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り 天板厚さ(mm)25 高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)100
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/ガスバネ式) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.46MB)
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板を0°・3°・6°・9°・12°で傾斜させられます。天板はコボレ止め付です。(手前のみ)ロッカーは中が見えるアクリル板透明窓(W248×H273mm)付です。カギとファイル仕切用金具2本付です。ハンガーボード1枚に、ボードフックが5個付属しています。現場作業の効率化に最適です。鍵付き(下ロッカー)です。高さ調整(100mm)が出来ます。
仕様ロッカー用ファイル仕切金具(6Φメッキ)2本付き、ハンガーボード1枚付き(W428×H448mm)、ハンガーボード用フックHF-11(5コ)付 トラスコ品番457-2823 種別完成品 材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ウレタン 幅(mm)600 質量(kg)41 ライトグレー 高さ(mm)913~1013 奥行(mm)500 均等荷重(kg)100 均等耐荷重(kg)(引出し)20kg・引出し開閉ストローク310mm 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×327×59 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)330×433×349mm
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに 高さ(mm)800 仕様べタ棚 タイプ2段 ピッチ(mm)25 パイプ外径(Φmm)25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)