16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS430) 天板耐荷重(kg)80 荷姿完成品 有効高さ(mm)600(中板上下可変) 棚板耐荷重(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板)SUS430 材質SUS430(2B仕上げ) ねじ径M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg)10 色(天板)シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ棚板なし 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(枠)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS304(脚フレーム) 材質(天板)SUS430(No.4仕上げ) 色(天板)シルバー 天板厚さ(mm)30 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75 色(脚部)シルバー
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 キャスタースチール金具 天板厚さ(mm)30 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB)
1個ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 高さ調整範囲(mm)700~900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 高さ調整範囲(mm)700~900
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 タイプR天板仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量セルワーク作業台(ステンレス天板/耐荷重50kg) サカエ 動画あり
ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。 脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。 ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能 材質SUS430(No.4仕上げ)
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 材質(本体)SUS430(No.4仕上げ) タイプR天板仕様 材質(天板)SUS430(No.4仕上げ) 色(天板)シルバー 天板厚さ(mm)30 色(本体)シルバー 高さ調整範囲(mm)700~900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75 色(脚部)シルバー
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。脚部に角パイプを使用したハイグレードタイプです。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) タイプR天板仕様 天板厚さ(mm)30 高さ調整範囲(mm)700~900 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.62MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サカエステンレス小型作業台
エコ商品
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(2B仕上げ) 天板厚さ(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.61MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)