19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9917 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)40.3 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9909 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)32.5 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9925 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)48.7 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷




矢崎化工昇降作業台
コンパクトな作業台でレイアウト変更も容易です。
仕様(昇降)20mm×10段 材質フレーム/プラスチック(ASS樹脂)被膜スチールパイプ、ジョイント/プラスチック(AAS樹脂) 質量(kg)13 高さ(mm)800~1000 奥行(mm)450 間口(mm)600 耐荷重(kg)50 キャスタースチール(ウレタン車輪・2輪ストッパー付) キャスター径(Φmm)75 材質(天板)白メラミン合板 アズワン品番4-5111-01
1セット
77,980 税込85,778
23日以内出荷

1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ニシキ工業折畳式作業台
エコ商品
天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 高さ(mm)740 脚部構造アジャスター付 脚(mm)31角 天板厚さ(mm)30 材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻 材質(脚部)スチールパイプ/焼付塗装 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。 天板は高さH634~H1284mmまで可動します。 物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。 天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。 天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)634~1284 定格電圧(V)100 コード長さ(m)3.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2681 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)27.3 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。天板は高さH634~H1284mmまで可動します。物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。天板表面は弾力性があり、滑りにくく弾力性がある塩ビシートです。表面の塩ビシートは静電気の帯電防止、強い耐薬品性があります。※酸、アルカリ、消毒薬など※カッターなどの刃物を使用すると表面を傷つける可能性がありますのでご注意ください。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。※アプリのダウンロードが必要です。
付属品ケーブルタイ 材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装) 定格電圧(V)100 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 フレーム色ホワイト コード長さ(mm)約3200 材質(天板)木(パーティクルボード)+塩ビシート貼り 天板厚さ(mm)25 高さ調整範囲(mm)634(アジャスター使用時)~1284 総耐荷重(kg)100 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)100
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビーから軽作業まで幅広い用途に使用できます。脚を広げて固定金具を止めるだけなので、組立てが簡単です。取っ手付きで持ち運びに便利で、運搬がラクラクです。折りたたみ式でコンパクトなので、収納に便利です。ドライバーなど小さい工具類の収納に便利な工具ホルダーが付いています。
用途軽作業用テーブル。 材質脚パイプ:スチール 最大積載量(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×745×600
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

寸法(mm)940×600×800 アズワン品番3-4054-01
1個
59,000 税込64,900
翌々日出荷

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
32,800 税込36,080
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
1個
42,100 税込46,310
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)