奥行(mm)500
間口(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
質量(kg)11
高さ(mm)180
奥行(mm)550
間口(mm)500
引出し数1
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図 寸法図(0.04MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)634
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム車
奥行(mm)540
間口(mm)455
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
サカエ作業台と用途に合わせて自由に組み合わせることができます。
高さ(mm)650
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム車
奥行(mm)450
間口(mm)310
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×348×108
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.2MB)
引出しが3段あるサイドキャビネット付です。サイドキャビネットにはキャスターがついています。耐久性に優れています。
サイドキャビネット付で工具や図面等の管理に便利です。
仕様下桟、サイドキャビネットUDC-111:引出大・中・小各1段
材質本体:スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
奥行(mm)500
間口(mm)500
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.62MB)
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-8791
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
トラスコ品番466-8430
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型
種別カギあり
材質スチール
質量(kg)15
色ホワイト
高さ(mm)240
奥行(mm)530
間口(mm)495
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-2933
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1500
奥行(mm)750
高さ(mm)740
仕様キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付
トラスコ品番458-9254
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)78
均等荷重(kg)300
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-3158
種別完成品
材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン
キャスター100mm 固定車2個・自在車2個
荷重(kg)(移動時)300
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
トラスコ品番466-8413
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型
種別カギあり
材質スチール
質量(kg)10.5
色ホワイト
高さ(mm)180
奥行(mm)530
間口(mm)495
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。間口1800mmタイプには、2~3個取り付け可能です。
トラスコ品番466-8421
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、AEM型、AWM型、CFW型、CLM型
種別カギあり
材質スチール
質量(kg)10.5
色ヤンググリーン
高さ(mm)180
奥行(mm)530
間口(mm)495
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
付属品(キャビネットワゴン)中棚1枚付、30mmピッチで段替可能
材質SUS304
キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具
材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630
取扱説明書(0.67MB)
ステンレス作業台用オプションキャビネットです。前面・背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付け可能です。
付属品キャビネット取付金具2本付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ(mm)450
奥行(mm)580
間口(mm)457
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-3441
種別完成品
材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン
キャスター100mm 固定車2個・自在車2個
荷重(kg)(移動時)300
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-3417
種別完成品
材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン
キャスター100mm 固定車2個・自在車2個
荷重(kg)(移動時)300
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-3395
種別完成品
材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン
キャスター100mm 固定車2個・自在車2個
荷重(kg)(移動時)300
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-3182
種別完成品
材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン
キャスター100mm 固定車2個・自在車2個
荷重(kg)(移動時)300
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-3131
種別完成品
材質(本体)スチール、(車輪)ウレタン
キャスター100mm 固定車2個・自在車2個
荷重(kg)(移動時)300
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-9126
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-9100
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-8979
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-2615
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-2569
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-9037
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-8731
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスター調整範囲(mm)20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-2585
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-2909
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番467-2887
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8324
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8359
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番466-8308
種別組立式
材質(本体)スチール
棚(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
左右最適な位置にセットが可能。カギ付。
質量(kg)6
色アイボリー
高さ(mm)83
奥行(mm)500
間口(mm)500
アズワン品番64-5290-86
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図 寸法図(0.04MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
今お使いの作業台に後付出来るオプションキャビネット。
付属品キャビネット取付金具2本付
色アイボリー
奥行(mm)500
間口(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.5MB)
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-7158
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-6895
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
深さの異なる3段キャビネット付です。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。
仕様(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番466-7255
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ