仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3921
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)7.5
色ホワイト
高さ(mm)375
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1800
最大積載量(kg)20
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3948
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)9
色ホワイト
高さ(mm)385
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1800
最大積載量(kg)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3841
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)5.5
色ホワイト
高さ(mm)375
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1200
最大積載量(kg)20
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3964
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)5
色ホワイト
高さ(mm)375
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)900
最大積載量(kg)20
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式
付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg)40
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3930
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)9
色グリーン
高さ(mm)385
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1800
最大積載量(kg)20
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3875
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)6
色グリーン
高さ(mm)375
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1500
最大積載量(kg)20
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3905
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)8
色ホワイト
高さ(mm)385
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1500
最大積載量(kg)20
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3981
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)6.5
色ホワイト
高さ(mm)385
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)900
最大積載量(kg)20
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3913
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)7.5
色グリーン
高さ(mm)375
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1800
最大積載量(kg)20
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3867
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)7.5
色ホワイト
高さ(mm)385
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1200
最大積載量(kg)20
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3883
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)6
色ホワイト
高さ(mm)375
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1500
最大積載量(kg)20
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型付
材質本体:スチール
色ダークグレー
天場(天板)高さ(mm)740
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
トラスコ品番454-5265
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
棚(上)YUR-B W
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
仕様上棚:YUR-B型(W)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
色ダークグレー
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
仕様上棚:YUR-B型、下棚:HLT型(1枚)
材質本体:スチール
色グリーン
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)150
材質(天板)SUS430
材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304 幅+30mm
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型(W)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
仕様上棚YUR-B型
材質本体:スチール
上棚付で天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。
材質本体:スチール
棚(上棚)YUR-B型W
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
色ダークグレー
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0258
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0258
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0247
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0243
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0247
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。上棚付で天板上の空間を有効活用できます。高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
用途上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
棚(上棚)YUR-B型W
50mmピッチで高さの調節が可能です。
上棚付で天板上の空間を有効活用できます。
仕様上棚YUR-B型
色グリーン
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
トラスコ品番467-3891
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質スチール
質量(kg)8
色グリーン
高さ(mm)385
タイプ背面取り付け用
奥行(mm)260
間口(mm)1500
最大積載量(kg)20
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7280
材質(本体)スチール
色ホワイト
棚(上)YUR-B W
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1800
奥行(mm)900
高さ(mm)1044
仕様上棚1個付
トラスコ品番458-9513
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)63.5
均等荷重(kg)300
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)1044
仕様上棚1個付
トラスコ品番458-9017
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)42
均等荷重(kg)300
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
トラスコ品番467-2127
種別組立式
材質(本体)スチール
色ホワイト
棚(上)YUR-B W
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-7182
材質(本体)スチール
色ホワイト
棚(上)YUR-B W
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
トラスコ品番466-6925
材質(本体)スチール
色ホワイト
棚(上)YUR-B W
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)1044
仕様上棚1個付
トラスコ品番458-8878
種別組立式
材質ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
質量(kg)34
均等荷重(kg)300
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75
天板形状平天板
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ