商品豆知識
高さ(mm)800
耐荷重(kg)120
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類アジャスター
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
ステンレス作業台用オプションキャビネットです。前面・背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付け可能です。
付属品キャビネット取付金具2本付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
完成品でお届けします。
材質ステンレスSUS430
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
一番上の引き出しは鍵付きです。
補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
作業台等の補助用テーブルに最適です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
アジャスターW3/8
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質スチール
組立時間(目安)1人30分
高さ調節30mmピッチ
作業台等の補助用テーブルに最適です。キャスター付ですので移動もラクラク!!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
高さ660~860mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業台等の補助用テーブルに最適です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターM8×P1.25
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
アジャスターM8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
仕様【トップ】SUS430 / t1.0 / NO.4仕上げ
その他【アジャスト調整幅】なし
高さ(mm)100
奥行(mm)500
間口(mm)500
耐荷重(kg)50
キャスター前輪:自在キャスター NR ф50 ストッパー付き 後輪:固定キャスター NR ф50
材質(脚)SUS304
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.55MB)
アジャスターW3/8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質脚:SUS304
高さ(mm)100
奥行(mm)500
間口(mm)500
耐荷重(kg)50
キャスター前輪:自在キャスター NR ф50 ストッパー付き 後輪:固定キャスター NR ф50
仕上トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
作業台の横に置いて使用できます。補助テーブルとしても使用できます。
トラスコ品番240-1924
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型
種別カギなし
材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂天板
色グリーン
引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個
トラスコ品番461-8441
種別完成品
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)
最大積載量(kg)84
引出し内寸法(mm)(浅型)388×302×50、(深型)388×302×100
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個
トラスコ品番461-8432
種別完成品
材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)
最大積載量(kg)100
引出し内寸法(mm)388×302×50
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
3段式安全ロジック。横型シリンダー錠によるセンターロック。持ち運び中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック機能付き。天板は大型マルチプレックスブナ材。キャスターは耐油・耐酸でベアリングへのゴミや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクター付き。4つのうち、2つはパーキングブレーキ付き。ロールペーパーホルダー付き。
質量(kg)96
色アンスラサイトグレー
高さ(mm)1045
奥行(mm)1150
間口(mm)500
耐荷重(kg)750
天板寸法(mm)1150×500×30
キャスター径(Φmm)125
材質(天板)大型マルチプレックスブナ材
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段目】880×351×72、【5~6段目】880×351×110、【7段目】880×351×150
引出し耐荷重(kg)【1~4段目】40、【5~6段目】40、【7段目】60
1台
¥649,800
税込¥714,780
91日以内出荷
集中ロックシステム。一度に複数の引出しを出せない転倒防止機能付き。大型のブナ材の天板。耐油・耐酸性キャスター。キャスターのベアリング部への汚れや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクション付き。引出しはベアリングレールでスムーズにフルに引き出せます。
質量(kg)115
高さ(mm)1045
奥行(mm)1150
間口(mm)500
耐荷重(kg)750
材質(天板)ブナ材
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~2段目】350×880×75、【3~4段目】350×530×75、【5~6段目】350×530×118、【7段目】350×530×151
引出し耐荷重(kg)【1~2段目】40、【3~6段目】30、【7段目】45 (370mm引出した状態で)
1個
¥609,800
税込¥670,780
91日以内出荷
高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ(mm)高さ調整可能:20/14段階
機能天板傾斜機能付(0°~45°まで15°ピッチで4段階)、コボレ止め付(H25mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.27MB)
オールステンレス製の踏み台です。天板はポルカプレートのため、耐食性・耐熱性・清掃性に優れています。チェッカープレートと同様に非常にすべりにくい構造です。チェッカープレートに比べ、2倍の接地面積があるため、足に掛かる負担が大幅に軽減されます。凸部が丸いため、掃除しやすく、ほうきで掃いた場合でもゴミが残りづらいです。
耐荷重(kg)100
高さ720~920mmの範囲で任意の高さに調整可能!!キャスター付で移動もラクラク!!作業台等の補助用テーブルに最適です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
材質スチール
キャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)105
トラスコ品番458-8614
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9.3
均等荷重(kg)250
内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)250
鍵あり
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
テーブルは好みの高さに上下します。
テーブルの上のものが取りやすく作業もしやすくなります。作業者本位の機能です。
独自の足踏油圧式。足踏回数わずか8階で最高高さまで上がります。
強靭な足まわりですので、移動もスムーズです。画期的な作業台兼運搬車です。
用途ラインの補助台に、箱づめ作業に、補助作業台に、配電箱の組立に、移動台車として。
車輪径(Φmm)(前輪)100、ゴム固定2個、(後輪)100ゴム自在ブレーキ付2個
最高高さ(mm)915
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700
最低高さ(mm)595
テーブル傾斜角(°)20(水平から)
昇降方式足踏みペダル(足踏1回あたりリフト量40mm)
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
作業台の横に置いて使用できます。補助テーブルとしても使用できます。
トラスコ品番467-3565
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型
種別カギなし
材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂天板
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)500
引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
作業台の横に置いて使用できます。補助テーブルとしても使用できます。
トラスコ品番467-3573
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型
種別カギなし
材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂天板
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)500
引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
作業台の横に置いて使用できます。補助テーブルとしても使用できます。
トラスコ品番467-3557
適合機種EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWC型、TWZ型、NLD型、NLDZ型
種別カギなし
材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂天板
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)500
引出し組合せ(小)2、(中)1、(大)1
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード