「作業安全用具」の検索結果

69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場必掲!安全作業の鉄則、安全十訓と、作業環境を守るための十則です。
質量(g)590 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 幅(mm)900 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)600 穴数上3/下2 表示内容安全十訓
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両側からケーブルが挿入できます。シンプルで簡単に使用できます。耐久性あり。
用途コンセントのロックアウトとして 材質PP
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SAFEGUARD  はしご用すべり止めカバー セーフラン安全用品 動画あり
特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のはしご用すべり止めカバーです。今あるハシゴに設置できます。別売りの専用接着剤(シーカフレックス252)にて簡単に設置していただけます。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。いまあるハシゴに設置できます。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)405 関連資料設置説明
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。 適合パドロック対応数:2 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)196 幅(mm)35
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

セーフラン安全用品反射帯ベスト
反射帯でしっかり反射します。フロントバックルで着脱しやすい。サイズ調整可能です。伸縮性があります。
用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。 サイズフリー 仕様サイズ調整可能 材質ポリエステル、ゴム
1着ほか
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路標示、区画表示等におすすめです。 材質基材:PVC、表面フィルム:PVC 厚さ(mm)0.45 寸法(mm)76×70
1袋(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2チューブタイプ100~120dBの大音量で災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動の必需品です。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動などに。防災備蓄品としても。 材質ステンレス 厚さ(mm)9 寸法(mm)57×18 ダークグレー アズワン品番65-0597-90
1個
869 税込956
当日出荷

5S対策に。基本的な生活習慣や作業にあたっての心構えなど。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)600×900
1枚
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全の心得標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 仕様エコボード、四隅穴あり 寸法(mm)450×600 取付方式穴4スミ
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セーフラン安全用品ダミー防犯カメラ(ドーム型)
単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。
用途屋内使用の防犯対策用として。 付属品取付用金具 材質ABS 形状ドーム型 ブラック 底径(Φmm)約1.1 使用場所屋内 アズワン品番65-1339-04
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
適合ハシゴトップ/28×77mm 質量(g)30(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品ドア用路面標識
ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。
用途5S表示として最適です。 材質基材:PVC、表面フィルム:PVVC 1/4円扇形
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)600×300×1厚 質量(g)170
1枚
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等 全長(mm)295 直径(Φmm)30 使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に 厚さ(mm)12 材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフラン安全用品コーナーガードパット
危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属 黄×黒 材質ゴム サイズ(mm)H800×100×100
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

セーフラン安全用品防水使い捨てシューズカバー
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。 異物混入防止や汚れ対策に。
用途異物混入防止や汚れ対策に。 材質CPE ブルー サイズワンサイズ タイプ左右兼用 寸法(cm)約39×15 特性防水
1袋(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)2 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。 50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。 ポンプ作業補助用品として。 材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP 質量(g)約3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70 適合ホース径(Φmm)50まで
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番494-6791 セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m)22×10 点灯方式交互点滅 ソーラーパネル種類1W LED赤・24個
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 特性耐候 主な用途屋外木部 塗布方法ハケやコテバケ(スプレー塗装不可)で2回塗り 乾燥時間(時間)約4(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
1缶(0.4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エアーブレーカーの防音(防音効果8.9dB)。※作業時は安全保護具を装着してください。
仕様●仕様:CB-20/CB-30兼用 アズワン品番65-5532-07
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます。 牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます。
用途様々なシーンの養生ゴムマットに。 材質ゴム 寸法(mm)1000×2000
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート、アスファルトなどのハツリに使用。コンクリート、アスファルトなどのハツリに。※作業時は安全保護具を装着してください。
仕様●ジャンクスタイル:六角●サイズ(mm):H17×L280●適合機種:マキタ/HM0810・HM0830・HR3530・HR4030C、HiKOKI/H41SE・H41SA3・PR-38E・DH40SE等 アズワン品番65-5532-02
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理 使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。 タイプチキソ性:強い pH1> 比重1.24 含有量(%)硝酸:0 沸点(℃)100~ 臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭 関連資料(0.76MB)
1箱(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など 対応 形状シート 吸着量(L/枚)約1.1
1箱(50枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、強度強化品(圧縮)にて足元床面での吸着に最適。修理工場、解体工場、ボイラ室など 対応 形状シート ケース質量(kg)約11 吸着量(L/枚)約1.87
1箱(100枚)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など 対応 形状シート ケース質量(kg)約8.45 吸着量(L/枚)約2.1
1箱(100枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など 対応 形状シート
1箱(60枚)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場作業場、路面など 対応 形状ロール状 ケース質量(kg)約6.5 吸着量約19.5L/本
1箱(10本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など 対応 形状シート
1箱(50枚)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など 対応 形状万国旗状 ケース質量(kg)約8.45 吸着量約25L/連
1箱(10連)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など 対応 形状万国旗状 ケース質量(kg)約5 吸着量約15L/連
1箱(10連)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。浮上油吸着に最適です。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場作業場、路面など 対応 形状ロール状 ケース質量(kg)約4 吸着量約146L/本
1ケース(50m×1巻)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。使用例:浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り使用場所:修理工場、解体工場、ボイラ室など
種別オイルキャッチャー
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。毛羽押えタイプですので、作業環境の安全性改善にお役に立ちます。浮上油吸着に最適です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:10.3缶分(約187L)を吸着浮上油、床面での油吸着、強度強化品(圧縮)にて足元床面での吸着に最適。修理工場、解体工場、ボイラ室など
種別オイルキャッチャー 寸法(cm)65×65 アズワン品番61-8930-68 吸着量(L/枚)2.1
1箱(100枚)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください浮上油吸着に最適です。使用例:浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り使用場所:修理工場、解体工場、ボイラ室など
種別オイルキャッチャー
1箱(50枚)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)