2,487件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T65/C35ソフトツイル(帯電防止素材)使用で高品質でありながら、リーズナブル。
用途現場ワーキングの作業服 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズ80500・84500シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材使用、野帳対応 生地ソフトツイル(帯電防止素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
1着
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

男の色気を感じさせるラフスタイル。ワーキングウエアのファッション性を追求して考案されたシリーズ。素材にはカジュアルな印象を与えるシャドーストライプバーバリーを採用。着くずしてこそ味が出るラフ&クールなスタイルが、若いワーカーを中心に幅広い層にまで人気を集めそうです。もちろんユニフォームとしての基本機能はしっかり装備。
仕様右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、オリジナルデザインボタン、背ネーム、ワンポイント、左袖ペン差し その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地シャドーストライプバーバリー RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
1着
4,590 税込5,049
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヤシマ化学作業着洗剤
エコ商品
業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。
成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤 使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。 形状粉末 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目) RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1箱(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
用途機械工場、自動車工場等 種別パンツ/スラックス 機能耐切創、耐熱 混率(%)テクノーラ100 股下(cm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,900 税込24,090
4日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
用途機械工場、自動車工場等 種別長袖シャツ 機能耐切創、耐熱 混率(%)テクノーラ100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
27,900 税込30,690
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熔接 材質難燃加工綿100% RoHS指令(10物質対応)対応 職業別シーン溶接工
1着
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体からの保護・軽く柔らかい着心地・帯電防止加工。
用途一般工場・メンテナンス・印刷工場・製薬工場・化粧品工場・食品工場・倉庫・建築など ホワイト 耐水圧(mm)1850
1着ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

帝健冷凍庫作業用防寒服
エコ商品
炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。また、寒冷作業でその真価を発揮し、F級(-60℃)まで対応。軽量・極低温でも硬化しない防護服です。
用途冷凍庫現場 仕様右腕部分にペン差し付 材質エクスファイアー難燃レーヨン混・織物 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1着ほか
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着る人を選ばない綿100%定番スタイルの作業服。しっかりツイル素材。
仕様左袖機能ポケット(ペン差付)内ポケット携帯電話収納ポケット肘タックアクションプリーツ その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズ41600・45600シリーズ 混率(%)綿100 機能野帳対応 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
1着
4,390 税込4,829
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容ケーブル トラスコ品番770-5972 種別ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

1着
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。
用途工場見学 セット内容白衣、キャップ、マスク
1セット
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファンブラック 2個 ブラック 種別ワンタッチファンブラック 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

夏場に最適な接触冷感素材 程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質ポリエステル90、ポリウレタン10 機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ 生地ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)バッテリー:約8 生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 機能撥水加工、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。 医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。 細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。 ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様ウエスト総ゴム、ウエスト腰ひも仕様、フロントファスナー、ヒップポケット 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
用途衛生用品 サイズフリー トラスコ品番819-8880 種別シューズカバー 区分使い捨て 底面の全長(cm)約35(ゴム入) 滑り止め効果あり
1箱(50足)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。 幅(mm)90 全長(mm)300 混率(%)レーヨン80 スパン糸20 紫外線カット98%以上 生地竹糸(レーヨン) 洗濯方法手洗いOK
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夏場に最適な接触冷感素材 吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ 素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。 材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート 長さ(cm)18.5 仕様底部:スベリ止め 区分使い捨て タイプショート 滑り止め効果あり
1袋(5足)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510) 厚さ(mm)【ファン】47 質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個) 出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V) 連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時) 寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
1セット
22,980 税込25,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm)90 質量(g)約70 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)バッテリーのみ 幅(mm)78 質量(g)343 高さH(mm)128 連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 厚さD(mm)25 出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモード RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

1足
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学 セット内容白衣、キャップ、マスク
1セット
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容ロングケーブル単体 アズワン品番65-1980-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
当日出荷

最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン 厚さ(mm)47 質量(g)(ファン/個)85 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値) 動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上 適合バッテリーBT23211のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,200 税込5,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水性に優れた長靴タイプのシューズカバーです。
用途衛生用品 サイズフリー 種別シューズカバー 材質ポリエチレンフィルム クリア 区分使い捨て
1パック(10足)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療現場に最適な機能がある。無駄を省いたすっきりデザインながら、使える機能が満載。スタイリッシュで頼れるアイテム。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗速乾、消臭&抗菌テープ仕様、帯電防止素材使用 性別男女兼用
1着
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

防水性に優れた短靴型のシューズカバーです。
用途衛生用品 サイズフリー 仕様短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:約34cm トラスコ品番819-8881 種別シューズカバー 材質塩化ポリエチレン 区分使い捨て 機能防水 底面の全長(cm)約34 RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式内縫い
1箱(50足)
1,988 税込2,187
当日出荷

インパクトのあるミリタリーテイスト空調服ベスト。 カモフラ柄と配色使いのバインダーテープが存在感を際立てます。
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 種別ベスト 機能撥水加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。 熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。 天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業 サイズフリー 特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創 材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸 長さ(cm)40 紫外線遮断率(%)99以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)