粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状ゴーグル型
レンズ両面防曇
材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約113
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート
トラスコ品番859-0104
材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)88
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
レンズ厚さ(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。
レンズ色クリア
質量(g)92
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可
トラスコ品番365-7621
形状ゴーグル型
型密閉型
タイプ密閉タイプ
加工硬化処理
レンズ両面防曇
バンド幅(mm)27
機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート
レンズ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)シリコン
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型
機能曇り止め加工
型密閉型
質量(g)約60
規格ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色透明
レンズ両面防曇
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
材質(レンズ)セルロース
レンズ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)
形スペクタクル形
質量(g)24
タイプガスケットタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。
機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付
形状ゴグル型
材質(レンズ)セルロース
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)レーヨン
顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)20
タイプサイドシールドタイプ
規格ANSI Z87.1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色クリア
材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)
形スペクタクル形
質量(g)29
タイプめがねタイプ
規格ANSI Z87.1/EN166
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
つるの長さ、角度が3段階に調整できます。まつ毛・眉毛等の落下を防止すると共に薬品飛沫などから作業者の目を保護します。長時間の使用でもメガネ内側が曇りにくい構造になっています。
形状一眼型
機能つる長さ・角度調整可、防曇加工
材質(トリム)エラストマー
色ブルー
材質(レンズ)PET AF
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽作業用のスタンダードタイプ。曇り止め加工を施した耐傷性・耐衝撃性モデル
仕様曇り止めレンズ、耐傷性、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能曇り止め加工、耐傷性・耐衝撃性
形状ゴーグル型
質量(g)54
フレーム色クリア
材質(フレーム)PVC
アイピースPC樹脂、表面ハードコートコート、裏面曇り止めコート
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
形状ゴーグル型
色クリア
質量(g)85
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
形状ゴーグル型
色ベルト:ブラック レンズ:クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
視界が広いシリンダーレンズ採用
大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
質量(g)106
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)織りゴム
レンズ色クリア
フレーム色クリア
形状ゴグル型
タイプメガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します。専用ケース付
用途飛来物からの目の保護。切削作業。屋外作業による眩しさの軽減
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ、BSSIログ入り専用セミハードケース
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)175
幅(mm)140
高さ(mm)44
適合規格MIL-PRF&STANAG
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
MIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化しました。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業。屋外作業による眩しさの軽減
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)165
幅(mm)140
高さ(mm)41
適合規格MIL-PRF&STANAG
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!。1:ラバーフレームでずれにくい!。2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
頑丈でフィット感抜群!
軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に
形状二眼型
機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工
質量(g)約25
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。
防曇処理
メガネ、マスク併用可
ゴムひさし付
用途塗装作業用
種別対浮遊・飛来粉じん
レンズミストレス(0.8mm)
仕様JIS規格外
付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具
トラスコ品番326-8063
形状ゴーグル型
質量(g)86
タイプメガネ併用可
レンズ色透明
フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)
フレーム色ブラック
機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様メガネ併用可
トラスコ品番161-0900
幅(mm)163
高さ(mm)67
質量(g)56
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲○
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。
形状ゴーグル型
規格EN166、EN170、UKCA
レンズ色クリア
適合規格EN166
色(バンド)イエロー
レンズ厚さ(mm)2.2
通気孔有
UV遮蔽率(%)99.9
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに
材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー
形状ゴーグル型
質量(g)84
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97
機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P
色(フレーム)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
視界を守る曇らないレンズ!。1:超軽量で、つけた感じがしない!。2:視界が広い!3:曇らないレンズ!
用途研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
機能耐衝撃/キズ防止/超軽量/曇り止め/UVカット
規格ANSI規格品(Z80,Z87)
テンプル(ツル)の長さ・角度を調節でき、快適なフィット感を得られます。ラウンド形状のサイドガードレンズで、目の脇からの飛来物の侵入を防ぎます。
用途研磨作業切削作業グラインダー作業機械取扱作業刈払作業。
仕様ツル調整可
トラスコ品番117-0054
材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ナイロン
長さ(mm)146~161
幅(mm)154
高さ(mm)60
レンズ色クリア
加工防曇加工、防傷加工
機能防曇
角度調整範囲○
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色ブラック
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工
用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策
形状ゴーグル
幅(mm)160
色無色透明
サイズフリー
高さ(mm)80
奥行(mm)70
機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工
材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
頑丈でフィット感抜群!
超軽量でつけた感じがしない!
フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。
衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工。
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。
形状二眼型
機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工
質量(g)約20
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ防曇
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネイト
曇り止め加工品のため夏場の刈払作業でも曇らず快適に作業ができます。やわらかくフィットして、かけ心地抜群。
用途目の保護が必要な作業に。
仕様メガネ併用可、両面曇り止め
機能曇り止め加工
形状ゴーグル型
材質(レンズ)強化ポリカーボネート
幅(mm)180
高さ(mm)87
質量(g)110
奥行(mm)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番194-8109
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート
質量(g)126
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト
色(バンド)ホワイト
アズワン品番64-8470-52
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌日出荷
スポーティデザインのミリタリースタイルモデルです。米国国家規格協会ANSI取得品です。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業。屋外作業による眩しさの軽減
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)170
幅(mm)152
高さ(mm)44
規格米国国家規格協会ANSI取得品
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
機能曇り止め、レンズ交換可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番125-8909
質量(g)29
規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
フレーム色スモーク
材質(フレーム)プラスチック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消防活動、林野作業、飛来粉じん作業、コンビナート、土木建築、鉄鋼、造船、自動車、防災など、全産業向けに最適。
機能ヘルメット取付用Uタイプ、難燃性濃紺カバー付ステンレス製スプリングバンド、耐衝撃PC球面2mm厚・両面防曇アイピース、上下ダイレクトベンチレーション付、めがね・マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
適合救急帽
質量(g)125
フレーム色グレー
材質(フレーム)ポリプロピレン
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策
仕様バンド:黒布バンド
形状密閉式ゴーグル型
寸法(mm)162×81×70
質量(g)64
レンズ色透明
型番N150-AF
機能防曇加工
材質(フレーム)透明軟質塩ビ
材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業に。
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)165
幅(mm)132
高さ(mm)43
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
関連キーワード
1
2
次へ