手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格EN388
耐摩耗性レベル1
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工
耐摩耗性レベル3
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
EN388規格EN388
こんなお得な商品も!

快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)1
機能強靭性
指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンのアテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
入数(双)10
機能通気性、抗菌、防臭
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
手の甲部には薄型軽量プロテクター搭載!指の先まで保護するフルフィンガー縫製手袋。また指の保護と蒸れを軽減させるプロテクトラバーポートを搭載。随所に施した高輝度反射により視認性の向上と、高い安全性を追求。人工皮革を主要部分に使用することにより、耐久性と撥水性も向上。指先はスマホ対応モデル。
用途ワークウェア(グローブ)
種別グローブ
材質本体:人工皮革・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレン、プロテクター部:PVC
色クロ
入数(双)1
機能薄型、軽量、通気性、耐久性、撥水性、スマホ対応
Pパターン採用の冬用グローブ。手袋の中にフリース素材のインナーが入っており、やわらかくしっとりと、手を暖めます。冬用とは思えないピッタリとした装着感と保温性で、作業をしっかりサポートします。
機能防寒・保温
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)ポリエステル
材質(インナー)フリース
関連キーワード