こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
板厚2.3mm
精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。
作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。
板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
材質ステンレス
全長A(mm)125
寸法B(mm)9.5
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
逆作用ピンセットで確実にホールドします。可動軸4か所で自由に固定できます。便利なミニトレイ付です。
用途クラフト作業やはんだ付けのサポートに。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)165
仕様すべり止めのローレット付
トラスコ品番370-8331
質量(g)24
最大口開き(mm)約20
先端幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
細かい作業も拡大してくれるルーペです。ピンセットの先端を大きく拡大します。
用途とげ抜き、毛抜き等の細かい作業に使用するルーペ
高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール
全長(mm)115
タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。
材質PHYNOX合金
全長(mm)140
タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です
耐熱温度(℃)約400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ぴたっと合う先端、スムーズなつまみで、ラインストーンやブリオンなど
ネイルアートの細かい作業にも最適なピンセットです。
毛抜きとしてもお使いいただけます。
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×172×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。
全長150mmのロング強力型ピンセット。
奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)28
板厚(mm)2.5
先端幅(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴:無し
トラスコ品番377-8931
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRC
カバー無
全長(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック
全長(mm)128
質量(g)22
先端寸法(mm)0.8
耐熱温度(℃)1200(チップ)
表面抵抗値(Ω)1×1012
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番166-0306
材質(本体)ABS
質量(g)6
耐熱温度(℃)(パット)220
吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
幅(mm)15
仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)
PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。
エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。
保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。
仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω
材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)
質量(g)32
アズワン品番64-5107-59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
磁気を嫌う精密機器の作業に
先端が極細で超精密
選りすぐりの職人だけが手がけてこだわり抜いた精密型、ピンセットの最高峰
材質ステンレス(SUS316L)
質量(g)13
先端幅(mm)0.15
アズワン品番64-5106-27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。
手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。
材質SAE1065
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。
セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ
材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25
機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。
ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、
加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です)
本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。
浮上り防止機能によりワークの浮上りを抑えます。
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
基準位置が固定されるため、次工程で仕上げ加工を行う際にワークの位置決め作業を軽減できます。
BFGタイプは固定アゴ外側に口金をセットし、口開きを増やすことができます。
BFGタイプは位置決めピンと研削加工により、精度良く口金をセットできます。
全長(mm)170
質量(kg)5.6
口幅(mm)75
口深(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)14
関連キーワード