雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池
質量(g)148
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5
防塵防水性能54
光束(Lm)550
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)550~200
照射距離(m)25
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約130(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2
明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)170
落下耐久(m)2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
フックあり
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネットあり
防水性IPX6相当
電球の種類LED
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能
照射角度140°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)100
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3
防塵防水性能54
光束(Lm)200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)200
照射距離(m)18
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)20
落下耐久(m)1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
180°可動グリップ
大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
マグネットマグネット
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)約97(電池含む)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時)
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約2.5
明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)
照射距離(m)約17(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4
点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)
照射角度(°)165
落下耐久(m)2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン。先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣りなど
仕様●バッテリー寿命(回):充放電約500●強点灯時の使用時間(時間):約2
付属品充電用USBケーブル
本体質量(g)約165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380
使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh
点灯方式調光無段階調節
充電時間(時間)約4
充電方式USB充電
使用場所屋内外
マグネット底面
明るさ(Lm)最大190
電球の種類COB型LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など
材質ABS/PC/アルミ
消費電力(W)10
本体寸法(mm)132×96×32.5
本体質量(g)240
色温度(K)3000~7000
充電時間(時間)6
電源タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)4000
防水仕様IP44
使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など
明るさ(Lm)最大:1000
使用時間(時間)2~5
使用可能回数500
電球の種類LED
入力ポートTYPE-C
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665
使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211
電球9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間)
色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)
連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(IP54)
内蔵電池リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh
明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700
取扱説明書(1.68MB)
演色指数(Ra)Ra85
USB端子:Type-C
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
フックフック、マグネット
付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)
質量(g)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33
バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回未満
明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)
防水性IP44相当
照射距離(m)最大約20(TOP)
連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)
落下衝撃(m)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個
付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)
本体質量(g)(約)230
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0
使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵
電池寿命充放電 約500回
充電時間(時間)約6
使用場所屋外
マグネット背面マグネット付、フックスタンド付
明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)
特性照射角度 150°
照射距離(m)(約)38(最大時)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)
落下耐久(m)2
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)227
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45
光源740~50(Lm)
バッテリー専用リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.6
防塵防水性能64
バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属
光束(Lm)最大740
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
照射距離(m)最大38
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5~31
落下耐久(m)2
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能。1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)。薄さ約16mmのスリムタイプ。シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)。無段階調光機能付き。隙間も照らせるトップライト。背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明に
セット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
質量(g)100
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電】10~35
ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)
全光束(Lm)約50~400
入力電圧(V)【充電プラグ】DC5
充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)
色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500
使用電球白色・電球色LED(交換不可)
電池リチウムイオン電池 ※交換不可
寿命5年
使用環境温度(℃)5~40
連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間
設置場所屋内・屋外
入力電流(A)【充電プラグ】1
バッテリー容量(mAh)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)
適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF
質量(g)377
電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5
防塵防水性能IP64
フックあり
光束(Lm)最大:1200
使用場所屋内外
マグネットあり
明るさ(Lm)光源(約)1200~120
照射距離(m)最大:(約)42
電球の種類白色COB(面発光)LED
連続点灯時間(時間)6~29
落下耐久(m)テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
充電式のスケルトン仕様のワークライトです。最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。防雨仕様になります。
用途作業時などに
寸法(mm)30×20×80
質量(g)40
インターフェースUSB Type-C
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF
充電時間(時間)2
耐水性防雨仕様
使用場所屋内外
マグネットあり
明るさ(Lm)500
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。
充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約2(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲無段階
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約4(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲2段階
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)295
電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28
防塵防水性能66
フック○
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約9.5
光束(Lm)1200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)1200~200
照射距離(m)48
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~28
落下耐久(m)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利
・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。
・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能
・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です
・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。
・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。
・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。
・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
防水保護等級IP55(生活防水)
消費電力(W)LED:20
マグネットマグネット
全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800
発光色昼光色
照射角度(°)約80
点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH
使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6
充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)
角度調整範囲210
材質ABS+AS+PC+TPE
寸法(mm)約166×112.5×47
質量(g)約320
セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書
使用場所屋内、屋外
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア
寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)
質量(g)1950
電源(V)リチウムポリマー電池 3.7
入力5V2A
保護等級IP54相当
色温度(K)4000/6000
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)700/1200/2000
光色暖色/白色
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~15
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)
光束(Lm)約800
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約36
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。
ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。
保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。
あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。
ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。
屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。
耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番256-8725
材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR
幅(mm)200
高さ(mm)185
奥行(mm)52
電源(V)専用充電池(内蔵)
点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働
電源タイプ充電式
設置場所屋内、屋外
明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯)
電球の種類LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
材質ABS
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)201
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0
保護等級IP64
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリーリチウムポリマー充電池
輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間3~10
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)
光束(Lm)約600
使用場所屋内外
マグネット○
照射距離(m)約34
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)155
落下耐久(m)2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)。強力マグネットで固定できる。吊り下げフックつき。安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。
仕様充放電サイクル:300回
質量(g)140
電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)
再生材使用率(%)RWL-120
取扱説明書(1.44MB)
再生材使用使用
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯
付属品USBケーブル:Type-C、フック金具
材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート
質量(g)220
切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low
消費電力(W)3.8
使用電圧(V)(充電)DC5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40
外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h
機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴
バッテリーリチウムイオン電池(日本製)
色温度(K)5000
動作環境-20~40度
充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5
バッテリー容量(mAh)6700
使用場所屋内外兼用
マグネット付き
明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50
防水性IP65対応※非完全防水
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード