95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示。 収納時もスッキリ!
用途人通りの多い作業現場に。 清掃作業や各種作業時の安全確保に。 材質フレーム/鉄、表示部/ナイロン布、ジョイント/PP トラスコ品番811-5915 寸法(mm)約1600×200×750H(収納時:1600×200×750H) 質量(kg)2.5
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 間口(mm)1000 奥行(mm)30
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。 「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP トラスコ品番351-5206 質量(kg)2.5 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×200×750 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。 軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。 「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として 材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高さが750mmあり、封鎖効果が見込めます。 折り畳み式なので収納時にスペースを取りません。 広げて置くだけの簡易柵です。 丸みのある角パイプで持ちやすい設計です。
用途修理・点検時の囲いに、新設・改修工事など作業現場での通路確保に 材質(角パイプ)アルミ、(コーナー)プラスチック、(表示板)ABS樹脂 トラスコ品番826-4241 寸法(mm)680×750 全長(mm)2767 質量(kg)3.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワイド幅1600mmで通路を防ぎ、お客様の侵入を防ぎます。「清掃中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヶ国語で表示。表示部が大きく、高い視認性を確保できます。
用途表示パネル 材質フレーム/スチール、表示部/ナイロン布、ジョイント/ポリプロピレン(PP) トラスコ品番370-2031 幅(mm)1600 質量(kg)2.5 高さ(mm)750 奥行(mm)200 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×750
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm 高さ(mm)1650 間口(mm)1000 セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット 質量(kg)11 奥行(mm)30
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐久性があります。 水が充填でき、重くすることができます。
材質PE樹脂 エスコ品番EA983DX-6 質量(kg)空時:2.54、満水時:8 奥行(mm)390 収納時寸法(mm)240×960(H) 使用時寸法(mm)2500×960(H)
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

つくし工房マンホール屏風
折りたたみ式。
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1000(1面)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。 教示部分が大きく、視認性が高い。
文字内容作業中 取付方式スタンド式 材質フレーム:スチール(ユニクロメッキ)表示部:ナイロン布ジョイント:ポリプロピレン(PP) 仕様屋内用、片面印刷 エスコ品番EA983DE-51 寸法(mm)使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)、収納時:550×60×750(H) 質量(kg)2.5 言語表示4カ国語/日本語・英語・韓国語・中国語
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。 メッシュ寸法(mm)30 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3817 アズワン品番67-5556-74
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3819 アズワン品番67-5556-72
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷

質量(kg)約3 厚さ(mm)約45 長さ(mm)(脚部)200(装着時) その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3823 アズワン品番67-5556-73
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3814 アズワン品番67-5537-54
1袋
1,298 税込1,428
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3811 アズワン品番67-5537-53
1袋
3,198 税込3,518
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3813 アズワン品番67-5537-50
1袋
5,398 税込5,938
10日以内出荷

安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●全幅(mm):60●高さ(mm):60●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3812 アズワン品番67-5522-58
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

GENTI SANFENCE(サンフェンス)は、マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。マンホール径に合わせた4サイズ展開とクロス柵を変更すればカスタム設置が可能です。上下水道、電力、通信施設、ガス等のインフラ業界でご活用いただけます。作業員の作業スペース確保、全方面にハーネスフック、安全ブロック設置可能です。全4サイズ展開でクロス柵サイズ変更でカスタム設置可能です。パーツ共通使用可能となっております。
用途マンホール作業での安全性、作業効率の向上に。 付属品ボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャ
1セット
469,800 税込516,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂 質量(kg)約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結が簡単な拡張性の高い安全柵です。 工場内のライン・ロボット等と通路を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。 出入り可能なドアパーツも用意。 アンカーボルトで簡単に設置できます。
仕様●サイズ:900×852mm●材質:鉄(メラミン焼付塗装)●重量:約8.5kg●付属品:連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット) アズワン品番67-7975-58
1個
63,855 税込70,241
4日以内出荷

サカエセイフティーフェンス
エコ商品
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
付属品コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法適合
1台ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つくし工房ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など 長さ(m)50 幅(mm)1000 材質ポリエチレン 質量(kg)5
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット安全柵(4面)
機械の修理・点検時にご使用ください。
材質枠/アルミ、コーナー/プラスチック、表示板/ABS樹脂 トラスコ品番107-8633 寸法(mm)603×650×13(×4面)
1セット
46,980 税込51,678
14日以内出荷

安全柵専用オプション脚です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ 高さ(mm)81 間口(mm)506 セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6 質量(kg)0.6 奥行(mm)30
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全柵専用連結金具です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質ステンレス 高さ(mm)24 間口(mm)55 トラスコ品番124-5980 セット内容六角穴付ボルト、ナット 質量(g)30 奥行(mm)3 アズワン品番64-8403-95
1個
419 税込461
翌々日出荷

安全柵専用アンカーブラケットです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質スチール セット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ ゴムキャスター 高さ(mm)160 間口(mm)506 セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6 質量(kg)1.2 奥行(mm)30
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全柵専用アンカーブラケット用レベルスペーサーになります。AFKL型とAFKT型を併用して使う際の高さ調整用スペーサーです。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質アルミ 高さ(mm)40 間口(mm)34 トラスコ品番124-5981 セット内容六角穴付ボルト、ナット 質量(g)50 奥行(mm)30 アズワン品番64-8403-49
1個
799 税込879
翌々日出荷

工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。 材質下部:アルミ構造板 高さ(mm)1800 間口(mm)1000 質量(kg)10 奥行(mm)30 色(本体)シルバー
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護柵、マットに適しています。 2万ボルトから無害なレベルまで秒速で落とせます。 オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。 めくれ上りが起きにくくなっています。
厚さ(mm)2
1ロールほか
49,570 税込54,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:544 A123.8 B213.1 質量(g)1322 F476.2 D352.4 C263.1 E463.5 耐荷重(kg)65 穴数16 耐荷重(N/ペア)637 レール長さ(mm)508 後側移動距離(mm)522 前側移動距離(mm)522
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:340.8 A111.1 質量(g)791 F273 D161.9 E260.3 耐荷重(kg)80 穴数12 耐荷重(N/ペア)785 レール長さ(mm)304.8 後側移動距離(mm)319 前側移動距離(mm)319
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:747.2 A123.8 B314.7 質量(g)1852 F679.4 D555.6 C364.7 E666.7 耐荷重(kg)41 穴数16 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)711.2 後側移動距離(mm)725 前側移動距離(mm)725
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:645.6 A123.8 B263.9 質量(g)1587 F577.8 D454 C313.9 E565.1 耐荷重(kg)52 穴数16 耐荷重(N/ペア)510 レール長さ(mm)609.6 後側移動距離(mm)624 前側移動距離(mm)624
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:391.6 A111.1 質量(g)923 F323.8 D212.7 E311.1 耐荷重(kg)77 穴数12 耐荷重(N/ペア)755 レール長さ(mm)355.6 後側移動距離(mm)370 前側移動距離(mm)370
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。
長さ(mm)縦:696.4 A123.8 B289.3 質量(g)1720 F628.6 D504.8 C339.3 E615.9 耐荷重(kg)48 穴数16 耐荷重(N/ペア)471 レール長さ(mm)660.4 後側移動距離(mm)674 前側移動距離(mm)674
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷