155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。 フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。 手のひら側にコーティングした背抜き加工で、滑り止め効果に優れ、手のひらにぴったりフィットし、細かい作業に優れます。
用途軽作業、精密作業用として 材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン ホワイト 入数(双)12 コーティング手のひら ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(12双)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に! 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革) 厚さ(cm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様マジック式
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。フィット感とグリップ力が抜群です。
用途農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。 ブルー/【リスト】レッド 入数(双)10 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 素材手袋:ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。 厚さ(mm)0.85
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿手袋のうち、最もポピュラーなタイプ。 高品位な生地を使用し、耐久性に優れます。
用途品質管理用、一般製造工場、インナー用 左右区別ナシ 指マチマチナシ 材質40綿100% スムース編 入数(双)12 機能耐久性 コーティングナシ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴木産業軽作業スベリ止手袋
エコ商品
編み目の細かな滑り止め付き軍手5双組
ゲージ数10 材質綿・PVC 入数(双)5 手の平幅(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
989 税込1,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿手袋のうち、最もポピュラーなタイプ。 高品位な生地を使用し、耐久性に優れます。
用途品質管理用、一般製造工場、インナー用 左右区別ナシ 指マチマチアリ 材質40綿100% スムース編 入数(双)12 機能耐久性 コーティングナシ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックス静電気防止手袋 精密作業用
エコ商品
静電気防止・帯電防止手袋です。 指先部分はポリウレタン塗装がされていて、電子部品の作業に適します。 PCパーツなどの電子部品を取り扱う際、静電気などで起こるIC破壊を防止できます。 ケースやマザーボードの鋭利な箇所による指先などのケガを防ぎます。 伸縮性があり、手によくフィットします。 材質は導電性繊維を織り込んだナイロン繊維です。
用途指先をポリウレタン塗装した静電気防止手袋です。 仕様左右兼用 材質ナイロン 加工指先:ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首ゴムタイプ
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
入数(双)10 機能通気性、抗菌、防臭 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縫い目のない綿ニットを裏布に使用しているため、手に良く馴染み、長時間の作業にも手の疲れは少なく、強力なスベリ止め加工で作業性抜群。また、裏布に抗菌防臭加工を施している為、使用後の汗臭さが減少し衛生的で使い心地が良い。
用途油・薬を使用する作業に最適。特に組立機械工業、建築土木作業等に。 水産、漁業作業にも最適。 材質(裏)綿95%以上、ウレタンゴム5%未満 材質(表)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。 手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。 縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業 厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。 粉有無粉無 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。 発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。 背抜きタイプのため、通気性に優れています。 耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。 指先強化タイプです。
材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.1 ブラック/ブラック 入数(双)1 機能耐摩耗性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応 編数2本
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.10 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)テムレス NO.281
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ] [作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][農業] [産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ] [産業用][水産・漁業] [産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋] [産業用][清掃・サービス業] [産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][食品関連業] [産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に] [産業用][機械工業] [産業用][自動車関連業] [産業用][建築・設備メンテナンス業] [産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ] RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 厚さ(mm)0.7 クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 ホワイト 加工オーバーロック加工 左右区別左右兼用 袖口仕様手首ゴム
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.08 規格食品衛生法適合 機能耐油、伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
1双ほか
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.7 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5双)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材がニトリルなので耐油性に優れ、油を伴う作業に適しています。 手にぴったりフィットし、作業しやすい! 一般的なニトリルディスポ手袋と比べ、丈夫で破れにくい! 汚れが気にならないブラックカラー。 左右兼用50枚入りで経済的。
用途車の整備 機械作業 メンテナンス作業 油作業 農作業・園芸 DIYなどの細かな作業に。 全長(cm)約24 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)約0.3(指先部)、約0.26(手の平部) 機能耐油性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄 材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛 厚さ(mm)0.4 グリーン 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.45 ブラック 入数(双)1 機能耐透過性・耐溶剤性・防水性 全長(cm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど 厚さ(mm)0.8 耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上) 耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上) 耐突刺し性レベル1(テスト20N以上) 耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
1双
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格で耐久性もあります。
用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。 材質綿100% 厚さ(mm)0.5 ホワイト 入数(双)12 機能耐久性 左右区別左右なし 指マチマチナシ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業] 厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です ブルー 入数(枚)100 機能耐薬品 全長(cm)24 材質(繊維部)- 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 トラスコ品番698-4465 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.1 ブルー サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.4 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット(10箱)
12,343 税込13,577
当日出荷

手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。手に粉が付く不快感もありません フィット性が高くすべりにくいので、細かい作業に適しています 裏毛が無いので、裏毛はがれの心配がありません。 ビニトップ薄手の10双入簡易包装タイプです。環境対策とコスト削減を両立できます。 油や洗剤に強く、使用感に優れた塩化ビニール製の薄手タイプです。 裾だけ厚めにしているのではめやすいです。
用途農業/小売業/サービス業/自動車関連業/薬品工業/化学工業/弱電機械業/精密機械業など
1双ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15ゲージの薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、手の嵌め心地がよく快適に作業が出来ます。 検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。
厚さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業に ゲージ数18 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.55 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。 長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。
用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル 材質(樹脂部)ポリウレタン
1パック(10双)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm)2.95(裏地含む) 材質(裏)化繊 規格CEマーキング 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双)1 耐熱温度(℃)200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。 伸縮性、通気性に優れています。 指先までフィットし、細かい作業に適しています。 ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途弱電、精密、一般機械の組立作業 各種研究機関 農業、園芸。 材質ナイロン ゲージ数13 厚さ(mm)0.6 ホワイト 入数(双)10 機能伸縮性・通気性
1パック(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)