商品豆知識
こんなお得な商品も!
作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。
側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組立式
天板寸法・幅(mm)400
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
タイプ縞板
取扱説明書(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)400
空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。
各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。
キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。
仕様組立式
材質アルミ合金/アルマイト
天板寸法・奥行(mm)400
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
仕様固定式、固定式端具
材質アルミ合金製
踏面幅(mm)240
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
材質主要部:アルミ合金
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ/アルマイト付
仕様完成品
寸法D(mm)350
寸法E(mm)400
寸法C(mm)480
寸法G(mm)80
天板寸法・幅(mm)240
天板寸法・奥行(mm)400
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1166
天板寸法・幅(mm)300
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
こんなお得な商品も!
作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。
連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。
仕様完成品
材質アルミ合金
段数1
最大使用荷重(kg)120
取扱説明書(2.2MB)
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)350
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。
材質アルミ、ゴム
モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。
荷役作業時の安全強化に最適です。
用途作業用踏台専用手摺として
材質アルミ
取扱説明書(0.8MB)
手すり高さ(mm)1100
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台用のアジャスターです。
TSF/TSFC全サイズに対応します。
水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。
用途作業用踏台の高さ調整に
トラスコ品番770-9170
適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ
材質アルミ、ゴム
1セット(4個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)400×240
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)150
手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス
設置寸法・幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)155
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台用のスプリングキャスターです。
TSF1段2段に対応します。
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に
材質アルミ、ゴム
トラスコ品番770-8815
適合機種TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266
質量(g)1400
1セット(4個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ階段片手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプフルセット手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。
材質アルミ合金
タイプ階段両手すり
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500
最大使用荷重(kg)120
材質主要部:アルミ合金
段数7
作業床面広さ(mm)2600×980×320
収納時全長(m)2.6
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台の専用の手すり部材です。
用途作業用踏台からの落下防止に
材質アルミ
作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用
段数5段
設置寸法・奥行(mm)1238
天板寸法(mm)1000×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238
設置寸法・間口(mm)1020
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ