「作業責任者 シール」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
責任者氏名標識 日本緑十字社責任者氏名標識日本緑十字社
549税込604
1枚
当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。縦書きのデザインが視覚的に目を引き、現場での存在感があります。「熱中症予防管理者」の表記により、夏場の安全管理体制を明確に伝えることができます。
用途熱中症リスクが高い作業現場での責任者の明示に。夏季の建設・製造・物流現場での安全意識向上に。施設やイベントなどでの熱中症対策の担当者表示に。仕様氏名書き込み式トラスコ品番706-4635材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容熱中症予防管理者
緑十字 責任者氏名標識 日本緑十字社緑十字 責任者氏名標識日本緑十字社
549税込604
1枚
予約販売
仕様氏名書き込み式トラスコ品番682-8874厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
責任者氏名標識 日本緑十字社責任者氏名標識日本緑十字社
549税込604
1枚
当日出荷
空欄部分に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、令和6年4月1日より化学物質管理者の選任が義務化され氏名の掲示が必要になります。
用途責任者等の明示に。材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)質量(g)42取付方式【表印刷】ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)100
折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズ Redbean折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズRedbean
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Redbeanの「折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro」は、iPhoneApple WatchAirPodsを3台同時に充電するワイヤレスチャージャーです。美しく頑丈なアルミニウム合金で洗練された充電環境を演出します。機能性デザインに優れたスマートな充電ソリューションです。3台同時ワイヤレス充電 合計最大出力 22W、革新的なワイヤレス充電技術により、iPhone、Apple Watch、AirPodsを3台同時に充電。複雑に絡まるケーブルはもう必要ありません。合計最大出力22Wで、iPhoneは最大7.5W、Galaxyは最大15Wまで対応*します。※高速充電には25W以上のアダプタを使用する必要があります。※ケースご使用時はケース厚みが3mm以下のものをご利用ください。※最大出力は機種ごとに異なりますので、各メーカーにご確認ください。折りたたみ式でコンパクト、充電スタンドとしても活躍し、旅行や出張時は手のひらサイズに折りたたんで、どこへでも簡単に携帯できます。MagSafe対応で取り外しが簡単、MagSafe対応iPhoneをサッと取り付けたり着脱が簡単、縦横自在に切り替えが可能。スムーズに充電できる突起したMagSafe充電エリア、充電エリアに若干の段差を設け、MagSafeで吸着しやすくしています。カメラやケース形状で干渉しないデザインです。高さと角度が調整可能なスタンド機能、展開することでMagSafeスタンドとして活用できます。アルミニウム合金とステンレスの剛性の高いヒンジでiPhone Pro Maxも安定して設置できます。横向きに設置可能なスタンバイモード*も活用できます。※StandBy Mode(スタンバイモード)の使用可能有無など、詳しい内容はApple社に確認お願い致します。上質な仕上がりのアルミニウム合金とシリコン、CNC加工のアルミニウム合金は高い耐久性と放熱性能に優れています。デバイスが触れる部分にシリコンパッドを採用し、接触時の傷付きを防ぎます。シルバーとスペースグレーのカラーバリエーションで、アルミニウムの高い質感を感じることができます。
防護服 XXLサイズ Lakeland防護服 XXLサイズLakeland
1,498税込1,648
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116-124●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013153アズワン品番67-4890-56
防護服 XLサイズ Lakeland防護服 XLサイズLakeland
1,498税込1,648
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108-116●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013152アズワン品番67-4890-55
防護服 Mサイズ Lakeland防護服 MサイズLakeland
1,498税込1,648
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/M(cm):全長 170~178、胸囲 92-100●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013150アズワン品番67-4890-53
防護服 Lサイズ Lakeland防護服 LサイズLakeland
1,498税込1,648
1着
10日以内出荷
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/L(cm):全長 176~182、胸囲 100-108●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013151アズワン品番67-4890-54
氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者 日本緑十字社氏名標識 化学物質管理者/保護具着用管理責任者日本緑十字社(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)縦(mm)150横(mm)50表示内容化学物質管理者 保護具着用管理責任者
責任者氏名標識 保護具着用管理責任者 日本緑十字社責任者氏名標識 保護具着用管理責任者日本緑十字社
289税込318
1枚
当日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)表示内容保護具着用管理責任者
管理者氏名標識 化学物質管理者 日本緑十字社管理者氏名標識 化学物質管理者日本緑十字社
289税込318
1枚
当日出荷
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するための標識です。裏面に粘着テープが付いています。
用途責任者等の明示に。仕様差し込み式セット内容白無地札材質基材/硬質塩化ビニール、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)1取付粘着シール取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)表示内容化学物質管理者
ヘルメット用ステッカー 保護具着用管理責任者 日本緑十字社ヘルメット用ステッカー 保護具着用管理責任者日本緑十字社
639税込703
1組
当日出荷
ヘルメット用のイラスト付きステッカーです。
用途資格者などの識別に。セット内容10枚1組材質基材/オレフィン、粘着剤/アクリル系取付方式貼付タイプ表示内容保護具着用管理責任者RoHS指令(10物質対応)対応
職務標識 保護具着用管理責任者の職務 日本緑十字社職務標識 保護具着用管理責任者の職務日本緑十字社
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
保護具着用管理責任者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様表印刷付属品両面テープ6枚材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3表示内容保護具着用管理責任者の職務
職務標識 化学物質管理者の職務 日本緑十字社職務標識 化学物質管理者の職務日本緑十字社
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
化学物質管理者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。仕様表印刷付属品両面テープ6枚材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3表示内容化学物質管理者の職務
ヘルバンド識別ステッカー グリーンクロスヘルバンド識別ステッカーグリーンクロス
1,998税込2,198
1セット(5枚)
3日以内出荷
ヘルバンドに貼ることで、必要な情報が簡単に識別できます。
用途ヘルバンドに。取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)35×37
作業主任者職務標識 日本緑十字社作業主任者職務標識日本緑十字社
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
金属アーク溶接等限定技能講習が新設され、講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することができるようになりました。労働安全衛生規則に基づく標識です。作業主任者や作業指揮者等の職務が記載されています。法令による設置義務品です。
用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番569-1300セット内容両面テープ6枚厚さ(mm)1材質/仕上硬質塩化ビニール質量(g)380取付方式穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3表示内容金属アーク溶接等作業主任者の職務
役職表示ステッカー 保護具着用管理責任者(氏名欄付) つくし工房役職表示ステッカー 保護具着用管理責任者(氏名欄付)つくし工房
69税込76
1枚
当日出荷
材質ステッカー寸法(mm)25×70取付方式ステッカー表示内容保護具着用管理責任者
役職表示ステッカー 保護具着用管理責任者 つくし工房役職表示ステッカー 保護具着用管理責任者つくし工房
59税込65
1枚
当日出荷
仕様つや消し材質PET(銀地)ステッカー寸法(mm)30×70取付方式ステッカー表示内容保護具着用管理責任者
サインプレート 防火責任者 光サインプレート 防火責任者
1,998税込2,198
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途担当者をわかりやすくする為に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容防火責任者テープ粘着テープ付き
サインプレート 火元取締責任者 光サインプレート 火元取締責任者
2,098税込2,308
1箱(5枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途担当者をわかりやすくする為に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容火元取締責任者テープ粘着テープ付き
サインプレート 火元責任者 光サインプレート 火元責任者
3,500税込3,850
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途担当者をわかりやすくする為にトラスコ品番359-6519材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)32縦(mm)200横(mm)60表示内容火元責任者テープ粘着テープ付き
サインプレート 取扱責任者 光サインプレート 取扱責任者
3,598税込3,958
1箱(5枚)
翌々日出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途担当者をわかりやすくする為にトラスコ品番359-8054材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)32縦(mm)60横(mm)200表示内容取扱責任者テープ粘着テープ付き
サインプレート UP260 光サインプレート UP260
3,598税込3,958
1箱(5枚)
翌々日出荷
マジックで管理者名等記入できます。
用途火元取締責任者の標示に。トラスコ品番216-2195幅(mm)60厚さ(mm)2寸法(mm)上辺:60、底辺:60全長(mm)200材質/仕上アクリル白地 文字赤取付粘着テープ高さ(mm)200質量(g)32縦(mm)200横(mm)60取付け方法テープ付表示内容火元取締責任者(横)
作業主任者の職務標識 日本緑十字社作業主任者の職務標識日本緑十字社
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
労働安全衛生規則に基づく標識です。 作業主任者や作業指揮者等の職務が記載されています。 法令による設置義務品です。 2023年4月1日施行の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令対応品です。
用途当該情報の明示(指示)に。材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付方式ビスまたはテープ止め(ビス別売り、両面テープ6枚付)取付穴数4縦(mm)600横(mm)450取付穴径(Φmm)3
ヘルメット用ステッカー JSグループヘルメット用ステッカーJSグループ
1,698税込1,868
1セット(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的材質反射ステッカー製取付方式ステッカー寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
ヘルメット用ステッカー JSグループヘルメット用ステッカーJSグループ
769税込846
1セット(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質テトロンステッカー製取付方式ステッカー
ヘルメット用ステッカー JSグループヘルメット用ステッカーJSグループ
769税込846特価
1セット(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
用途役職・資格の提示に材質テトロンステッカー製取付方式ステッカー寸法(Φmm)35
ISO9001関連標識 JSグループISO9001関連標識JSグループ
299税込329
1枚
7日以内出荷
重機取扱い標識 JSグループ重機取扱い標識JSグループ
1,098税込1,208
1枚
7日以内出荷
用途重機取扱時の安全確保のために材質ステッカー製取付方式ステッカー
ユニピタ 粘着シール腕章 ユニットユニピタ 粘着シール腕章ユニット
469税込516
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
作業着に直接貼れるシールタイプの腕章です。 作業着に貼ったまま手洗いも可能です。 止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。 通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。 布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途役割表示、安全啓蒙活動に材質ポリオレフィン取付粘着シール質量(g)4縦(mm)70横(mm)165
ユニピタ 粘着シール胸章 ユニットユニピタ 粘着シール胸章ユニット
469税込516
1枚
翌々日出荷
作業着に直接貼れるシールタイプの胸章です。 作業着に貼ったまま手洗いも可能です。 止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。 通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。 布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途役割表示、安全啓蒙活動に材質ポリオレフィン取付粘着シール質量(g)4縦(mm)70横(mm)70
消防標識 TRUSCO消防標識TRUSCO(1件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。
材質ペット樹脂厚さ(mm)1質量(g)8取付方式テープ縦(mm)100横(mm)30取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付
消防標識 TRUSCO消防標識TRUSCO
179税込197
1枚
当日出荷から翌日出荷
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ材質塩化ビニール質量(g)42取付け方法裏面両面テープ付縦(mm)300横(mm)100
ボンベ保管用ステッカー(二重) トーグ安全工業ボンベ保管用ステッカー(二重)トーグ安全工業
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。 空になったら赤いシールを剥がします。
文字内容充→空取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)50×80(楕円)メーカー商品コード263647
持込許可証ステッカー トーグ安全工業持込許可証ステッカートーグ安全工業
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
文字内容持込許可証取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
火元責任者ステッカー トーグ安全工業火元責任者ステッカートーグ安全工業
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
文字内容火元責任者取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)90×300メーカー商品コード263441
責任者表示ステッカー トーグ安全工業責任者表示ステッカートーグ安全工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
一般安全標識(塩ビシール) グリーンクロス一般安全標識(塩ビシール)グリーンクロス
339税込373
1枚
当日出荷から3日以内出荷
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に取付塩ビシール材質ステッカー
一般安全標識 グリーンクロス一般安全標識グリーンクロス
349税込384
1枚
当日出荷から5日以内出荷
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に取付両面テープ、ビス等材質エコボード
一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式)グリーンクロス(1件のレビュー)
369税込406
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に取付ステッカー材質塩ビシール質量(g)20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら