ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
トラスコ品番183-7091
材質軟質ビニール
質量(g)31
縦(mm)85
横(mm)400
表示内容+作業責任者
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」
トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。
引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。
ワークにキズが付きにくい。
ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。
規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。
使用開始年月日を記入できます。
用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適
タイプ6×24 G/O
ワイヤーJISワイヤ 6×24 G/O
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード