557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ タイプ縞板 取扱説明書(7.1MB) 天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様固定式、固定式端具 材質アルミ合金製 踏面幅(mm)240 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高いところのものを取る時に大変便利な踏み台。ベランダ等の段差を解消できるステップ。踏み台としてのご使用以外に、玄関台や花や置物を置くフラワースタンドとしても使用可能。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。 材質アルミ 最大使用荷重(kg)80 段数1 天板高さ(m)0.17 取扱説明書(0.26MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg)80 仕様完成品 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組立式 天板寸法・幅(mm)400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 仕様完成品 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用踏台用のアジャスターです。 TSF/TSFC全サイズに対応します。 水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。
用途作業用踏台の高さ調整に トラスコ品番770-9170 適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ 材質アルミ、ゴム
1セット(4個)
14,980 税込16,478
当日出荷

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 仕様完成品 段数1 天板寸法・幅(mm)450
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150 仕様仮設工業会単品承認品 材質(天板、脚)アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)520
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 仕様完成品 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。 仕様完成品 材質アルミ合金 段数1 最大使用荷重(kg)120 取扱説明書(2.2MB) 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)350
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
用途作業用踏台の移動に。 材質アルミ、ゴム
1セット(2個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ合金 材質主要部:アルミ合金 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 仕様完成品
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組み立て式 設置寸法・幅(mm)485 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)425
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス 設置寸法・幅(mm)500 収納寸法・幅(mm)155
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。 荷役作業時の安全強化に最適です。
用途作業用踏台専用手摺として 材質アルミ 取扱説明書(0.8MB) 手すり高さ(mm)1100
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途水を使う場所に。錆びを気にする場所に。
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプフルセット手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段片手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業用踏台用のスプリングキャスターです。 TSF1段2段に対応します。 人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスター
用途作業用踏台の移動に 材質アルミ、ゴム トラスコ品番770-8815 適合機種TSF-153、TSF-163、TSF-256、TSF-257、TSF-266 質量(g)1400
1セット(4個)
24,980 税込27,478
当日出荷

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段両手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
特価
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。踏板は広く滑りにくくなっています。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 材質アルミ(アルマイト付) キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)400×240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)150
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用質量(kg)150
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台とフルセット手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)