こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)89
材質A-PET
入数50
材質ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)90
入数100
直径×高さ(mm)61×58
TKG品番9-0987-2301
TKG品番(2017)6-0869-2301
1ケース(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お惣菜・フルーツ・漬物等多用途に使える大変便利なカップです。
材質A-PET
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
材質PET
耐熱温度(℃)60
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2
入数100
仕様試飲用
材質ポリエチレンテレフタレート
色透明
容量(mL)60
底径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)52×47
1パック(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。蓋は別売り。
材質バイオPET
直径(Φmm)129
高さ(mm)88
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。
商品タイプ本体
材質A-PET
定番の透明プラスチックカップ。冷たいドリンクに。本体のみの価格です。必要な場合、別売りの蓋をお買い求め下さい。
材質PET
直径(Φmm)96
SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。
用途塗料カップ
セット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
無臭で 透明度が高い 使い捨てプラカップ。 ビールや氷をいれた飲み物に適した 大型の420MLサイズ。 PET素材で 耐熱温度 60℃。
容量(mL)420
冷たいドリンクに適したプラスチックコップ。アウトドア・レジャーなど様々な用途で使える、シンプルな透明の使い捨てカップです。
用途パーティー、行楽、野外イベント、バーベキュー、キャンプなどに。
材質ポリプロピレン
容量(mL)420
耐熱温度(℃)60
1パック(20個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
冷たいドリンクに適したプラスチックコップ。アウトドア・レジャーなど様々な用途で使える、シンプルな透明の使い捨てカップです。
用途パーティー、行楽、野外イベント、バーベキュー、キャンプなどに。
材質ポリプロピレン
容量(mL)215
耐熱温度(℃)60
1パック(30個)
¥319
税込¥351
5日以内出荷
冷たいドリンクに適したプラスチックコップ。アウトドア・レジャーなど様々な用途で使える、シンプルな透明の使い捨てカップです。
用途パーティー、行楽、野外イベント、バーベキュー、キャンプなどに。
材質ポリプロピレン
容量(mL)270
耐熱温度(℃)60
1パック(30個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
シンプルで使いやすい、プラスチックの使い捨てカップ。冷たい飲み物に最適!アルコール飲料にも使える。透明だから中身が分かりやすい。
材質PET樹脂
容量(mL)215
サイズ(cm)幅8×高さ9.2
1パック(30個)
¥189
税込¥208
5日以内出荷
冷たいドリンクに適したプラスチックコップ。アウトドア・レジャーなど様々な用途で使える、シンプルな透明の使い捨てカップです。
用途パーティー、行楽、野外イベント、バーベキュー、キャンプなどに。
材質ポリプロピレン
容量(mL)520
耐熱温度(℃)60
1パック(10個)
¥239
税込¥263
5日以内出荷
アメリカの哲学者、ウィリアムジェームスの言葉をEcoffee Cup は紹介しています。”Act as if what you do makes a difference. It does.” -- William James。「自分の行動が違いを生むと思って行動しなさい。それが変化をもたらします」。たった週1 回、使い捨てカップの代わりに” リユース” を選ぶだけで、 廃棄物を減らす手助けになります。想像してみてください。200 万人が、一週間にたった1度、” リユース” という行動を選べば、毎年約1 億個以上の使い捨てカップの廃棄を止めることができるということを。地球に優しい素材から生まれたEcoffee Cup と一緒に” リユース” を選びませんか。「ヴァン・ゴッホコレクション」が新素材になって再登場!。カップ本体の素材を従来のバンブーファイバー(竹の繊維)等から、植物由来バイオプラスチックの一種「ポリ乳酸(PLA)」へと変更。空気中のCO2を増やさないカーボンニュートラルなエコ素材として注目を集めるポリ乳酸を使用することで、見た目の美しさはそのままに、より地球に優しく進化を遂げました。大胆なタッチや美しい色彩は、ゴッホの世界観を強く感じさせ、普段の何気ないコーヒータイムに特別感をもたらしてくれます。お気に入りの絵画と一緒に、特別な時間を過ごしませんか。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。
材質本体/ポリ乳酸(PLA)、フタ・ホルダー/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)本体/100、フタ・ホルダー/120
耐冷温度(℃)本体・フタ・ホルダー/-20
冷たいドリンクにはクリア系カップをどうぞ。定番の透明プラスチックカップ。
材質PET
寸法(mm)Φ78×103
医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セット。
5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。
仕様●サイズ 約140×125×50mm●素材●▼マスク部:不織布(スパンボンド・ポリエステル・メルトブロー)●▼ノーズフィット:PU(ポリウレタン)、プラスチック、内部に鉄、平ゴム、スパンデックス●重さ:約11g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間 ※使用環境によって異なる●NIOSH承認番号:TC-84A-7863●●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。
アズワン品番68-4536-53
1箱(20枚)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
アメリカの哲学者、ウィリアムジェームスの言葉をEcoffee Cup は紹介しています。”Act as if what you do makes a difference. It does.” -- William James。「自分の行動が違いを生むと思って行動しなさい。それが変化をもたらします」。たった週1 回、使い捨てカップの代わりに” リユース” を選ぶだけで、 廃棄物を減らす手助けになります。想像してみてください。200 万人が、一週間にたった1度、” リユース” という行動を選べば、毎年約1 億個以上の使い捨てカップの廃棄を止めることができるということを。地球に優しい素材から生まれたEcoffee Cup と一緒に” リユース” を選びませんか。「ヴァン・ゴッホコレクション」が新素材になって再登場!。カップ本体の素材を従来のバンブーファイバー(竹の繊維)等から、植物由来バイオプラスチックの一種「ポリ乳酸(PLA)」へと変更。空気中のCO2を増やさないカーボンニュートラルなエコ素材として注目を集めるポリ乳酸を使用することで、見た目の美しさはそのままに、より地球に優しく進化を遂げました。大胆なタッチや美しい色彩は、ゴッホの世界観を強く感じさせ、普段の何気ないコーヒータイムに特別感をもたらしてくれます。お気に入りの絵画と一緒に、特別な時間を過ごしませんか。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。
材質本体/ポリ乳酸(PLA)、フタ・ホルダー/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)本体/100、フタ・ホルダー/120
耐冷温度(℃)本体・フタ・ホルダー/-20
使い捨てることなく洗って繰り返し使える、プラスチック製カップです。
容量(mL)400
寸法(外径×高さ)(mm)85×115
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ本体
透明なPET樹脂でおいしさUP!
容量(mL)200
入数10
1パック(10枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS
入数100
質量(g)4/個
穴径(Φmm)18
適合サイズ360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)95×45
メーカー商品コード4530942
商品タイプ蓋
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。
有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭。原料の粉砕、混合、投入時。プラスチック、ゴムの成型加工時。研磨、解体時
国家検定合格番号TM367
使用限度時間(h)11
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP
商品タイプ本体
シンプルで使いやすい、大きめサイズのプラスチック使い捨てカップ。ビールやジュースがたっぷり入る、大きめサイズの420ml。ビール缶350mlが泡まで入る。(入れ方により異なる)
材質PET樹脂
容量(mL)420
サイズ(cm)幅8.4×高さ12
1パック(10個)
¥189
税込¥208
5日以内出荷
中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。
厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
用途テイクアウトやアウトドア用に。
展示会やイベントなどの試飲用に。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐久性のあるホウケイ酸ガラス製ストローと洗浄ブラシが付いているので、使い捨てのプラスチック製ストローを使う必要はありません。銅コーティングのダブルウォール構造は、様ーな飲み物を最適な温度に保ち、カップの外壁に水分が結露することもありません。
材質ステンレス
容量(L)0.6
寸法(cm)30.0×Φ8.8
耐久性のあるホウケイ酸ガラス製ストローと洗浄ブラシが付いているので、使い捨てのプラスチック製ストローを使う必要はありません。銅コーティングのダブルウォール構造は、様ーな飲み物を最適な温度に保ち、カップの外壁に水分が結露することもありません。
材質ステンレス
容量(L)0.45
寸法(cm)25.5×Φ8.8
プラスチックの使い捨て蓋です。
プリンなどの上にクリームやトッピングの上から蓋ができます。
適合097453 PS 88-145 デザートカップ N (本体)
材質A-PET
寸法(Φ×mm)直径88×H41
耐熱温度(℃)60
1枚(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
レンジアップ可能のカップだから、あつあつのソースが楽しめます。バイオデリカは、 日本初の新素材、次世代型植物由来ハイブリッドパッケージです。石油由来のPPFにサトウキビなどからできたプラスチックを配合した、バイオPPF素材です。石油資源の節約とCO2の削減に貢献します。電子レンジ対応。100個入り。
高さ(mm)28
直径(Φmm)66
材質バイオPPF
タイプ60 BL浅
外寸法(Φ×Hmm)66×28
1袋(100枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)
アズワン品番67-3061-24
1台
¥279,800
税込¥307,780
62日以内出荷
関連キーワード