写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数27
撮影距離(m)1~無限遠
シャッタースピード1/140秒
使用フィルムISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。
使用フィルム135フィルム(付属しておりません)
レンズサイズ(mm)31(1枚構成)
絞りF10(固定絞り)
撮影距離(m)1~∞
シャッター速度(秒)1/120
使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63
本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず)
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
保証期間ご購入日から3ヶ月
仕様ファインダー視野率:0.7
手にはめてテレビ周りをらくらくお掃除!ホコリ取りに最適な使い捨てタイプのテレビ用手袋クリーナー。
用途ホコリ取りに最適な使い捨てタイプのテレビ用手袋クリーナーです。 手にはめて簡単にテレビ画面などに付着したホコリを取り除くことができます。 ケーブルやテレビ裏面の掃除もしやすい手袋タイプです。 使用後にそのまま捨てられる使い捨てタイプです。いつでも清潔にご使用いただけます。 ホコリや汚れをしっかり絡め取る不織布を使用しています。 手袋側面にホコリを絡み取りやすいギザギザエッジ加工を施しています。
材質ポリエステル100%
寸法(mm)197×230
色ホワイト
枚数10枚
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)18
電源内蔵リチウムイオン充電池
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数約131万画素
メモリー無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36
外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)標準:約0.3~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ1280×1024
動画サイズ720×480(30fps)
イメージセンサー10/1型CMOS
楽しく簡単にアナログ写真に挑戦できる35mmフィルムカメラです。31mm、F9の固定焦点広角レンズ、固定シャッター速度(1 / 120s)を備えており、晴れた昼間のシーンを撮影するのに最適です。建物の中や夜間の撮影にはチャージ時間15秒の内臓フラッシュが威力を発揮します。ネガカラーフィルムやモノクロフィルムなど、お気に入りのフィルムをセットして、簡単なスナップショットや雰囲気のあるモノクロシーンを撮影することができます。カメラには手動のフィルム送りホイールがあり、フィルムが終了したら巻き戻しクランクでフィルムを巻き戻します。
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7
質量(g)255
フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)約2~3
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)10~∞
セルフタイマー約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色カラー
サイズ(mm)135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
GPSプレビューリモコン。・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。。・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。。・最大20m遠隔操作。8メートル先までプレビュー可能。
セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4
対応製品Ace Pro、Ace
直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2~3.5、リストストラップ:14~21
接続Bluetooth 5.0
バッテリー950mAh
使用環境温度(℃)-20℃~40℃
環境温度範囲(℃)充電:0~40
耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(MHz)2402-2480
標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源リチウムイオン充電池
本体質量(g)約106
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素
ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成8群8枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)
仕様EV補正:3.0~-3.0EV、自動電源OFF:オフ/1分/2分/3分/4分/5分/10分
付属品取扱説明書、専用リチウムイオン充電池、 USBケーブル、ポーチ
質量(g)約73.5
端子形状mini USB2.0
対応OSWindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac
レンズ固定焦点
記録方式動画/静止画/音声録音
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60.2×102.5(突起部除く)
マイクロホン内蔵
記録媒体SD/SDHCメモリーカード(市販品・32GBまで)
液晶サイズ2.8インチパネル
バッテリーリチウムイオン充電池
電池寿命(時間)動画連続撮影 最大約1.5
ズームデジタルズーム 4倍
バッテリー電圧(V)3.7
保存形式動画:AVI、静止画:JPEG、音声:WAV
撮影距離(m)1.5~infinity
スロットSDメモリーカードスロット
バッテリー容量(mAh)800
F値F/2.4 f=4.00mm
シャッタースピード1/2~1/2000 sec
静止画サイズ【21M】5616×3744、【12M】4000×3000、【8M】3264×2448、【5M】2592×1944、【3M】2048×1536、【2M】1600×1200、【VGA】640×480
動画サイズ【HD】 1280×720、【D1】 720×480、【VGA】 640×480、【QVGA】 320×240
イメージセンサー800万画素 CMOSセンサー
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
専用使い捨てカバーを使用することで、清潔な状態で口腔内カメラを使うことができます。毎回、本体を洗浄する手間が省けて衛生的です。
アズワン品番69-6004-12
1個(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60
レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒
露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)
付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)約117
有効画素数1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成7群7枚
撮像素子1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
会話の記録や防犯など使い方いろいろ!。手のひらに隠れるほど軽量・小型ながら、高画質で夜間でもきれいな撮影が可能。何とわずか13g!超小型サイズのビデオカメラ!。音に反応して録音を開始する音声検知機能付き。付属のアタッチメントで様々な使い方が可能!。首振りスタンド使用で防犯用に。上下可動スタンド使用で会議に。防犯カメラ・ドライブレコーダー・ボイスレコーダー
付属品USBケーブル、ストラップ、半透明(シリコン)カバー、クリップ、固定用首振りスタンド、固定用上下可動スタンド、SDカード(32GB)、取扱説明書、6ヵ月間保証書付き
材質ABS樹脂、他
電源リチウムイオン電池
寸法(cm)(約)5.5×2.5×1.5
機能音感起動:60dB以上の音で自動撮影開始
解像度ビデオ:720×480 30fps AVI
保証期間6ヵ月間
録画時間連続:約30分
対応メモリーカードmicroSDカード32GB(SDHC)まで
破れにくく柔らかい素材のアクリル系の不織布を使用した乾式のクリーニングペーパー。カメラのレンズやスマホの画面、双眼鏡など、マルチにお使いいただけます。マイクロファイバーで細かな汚れをしっかりととらえて拭き取ります。汚れを気にせず使える使い捨てタイプ。
寸法(mm)140×170
素材アクリル系不織布
入数10枚
1個
¥189
税込¥208
6日以内出荷
破れにくく柔らかい素材のアクリル系の不織布を使用した乾式のクリーニングペーパー。カメラのレンズやスマホの画面、双眼鏡など、マルチにお使いいただけます。マイクロファイバーで細かな汚れをしっかりととらえて拭き取ります。汚れを気にせず使える使い捨てタイプ。
寸法(mm)140×170
素材アクリル系不織布
入数10枚×2
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
デジタルカメラのクリーニングに必要なすべてのアイテムが透明のポーチに収められた旅行用にも便利なカメラクリーニングセットです。LEDライトが司法についた5倍の拡大スコープでCannon、Nikon等デジタル一眼レフカメラに対応したセンサースコープ、カメラ内部・外部のゴミを吹き飛ばすブロワー、個包装スモールサイズ(幅16mm)使い捨てのスワブ、非導電性アルコールフリーの洗浄液(センサーソリューション)、クリーニングクロスのセット
付属品トラベルバッグ、センサースコープ、ブロアー、0.25ozセンサーソリューション(洗浄液)、センサークリーニングスワブ16mm幅×15(個包装)、クリーニングクロス、ガイドブック(英文)、日本語マニュアル、保証書
質量(g)200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)20×8×21(ポーチ外寸)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
外出先で簡単にInsta360 X5のアウターレンズを取り外し、交換できる便利なキット。レンズは完全に交換可能なので、不慮の破損を心配したり、修理を待つ必要がありません。Insta360 X5用純正交換レンズ1枚と、レンズ交換・クリーニング用のツールが付属
セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース
質量(g)6.81
防塵防水性能IPX5
サイズ(mm)25.3×25.3×6.25(1シート)
素材ガラス、プラスチック、シリコーン
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ISO感度設定800
フィルム寸法(mm)86×72
画面寸法(mm)62×62
ZEISS(ツァイス)製の信頼性の高いデイリーユースの曇り止めペーパーです。優しい素材でしっかり洗浄します。反射防止コーティングとしても使用可能です。使い捨てのペーパーが一枚ずつ個別包装されています。メガネレンズ、カメラレンズ、双眼鏡などにお使いいただけます。
寸法(cm)ペーパー:15×13、個包装:5.5×5
商品タイプ使い捨てシート
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上
圧倒的になめらかで自然な肌色再現力
スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
色カラー
板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。
本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。
最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。
500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。
4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。
本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)
寸法(mm)87×21×152
測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃
質量(g)250
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)
精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃
ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネル
データ数1000件
内蔵電池リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2500
画素数500万画素(カメラ)
防水保護等級IP54
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード