使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ3 1121
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
先端形状ルアースリップ式
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル
全長(mm)30.5
針長(mm)13
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)20
材質ステンレス
質量(g)20
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)12.7
材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2346
材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色【針基】深緑
質量(g)6
内径(Φmm)1.50
外径(Φmm)1.82
針長(mm)13
1パック(20本)
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌あり
滅菌方法電子線
筒先中口
目盛あり
先端形状ルアーロック式
先端外径(Φmm)4
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り。特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。10mlと20mlタイプがあります。
用途用途:オイル注入器の交換用注射器
危険物の類別非危険物
入数(本)6
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
最高のコストパフォーマンス使い捨てに最適。
材質ステンレス
全長(mm)150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。
滅菌なし
材質ポリプロピレン(PP)
常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX
電源(V)100
電流(A)8.1
コード長さ(m)2
全長(mm)568
質量(kg)2.2
消費電力(W)770
バー全長(mm)ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
熱中症対策の冷却ファン付き蜂防護服です。4つの冷却ファンが新たに風量調節可能になりました。新たに保冷剤ポケット3箇所を追加しました。(保冷剤も付属)。独自の3層構造で蜂の毒針から身を守ります。フードの構造はヘルメットのままでも着用可能です。フルハーネス対応で6.75m以上の高所作業に適しています。
熱中症対策の冷却ファン付き蜂防護服です。4つの冷却ファンが新たに風量調節可能になりました。新たに保冷剤ポケット3箇所を追加しました。(保冷剤も付属)。独自の3層構造で蜂の毒針から身を守ります。フードの構造はヘルメットのままでも着用可能です。安全帯対応で6.75m以下の高所作業に適しています。
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
外径(mm)0.51
内径(mm)0.26
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)
寸法(mm)500×400×100
質量(kg)3
電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA
本体寸法(mm)405×120×40
本体質量(g)460(バッテリーを含む)
警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動
アズワン品番7-7928-01
検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)
駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
31日以内出荷
外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)
適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
L200 - INO-LOOP(TM) シリーズ。ループと針は滑らかで柔軟性があり、ゲル表面に損傷を与えることなく均一なストリークを促進します。ニードルはまっすぐで、単一コロニーの採取に適しています。安全で不正開封防止のジップロック式再封可能バッグに無菌包装されています。不適切な滅菌による相互汚染が排除されます。使い捨ての白金耳と針は火を必要としないため、病原性物質のエアロゾル形成による感染のリスクを排除します。それらは危険なしにキャビネット下で使用することができ、サイズの識別を容易にするために色分けされています。ご要望に応じて利用可能な適合証明書を提供。
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。
手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用
トラスコ品番134-2376
材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン
色【針基】紫
質量(g)6
内径(Φmm)0.51
外径(Φmm)0.82
針長(mm)13
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ