充電式コードレスクリーナー(IC-S7LK)の使い捨てフィルターです。フィルター25枚セットです。
仕様フィルター(1袋):25枚セット。使い捨てフィルターを使うことにより、ゴミが本体フィルターに絡みにくく簡単に捨てられます。
材質不織布
対応機種IC-S7L
1パック(25枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6
交換目安約1ヶ月
寸法(縦×横)(mm)455×255
アズワン品番65-0411-54
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する使い捨てフィルターです。【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。フィルターは25枚入りです。
仕様フィルター(1袋):25枚入り
材質不織布、ポリプロピレン
対応機種IC-SDC2
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。
ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40
アズワン品番65-0411-53
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
欠品中
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別詰替用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
長さ(m)20
ろ過速度(風速)2.5m/s
材質ポリオレフィン
耐熱温度(℃)60
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(標準)2.0
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
作動時圧損(Pa)170
初期圧力損失(Pa)51
強力ふとんクリーナーIC-FAC3に使用する使い捨てフィルターです。
【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。
【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。
【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。
フィルターは25枚入りです。
色ブラック
質量(g)12
寸法(幅W×奥行D)(mm)121×97
対応機種ふとんクリーナー(IC-FAC3、KIC-FAC3、IC-FAC4、KIC-FAC4)
1台
¥499
税込¥549
4日以内出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
幅(m)1.6
粗塵区分粗
均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。
形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。
フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。
コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。
ミリタリー関連。
航空機関連。
鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。
トラスコ品番206-9828
色ブラック
サイズM
質量(g)5
コード有(640mm)
NRR値20dB(キャップ閉時)
アズワン品番64-8649-76
ケース無
SNR値28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)20~30
標準流量(L/min)8以下
使用温度範囲(℃)2~40
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80平方ミリメートルの表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80mm2の表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
国家検定取得している「DS2規格」の日本製マスクです。
有名メーカー日本バイリーン株式会社とのコラボレーション商品で、全素材を非金属化した製造・加工で安心の日本製です。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
高性能帯電フィルタで呼吸がしやすく、目詰まりしにくいので、快適な装着感です。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ゴム紐長さの調整ができるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)約9.5
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下(平均30)
粒子捕集効率(%)95以上(平均99)
国家検定合格番号TM797
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下(平均30)
取扱説明書(0.6MB)
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
活性炭フィルターで使用後の油をろ過することで、汚れやニオイが軽減できるオイルポットです。細密こしあみ・目皿・活性炭フィルターを通り、ろ過します。きれいになった油を保存し再利用できます。サラダ油のボトル(1L)を年間約25本節約でき、経済的です(※週に2回、1回あたり650mlを使用し、2回に1回油を交換した場合と、オイルポットを使用して10回に1度油を交換した場合の比較)。使い捨てフィルターが1個付いています。フィルター1個あたり約10回使用できます。使用後はゴミ箱に捨てられます。ふたを付けた状態で油を注げて便利です。片手でラクに扱えます。ポットの注ぎ口は内側に油が戻る、液ダレしにくい設計です。各パーツが外せてお手入れが簡単です。シンプルな形状で水洗いがラクにできます(※フィルターは洗えません)。
セット内容オイルポット本体、使い捨てカートリッジ
材質【ふた・ろ過ポット】スチール(フッ素樹脂加工)、【取手】フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、【リング】ナイロン、【目皿・こし網】ステンレス鋼、【カートリッジ】木質性活性炭、不織布(レーヨン)
質量(g)400
容量(L)適正容量(約)0.8
対応商品OPCR
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:190×145×130
強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。
高感度ダニちりセンサー搭載。
LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。
1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。
3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。
(※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。
吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。
ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
セット内容クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み)
質量(g)2200
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
幅(cm)たたきパッド:20
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×501×218
ヘッド形状ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ
収納時寸法(mm)300×167×420
集塵方式サイクロン方式
振動数毎分約14000回
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
使い捨て空気洗浄フィルター
用途扇風機が空気清浄機に変身
付属品フィルター本体、留め具
幅(mm)52
直径(Φmm)250
質量(g)195±15
粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質)
使用の目安4~6ヶ月
運転音(dB)30-49程度
適合床面積最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2)
回転速度扇風機の風量(強)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ソリスアロマブリューワー(SK1021)専用コーヒーメタルフィルターです。
使い捨てペーパーフィルターの代用として繰り返し使用でき、環境にも優しい。
メタル部は高級ステンレスSUS304を使用。
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×58×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
トラスコ品番809-6031
材質ポリエステル
幅(mm)970
厚さ(mm)1.00
質量(kg)2.85
長さ(m)50
残留粒子(μ)80
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
3段ろ過構造。
カートリッジは最大10回のろ過が可能(フィルター10枚付属)
使い捨て可能なフィルター&カートリッジ。
家庭用に便利な容量800mL。
容量(L)0.8
満水容量(L)1.6
付属品活性炭カートリッジ、ペーパーフィルター(10枚)
寸法(mm)150×185×185
色シルバー
質量(g)510
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
お手入れ簡単!使い捨てタイプのごみ取りフィルター
用途縦型洗濯機専用。細かい糸くず、細かいごみ、髪の毛等をキャッチします。ごみ取りフィルターは汚れたら交換するだけで、糸くずケースのお手入れが簡単です。ミシン目付きで、糸くずケースサイズに合わせてミシン目でカットできます。ネットタイプにも使用できます。
材質ポリエステル
寸法(cm)約9×16
1袋(10枚)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
お手入れ簡単!使い捨てタイプのごみ取りフィルター
用途ドラム式洗濯機専用・貼るタイプ。細かい糸くず、細かいごみ、髪の毛等をキャッチし、排水口のつまりによるトラブルを防止します。糸くずケースにごみ取りフィルターを粘着面で貼付けるので外れにくいです。ごみ取りフィルターは汚れたら交換するだけで、糸くずケースのお手入れが簡単です。ミシン目付きで、糸くずケースサイズに合わせてミシン目でカットできます。ネットタイプにも使用できます。
材質ポリエステル
寸法(cm)約8×21
1個(10枚)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
微小粒子バリア性と液体バリア性に優れた不織布4層構造。花粉やウィルス飛沫を99%カットする高捕集フィルター採用。衛生的な使い捨てタイプ。日本産業規格 JIS T9001 医療用マスク クラス3に適合した医療用マスク。米国規格ASTM-F2100-19の最高レベル3に適合。
用途使い捨てマスク/痛くない/ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策/備品/備え/病院/介護施設/会社/工場/公共施設/イベント
材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン+鉄芯
形状プリーツ型
色ホワイト
サイズフリー
構造4層
対象ウイルス/細菌/飛沫/防塵/花粉/感染対策/災害対策
ひもタイプ耳かけ型
高容量フィルター。
コロフィルターは、ストーマ袋の外側に貼って使用する、使い捨て式の活性炭フィルターです。
厚さ(mm)2
直径(Φmm)30
1袋
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。
仕様比色法効率:30%以上
材質(押え)亜鉛メッキ鉄線
材質(外枠)コートボール紙
接着剤クロロプレン系
材質(ろ材)ポリエステル不織布
初期圧損(Pa)80以下(最終300)
【一般用JIS規格適合】ソフトな耳ゴム仕様のスタンダードマスク。全国マスク工業会マーク付き。使い捨て出来る不織布マスクです。捕集効率の高いフィルターを採用しています。フィルター性能:フィルター性能はBFE99%以上、VFE99%以上、PFE99%以上、花粉99%以上になります。
用途ウイルス飛沫、PM2.5、花粉対策に。
材質本体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン
タイプ平ゴム
対象ウイルス、PM2.5、花粉
ウイルス・菌・カビを抑制。アレル物質も吸着・分解。移動式エアコンに取り付けて、安心できれいな風に。使い捨てタイプ。フィルターは自由にカットでき、様々なサイズの吸入口に対応できます。
用途移動式エアコン用フィルター。掃除/清潔/抗ウイルス/抗菌/抗カビ/消臭/高機能性フィルター
付属品取付用固定テープ×12片
色ライトブルー
寸法(cm)約55×75
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター
最高使用温度(℃)121(100kPa)
形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口
最高使用圧力(kPa)520(常温)
全長(cm)5.3
材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン
滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能
除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)
流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)
直径(Φmm)45
有効ろ過面積(cm2)7.5
アズワン品番63-4217-28
1箱(24個)
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ