31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付け方法両面ゴムマグネット 材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP) 質量(g)45 縦(mm)180 横(mm)80
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80 区分スイッチ関係 質量(g)55 取付方式マグネット
1枚
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全面マグネットで両面を使い分けることができる便利な標識。 油性ペンなどで書き込み可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 文字内容運転中/停止中 取付方式マグネット 材質マグネットシート 厚さ(mm)約1 寸法(縦×横)(mm)180×80
1枚
699 税込769
当日出荷

両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80 厚さ(mm)0.9 取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット) 質量(g)43 材質ゴムマグネット
1枚
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カルチュア・コンビニエンス・クラブPOP 見出しサイン(飛び出しくん)
中に入るPOP(カード)サイズ:H385×W125mm マグネット(両面テープ付)が同梱されているので設置する什器にあわせて右側もしくは左側に貼付してご使用ください。
用途商品の陳列・展示用品 寸法(幅W×高さH)(mm)260×402、飛出し部分130 材質PET製 マグネット同梱
1セット(10個)
5,098 税込5,608
5日以内出荷

裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に 材質アクリル板 取付スライド式 マグネット付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×8 表示内容使用中‐空室 アズワン品番64-8931-25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番353-8795 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「停止中」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

クルッと、表示札が回転。 指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ 寸法(mm)215×645×25 仕様25人用・部署札(青/青)2枚付 トラスコ品番815-1567 質量(kg)2.6 日本緑十字社品番303011
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1枚で2通りの表示が出来る!便利な両面マグネット式!
文字内容(表)運転中、(裏)調整作業中運転停止 取付方式マグネット 材質ゴムマグネット トラスコ品番811-5952 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)180×80 質量(g)50
1枚
879 税込967
当日出荷



両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番354-0342 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容青地白「運転中」 ・ 赤地白「点検中 スイッチいれるな」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。 呼び寸法150×300 高さ(mm)55 トラスコ品番808-5875 質量(kg)17.5
1個
379,800 税込417,780
101日以内出荷

キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)178 サイズ(mm)W60×L300
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なトレイタイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を20個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。四隅のフチを立てることでトレイとしても使用でき、磁力を帯びない部品の分散や紛失を防止。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)610 サイズ(mm)W240×L340
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番353-8806 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容赤地白「修理中」 ・ 赤地白「点検中」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

両面磁力タイプです。マグネットタイプなので、設置や撤去が簡単です。
用途操作して欲しく無い場所の注意喚起に。当該情報の明示に。 トラスコ品番353-8794 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 厚さ(mm)1 質量(g)45 取付方式マグネットタイプ 縦(mm)180 横(mm)80 表示内容赤地白「修理中 操作禁止」 ・ 赤地白「点検中 操作禁止」
1枚
999 税込1,099
当日出荷

*ハリ小物を種類別に収納。コンパクトで便利。 *2個つないで両面使用できるジョイントロックシステム。 *中身が落ちないマグネット付。 *ポケットの中でもフタが開きにくい設計。
サイズ(cm)6.5x6.7
1個
779 税込857
6日以内出荷

*ハリ小物を種類別に収納。コンパクトで便利。 *2個つないで両面使用できるジョイントロックシステム。 *中身が落ちないマグネット付。 *ポケットの中でもフタが開きにくい設計。
サイズ(cm)12.5x6.7
1個
929 税込1,022
6日以内出荷

日本緑十字社回転ネーム表示盤
材質(本体)硬質エンビ、(ベース、札)スチール、(枠)アルミ
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容空室/使用中 材質アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 寸法(mm)150×80 厚さ(mm)0.8 質量(g)33 材質ゴムマグネット 取付方式:マグネット式
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

簡単な内容の表示ができる小型モニターです。3色の表示ができます。データ登録が簡単で、表示内容は5パターンまで登録可能です。USB給電で長時間駆動でき、省エネ設計です。両面テープやマグネットで簡単に取り付けることが出来ます。
用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。 付属品取扱説明書、TypeC-USB Aケーブル、マグネットセット ブラック 質量(g)32.5 備考お好みの文字や画像が8パターンまで表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×42×12 光源3色LED(表示色:白・黒・赤) 表示範囲(mm)(幅×高さ)67×30
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

簡単な内容の表示ができる小型モニターです。3色の表示ができます。データ登録が簡単で、表示内容は5パターンまで登録可能です。USB給電で長時間駆動でき、省エネ設計です。両面テープやマグネットで簡単に取り付けることが出来ます。
用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。 付属品取扱説明書、TypeC-USB Aケーブル、マグネットセット ホワイト 質量(g)32.5 備考お好みの文字や画像が7パターンまで表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×42×12 光源3色LED(表示色:白・黒・赤) 表示範囲(mm)(幅×高さ)67×30
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

簡単な内容の表示ができる小型モニターです。3色の表示ができます。データ登録が簡単で、表示内容は5パターンまで登録可能です。USB給電で長時間駆動でき、省エネ設計です。両面テープやマグネットで簡単に取り付けることが出来ます。
用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。 付属品取扱説明書、TypeC-USB Aケーブル ホワイト 質量(g)69 備考お好みの文字や画像が6パターンまで表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.1×85.1×9.8 光源3色LED(表示色:白・黒・赤) 表示範囲(mm)(幅×高さ)67×30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

簡単な内容の表示ができる小型モニターです。3色の表示ができます。データ登録が簡単で、表示内容は5パターンまで登録可能です。USB給電で長時間駆動でき、省エネ設計です。両面テープやマグネットで簡単に取り付けることが出来ます。
用途会議室・トイレ・個室の「使用中/空き」、病院では「診察中/待機中」など。オフィス・ホテル・施設内の情報表示として「デスク名札・担当者表示、Wi-Fiパスワード表示、客室のドア外に設置して「Do Not Disturb/清掃お願いします、フロント横に案内掲示:[朝食は7:00~10:00][本日満室です]」。店舗では「商品名・価格・QRコードを表示、「本日おすすめ」「在庫少なめ」「次回入荷:6/20」などの簡易メッセージ、電子棚札」。 付属品取扱説明書、TypeC-USB Aケーブル ブラック 質量(g)69 備考お好みの文字や画像が5パターンまで表示可能です。表示内容は専用アプリで作成可能です。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.1×85.1×9.8 光源3色LED(表示色:白・黒・赤) 表示範囲(mm)(幅×高さ)67×30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。) 仕様(センサー反応距離)3mまで セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1 材質ABS/PC ホワイト 質量(g)約47 電源(V)DC5 消費電力(W)(最大)0.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20 連続使用時間(時間)約3.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)(フル)2 バッテリー容量(mAh)約500 光束(Lm)約60 灯数12灯 電球の種類LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚 質量(g)155 消費電力(W)5 定格電圧(V)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8 定格電流(A)1 全光束(Lm)60 色温度(K)3000 紫外線放射強度(μW/cm2)100 寿命40000h 検知距離(m)2以下 センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式マグネット 設置場所屋内 紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270 配光角度(°)可視光/紫外線:120 関連資料(1.52MB) 照射距離(m)≒6 待機電流0.7 動作温度範囲(℃)-15~45 USBタイプType-c 電球の種類LED 切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間 連続点灯時間(分)(最大)1 連続照射時間(分)(最大)1
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷