カテゴリ

  • 安全標識(125)
    • 操作禁止テープ(7)
    • 注意・禁止標識(34)
    • 命札(13)
    • 案内標識(12)
    • バルブ標識(1)
    • スイッチカバー標識(1)
  • パソコン/周辺機器(33)
    • PCセキュリティシール(2)
  • 電気材料(2)
    • 配線器具カバー・キャップ(1)
  • 制御機器(8)
    • コンセント(FA)その他関連用品(5)
  • 空調・電設資材(641)
  • 照明(214)
  • 物流用品(38)
  • 安全用品(37)
  • メカニカル部品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 測定用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使用禁止」の検索結果

1,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍 配線工具不要の簡単取付 省エネ&長持ち
付属品保証書付取扱説明書質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源使用:チップ型LED(交換不可)使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.51MB)待機時消費電力(W)0.3
LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応オーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E17口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応オーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
【 特 長 】 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E26口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)
あんしん見守りロック(外開きドア用) ノムラテックあんしん見守りロック(外開きドア用)ノムラテック
4,798税込5,278
1パック
6日以内出荷
・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに。・ 使用制限:室内への閉じ込めなど犯罪行為を目的とした使用は禁止。・ 外開きドア専用設計。・ ドアを傷つけない取り付け構造。・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止。
用途「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。材質【南京錠】シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカストブラック材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×64×143(本体) / 48×80×30(南京錠)
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
2,177税込2,395
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数6サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
1,963税込2,159
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(長穴×4) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(長穴×4)ノーブランド
1,837税込2,021
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数4サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
1,963税込2,159
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数4サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(1長穴+1穴) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(1長穴+1穴)ノーブランド
1,811税込1,992
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(長穴×2) ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴(長穴×2)ノーブランド
1,749税込1,924
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-穴数2サービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 6穴ノーブランド
969税込1,066
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数6寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 4穴ノーブランド
754税込829
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数4寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 3穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 3穴ノーブランド
647税込712
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数3寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 2穴ノーブランド
540税込594
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数2寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴 ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 1穴ノーブランド
433税込476
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数1寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 穴なし ノーブランド【オーダー】ノンアスベストジョイントシート 穴なしノーブランド
309税込340
1個
6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
材質ノンアスベストジョイントシート形状平板・平プレート硬度-板厚(mm)1~2穴数0寸法LA(mm)15~1000寸法WA(mm)15~1000材種ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ノンアスベストジョイントシート ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) ノンアスベストジョイントシートノーブランド
596税込656
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。?
用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形(中抜き)硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ノンアスベストジョイントシート ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ノンアスベストジョイントシートノーブランド
504税込554
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。?
用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ20形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:10.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長580mm × 外径28.0mm 質量:103g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:10.0W 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ15形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:8.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長436mm × 外径28.0mm 質量:85g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:8.0W 定格入力電流:135mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用オーム電機
999税込1,099
1本
3日以内出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ10形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:6.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長330mm × 外径28.0mm 質量:68g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:6.0W 定格入力電流:105mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
【オーダー】円形(中抜き) ノンアスベストジョイントシート ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) ノンアスベストジョイントシートノーブランド
381税込419
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形(中抜き)硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 ノンアスベストジョイントシート ノーブランド【オーダー】円形 ノンアスベストジョイントシートノーブランド
290税込319
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 アスベスト(石綿)の代替として使われるガスケット(パッキン)用のシート材料で、有機・無機繊維と合成ゴム、充填材を配合して作られます。シート状で圧延加硫されており、配管フランジや機器の接合面に挟むことで流体の漏れを防ぐ役割をします。アスベストが使用禁止になったことから普及した製品で、高温高圧下でも使用できる耐熱性やシール性に優れたものがあります。 
用途ガスケットなど材質ノンアスベストジョイントシート形状円形硬度-材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
本体2台イヤホンマイク2本セットA KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットAKENWOOD
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットA KENWOOD本体イヤホンマイクセットAKENWOOD
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NP22K)使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットBKENWOOD
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体イヤホンマイクセットB KENWOOD本体イヤホンマイクセットBKENWOOD
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)、イヤホンマイク(NH23K)使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台セット KENWOOD本体2台セットKENWOOD
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11be/ax/ac/n/a/g/b 2882+688MbpsBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応 BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応BUFFALO(バッファロー)
5,398税込5,938
1台
翌々日出荷
(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)広配光タイプ230
リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
アユイング X DAIWA(ダイワ)アユイング XDAIWA(ダイワ)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ルアーで狙うアユゲーム「AYUING」専用設計これから「AYUING(アユイング)」に挑戦する方に最適な「AYUING(アユイング)」専用ロッド!アユイング専用ロッドのスタンダードモデル。川底にAUINGミノーを安定させやすいソリッドティップ(メガトップ)。持ち重り少なく、流れの中でロッドを保持しやすいリールシートポジション。スピニングとベイトの2タイプ 。センターカット2ピース 。AYUING(アユイング)とは?アユイングは手軽に、そして身軽にゲーム性の高い鮎釣りを楽しむための新提案メソッド。鮎の縄張りを持つ習性を利用した日本の伝統釣法?友釣り”をヒントに、オトリ鮎に見立てた鮎型ルアーを使い、追わせて掛ける新しいゲームフィッシング。ルール&マナーを守って楽しみましょう!アユイングは手軽な釣りですが、鮎釣りは河川によってさまざまな規制がある場合があります。各都道府県、管轄する漁業協同組合の定めるルールに従って、遊漁証を購入の上、従来の鮎釣りを楽しんでおられる釣り師の皆様に配慮した上で釣りを楽しんでください。漁業協同組合で管理されている河川で釣りをする際には必ず、事前に管轄漁業協同組合の遊漁証(入川券等)を購入してから釣りをしてください。アユの遊漁規則内に「リール付き竿」「ルアー」どちらか一方の使用を禁止しているフィールドではアユイングはできません。釣行前には各管轄漁業協同組合の規則・詳細をご確認ください。アユの友釣り、コロガシ釣り、ドブ釣りなどを楽しんでおられる釣り師の皆さんと十分な距離を保ってアユイングを楽しんでください。他の釣り師の妨げになるようなロングキャストはしないでください。
付属品竿袋全長(m)3.05元径(mm)0.8/11.4継数(本)2仕舞(cm)157適合ライン(号)0.4~1.0適合ライン(lb)4~10カーボン含有率(%)85
LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 オーム電機LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証オーム電機
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
LED内玄関灯 コンパクトだから家中で活躍内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ省エネ、長持ち一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく均一な光が周囲を広く明るく照らします5年保証昼光色
質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.07MB)
iD6900コーナー温白色リベコム調光省エネ Panasonic(パナソニック)iD6900コーナー温白色リベコム調光省エネPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1組
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、省エネタイプ・6900lmタイプ・温白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120質量(kg)3.2高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)36.9色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)172.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6380RoHS指令(10物質対応)対応
iD6900ウォール白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック)iD6900ウォール白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)PiPit調光としてご使用になる場合、器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115質量(kg)2.7高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)43.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6450RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD6900ウォール温白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック)iD6900ウォール温白色PiPit調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・温白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)PiPit調光としてご使用になる場合、器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115質量(kg)2.7高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)43.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3500光源色LED(温白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6330RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD6900ウォール昼白色調光映光色 Panasonic(パナソニック)iD6900ウォール昼白色調光映光色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1組
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・調光●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115質量(kg)2.7高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6210RoHS指令(10物質対応)対応
iD6900ウォール昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)iD6900ウォール昼白色映光色Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1組
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115質量(kg)2.7高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)43.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6210RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら