脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A 5308
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品開口治具1個、フタ6個
材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100
マイゾックスコード215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。
叩いても変形しにくい。
製品重量が軽く運搬が容易。
使用後、焼却処理が可能。
用途コンクリートの供試体型枠
材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
工事現場、試験室の合理化、省力化。
高品質ブリキ製。
めんどうな掃除や組立て不要。
便利な記録スペース。
冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
透明・スッキリ誰でも楽々安心な供試体
材質が透明であることから、モルタル・グラウト材等を巻込みエアー注意しながら充填できるため、安心した供試体を作成可能。
さらに供試体内面がシームレス為、仕上がり表面が特にキレイ。
脱型用スリットをモールド底面から市販ペンチで剥がす事で、誰でも簡単に20秒で脱型可能。
また、乾燥防止用蓋も取り揃えております。
用途モルタル・グラウト用透明供試体型枠
仕様漏水/吸水/膨張:なし
付属品識別シール60枚、底板60枚
材質ポリエチレン
直径(Φmm)50
規格JIS-A1132準拠
寸法精度±0.5%
関連資料カタログ(1.27MB)
鋳鉄製の台板、横板、角板などで組み立てられる
水密となるよう精密仕上げにし、締付も8ヵ所あり
横板のひずみをなくすための上下2本の補強付
用途コンクリートの曲げ強度試験を行うための供試体型枠
規格JISA1132、6202準拠
フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。
缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用
直径(Φmm)50
高さ(mm)100
規格JIS-A1132準拠
1箱(60缶)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
仕様100枚入
使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。
マイゾックスコード219238
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。
繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。
再生可能な素材。
供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。
試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。
内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。
登録実用新案第3173325号
用途地盤改良土の供試体作成
質量(g)約135
1セット(25枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
モルタルの圧縮強さ、曲げ強さをもとめるJ
規格IS A 1142、JIS R 5201準拠
動力手動
落差(mm)(テーブル)10
マイゾックスコード223220
1個
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
関連キーワード