6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外国人労働者に対応する為、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインになりました。
用途工場現場へ第三者の侵入防止及び工場現場内の危険個所への侵入防止 取付方式四隅穴付 材質再生PP 寸法(mm)450×300×1 質量(g)150 エコマーク認定認定
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニット安全標識
エコ商品
エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。
用途工場現場へ第三者の侵入防止および工場現場内の危険個所への侵入防止。 取付け方法ビス止め エコマーク認定認定
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工事現場、工場、倉庫など危険個所への第三者の侵入防止に最適です。
用途工事現場、工場、倉庫等での設置に最適です。 トラスコ品番244-0904 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1 質量(g)170 取付方式穴4ヵ所 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容あぶないから はいっては いけません 穴径(mm)4.2 エコマーク認定番号20118001
1枚
879 税込967
当日出荷

工事現場、工場、倉庫など危険個所への第三者の侵入防止に最適です。
用途工事現場、工場、倉庫等での設置に最適です。 トラスコ品番244-0903 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1 質量(g)250 取付方式穴4ヵ所 エコマーク認定認定 縦(mm)450 横(mm)600 表示内容あぶない! 入ってはいけません 穴径(mm)4.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

ユニット立入禁止標識 立入禁止
エコ商品
工事現場、工場、倉庫など危険個所への第三者の侵入防止に最適です。
用途工事現場、工場、倉庫等での設置に最適です。 トラスコ品番244-0905 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 厚さ(mm)1 質量(g)170 取付方式穴4ヵ所 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容立入禁止 穴径(mm)4.2 エコマーク認定番号7118031
1枚
879 税込967
当日出荷

堅牢で、高い信頼性、高速両面印刷。3つの強みで、バックヤードでの業務をサポート。厳しい使用環境でも壊れにくい堅牢性に加え、20万枚の高耐久性を実現。インクカートリッジとメンテナンスボックスは、誤挿入防止機能により、お客様ご自身で簡単に安心して交換が可能です。また万が一水をこぼしてしまっても、内部へ侵入しにくい排水構造で、電子回路を守り、発煙、発火などの事故を防ぎます。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 付属品GJIC8KL 1個・GJIC8CL 1個・GJIC8ML 1個・GJIC8YL 1個・スタートアップガイド 1冊・安全にお使いいただくために 1冊・保護材の取り外し 1枚・プリンタードライバーCD-ROM 1枚 詳細取扱説明書(PDFマニュアル)収録・電源コード 1本・排紙トレイ 1個・保証書 1枚 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約29、レディー時:約2、スリープモード時:約0.9 電源AC100V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 本体質量(kg)約14.1 最大解像度5760×1440dpi 使用環境温度(℃)10~35 印刷自動両面印刷:標準対応(A4サイズのみ対応) 印刷速度【モノクロ】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【カラー】約15ipm(A4縦)/PPM最速値:約21枚/分、【両面印刷】モノクロ印刷時:約14ipm(A4縦)/カラー印刷時:約13ipm(A4縦) 給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:A4最大250枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 排紙容量100枚(64g/m2普通紙使用時) インク4色、独立型インク 耐久性A4印刷時:20万ページまたは5年 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、<GP-730W>、IEEE802.11a/b/g/n 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×441×220 作動音(dB)54dB(A) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×501×220 エコマーク認定番号14 155 014
1個
90,980 税込100,078
5日以内出荷