オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様カラビナ付
材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール
寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時)
質量(g)95
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)55
目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なツールボックス。
アーレンキー・ラチェットレンチ・ショートツールシリーズやタイヤレバーなど持ち運びに必要なツールを収納して持ち運びが可能。
色ブラック/グリーン
材質(本体)PU/EVA/ポリエステルオックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×110×100
裏地ポリエステル起毛
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。
倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30
材質(レンズ)アクリル
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
先端&後部に強力マグネット!
日本製高輝度LEDを搭載!
伸縮&フレキシブルシャフト!
ワンタッチで操作が簡単!
用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。
収納時はペンライトとして使用できます。
材質本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)Φ21×175
質量(g)約114
吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg
伸縮範囲(mm)175~550
使用電池ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)50cm・約800
LED寿命(時間)50000
連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ドライバーの先端にネジを保持できる便利なツールです。ネジ締めを快適に安全に行えます。ネジ頭の形も(ナベ・皿・トラス)など幅広い種類に対応しています。ネジの素材もステンレスやアルミ、アクリルなど磁石に付かないネジでも使用できます。特殊形状で形成された柔らかいシリコーンゴム性の為、電動ドライバーで一気に締め付けてもネジと母材に挟まらず、母材も傷つけません。スピードが要求されるプロの現場でも躊躇することなく使用できます。金属製のネジ・ビスの保持具と違い、締め込みにより破損する事がありません。簡単・安全・画期的・快適な簡易ネジ保持具です。(特許第6152303号)高引裂きグレードシリコーンゴム使用
適合ねじM3~M5程度
適合ビット(mm)6.35(Aタイプ)(推奨)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス
質量(g)30
使用範囲(mm)147~613
吸着力(N[kgf])22[2.2]
先端径(Φmm)14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーツイスター(オートリターン式)
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター
質量(kg)26.4
容量(L)【コンテナ】45/20
本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)
機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)2800
清掃幅(cm)48
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約7
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)550
清掃能力(m2/h)約1850
動力手動
ダストボックス容量(L)25
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)125
多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。
質量(g)155
刃長(mm)約50
本体寸法(mm)約W25×H85×D20
アズワン品番64-3219-05
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
6サイズの六角レンチと+・-ドライバーとして使用できます。
様々な用途に使用できる便利ツールです。
色レッド
機能(六角)2/2.5/3/4/5/6mm、プラス、マイナス
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。
本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。
市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200
寸法(mm)W20XD87XH40
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)82
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイドタイプワイヤーインジェクター
モノタロウ
¥719
税込¥791
ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
仕様ノズル付
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
タイヤ組み付け時にビード上がりを防ぐ便利ツール。取っ手付きで差し込みやすいタイプと携帯するのに最適なコンパクトタイプの2種類をラインナップ。
H-740の単品になります
質量(g)15
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に
材質SCM44(クロームモリブデン)
質量(g)90
差込角(mm)9.5(3/8)
サイズ(mm)30×30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
帆をかける時の便利ツールです。
伸縮式のフレームです。
付属品車体キズ防止保護シート2枚
材質アルミ製
質量(kg)0.8
高さ(mm)(フック部)35
全長(m)(縮小時)1.20、(伸長時)2.22
収納寸法(mm)Φ80×1220
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ローラーでは塗りにくい狭いところや、手の届きにくい部分など、塗布面にあわせた形に曲げて使用出来る便利ツールです。
幅(mm)60
高さ(mm)263
種類刷毛
奥行(mm)15
材質(毛)PE
主な用途塗装用
毛色オレンジ
材質(ハンドル)ステンレス
刷毛幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
材質[本体]スチール
質量(kg)約2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様中皿なし
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。
巻いてコンパクトに持ち運びができます。
用途工具の収納に
材質ポリエステル600D
寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320
材質(本体)ポリエステル600D
質量(g)300
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
細部まで使いやすさにトコトン拘った
これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。
用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能!
底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい!
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
材質ポリプロピレン
高さ(mm)78
質量(g)900
奥行(mm)290
仕切板15
仕切数(個)(最大)18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60
仕切りあり
収納量(最大)8kg
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
積層段数7段まで
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)約1137
吸着力(N)11.6
サイズ(mm)(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)300×113×130
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。
付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック
材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP
質量(g)5300
耐荷重(kg)30
使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750
取扱説明書(1.6MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数58
セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78
質量(kg/セット)5.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
軽いのにしっかり自立する、大容量で便利なツールバッグ。
材質(本体)ポリエステル
タイプヨコ型
耐荷重(kg)50(メインハンドル部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×160×280
ポケット数6
外寸法・幅(mm)370
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)160
ケーブルの潤滑が手軽にできる便利ツールです。ケーブルの固着やサビなどを防止するためにこまめなメンテナンスを実施しましょう。
仕様ノズル付
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)1.5
全長(mm)166×1本、178×1本
材質(軸)SUS304
柄長さ(mm)117
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ