77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2本入り 白色の化粧キャップ付きです。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途便器を床に固定する化粧ビスです。 材質ステンレス、ABS樹脂 ホワイト ドリル径(Φmm)8 ビス長さ(mm)63
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

1組(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

適合品番CS860B、CS860BE、CS200B、CS200BM、CS200BH、CS200BHM、CS200BP、CS205BP、CS260BP、CES9572GJ、CES9793型・9783型、CES9693型・9683型、CES9573型・9563型、CES9794型、CES9784型、CES9774型、CES9764型、CES9754型、CS260B、CS260BM、CS260BH、CS260BHM、CS806B、CS806BP、CS806BM、CS806BE、CS806BEP、CS806BEM、CES
1箱
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1パック(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取付具
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
用途トイレ用 ホワイト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm 付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2 セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm) 質量(kg)(U508C)32.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式床排水 使用環境温度(℃)1~40 給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上 使用水水道水 関連資料寸法図 寸法図 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ) 握り径(Φmm)34 タイプR/L兼用
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

始業から終業まできれいなトイレの新システム。すべり止めフック板付。清掃費を大幅カット。床置き、壁掛けどちらの便器にも使用できます。固定マット本体の洗浄には中性洗剤を使用してください。抗菌
使用場所トイレ 材質ゴム 質量(kg)1.25 寸法(幅W×奥行D)(mm)550×400
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
ピュアホワイト タイプ一般地用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1040 排水方式 洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm)225 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
ピュアホワイト タイプ一般地用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1140 排水方式 洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm)220 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレッダー一体型のセンサーを搭載した、意匠性と使いやすさの両立を実現した小便器です。
ピュアホワイト タイプ一般地用 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×390×980 排水方式 排水塩ビ排水管用 洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4 排水芯(mm)225 洗浄方式スプレッダー洗浄
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。 【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。 【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
1セットほか
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
洗浄水量(L)大6.0/小5.0 洗浄方式サイクロン洗浄 排水芯(mm)床200 セット内容便器/タンク/便座
1セットほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性抜群。
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗浄水量(L)(大)6、(小)5 仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ便座:エロンゲート 排水方式床排水 給水方式タンク、0.05Mpa以上 関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。 材質ABS樹脂 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
889 税込978
当日出荷

挟み込む部分にくびれがある便器に対応します。
アズワン品番65-5678-87
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

汚れたブラシを流せるから清潔!
用途便器内の掃除、汚れ防止 シリーズスクラビングバブル 使用場所トイレ
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂 ホワイト 寸法D(mm)600 寸法D1(mm)250
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷