適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)20
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用
適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
全長(mm)128
アズワン品番64-7858-80
入数2本
1パック(2個)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用
材質エラストマー
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。
材質CR
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途普通便座用
対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N
材質ポリプロピレン樹脂
質量(g)20
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

前丸普通便座
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
幅(mm)368
材質ポリプロピレン樹脂
形状前丸
質量(g)2100
適合品番CW-B50型,CW-D10型,CW-EA20型,CW-H40型,CW-K40型,CW-KA20型,CW-KA30型,CW-KB20型,CW-KB30型,CW-PA10型,CW-PA20型,CW-PB10型,CW-PB20型,CW-RAA型,CW-RG型,CW-RL型,CW-RN型,CW-RT型,CW-RWA型
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
適合(ロータンク)T-511、T-811、T-811Z
長さ(mm)(フロート管)272
内径(Φmm)(弁座)50
球径(Φmm)(フロートゴム玉)65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質ABS樹脂
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2
寸法(mm)22×26×128
1箱(2本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質POM
適合TCF226、TCF116
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
適合品番TC291、TC290
1箱
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード