材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
適合トイレーナヨウ
セット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1
材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS
寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114
電源(V)100(50/60Hz)
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)31.5
質量(kg)3.3
タイプ丸枠セット
寸法(Φmm)425
耐荷重(kN)9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
仕様ハンドホール:MH-450
付属品ゴムパッキン、鎖
質量(kg)5.2
強度T-4
破壊強度(kN[kgf])40kN以上
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)6.4
消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271
プラグ2極アース付
吐出口径20~25A
適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器
流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3
耐用温度(℃)35
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ、汲取り式タイプ専用の便槽となります。M8サイズのボルト、ナットにて本体に取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質PE
容量(L)便槽:320
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)310
質量(kg)2.1
タイプ丸枠セット
外径(Φmm)370
寸法(Φmm)(蓋枠)約328
安全荷重(kg)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
内径(inch[mm])(排水口)25
商品タイプ本体
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。
ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。
人感センサーライトを標準装備しています。
構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番453-3372
セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)99
高さ(mm)2590
タイプ簡易水洗式(和式)
奥行(mm)1590
間口(mm)850
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型
成分鉄・硅酸・微生物・培養基材
質量(g)約20(総:約260)
寸法(cm)約7×10×6
使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。
トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。
従来品より消臭効果がアップ!
瑞久しさが溢れるローズの香り。
給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。
便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。
便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。
成分エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水
容量(mL)500
アズワン品番65-0413-89
商品タイプ液体
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します!
酵素でできているので安心・安全!!
工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。
ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。
有色液:臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈
仮設トイレ: 空の便槽に有色液 2~4リットルと水2リットルを投入。 便槽を空にする毎に同じように投入してください。
※現場のエチケットとして多くの建設会社様 工務店様でご採用いただいています。
用途消臭液(有色液)
仮設トイレの空の便槽に
商品タイプ業務用
成分酵素・乳酸菌・酵母菌
使用方法仮設トイレの空の便槽にニオワンダー有色タイプを2~4リットルと水2リットルを投入してください。 便槽を空にするごとに同じ作業を繰り返してください。
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。
種別液性
液性弱酸性
アズワン品番65-1331-94
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!。本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。。使用方法。仮設トイレ。簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入。汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入
用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭
成分効果:善玉活性水
液性弱アルカリ性
高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。
継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。
スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。
くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
液性弱アルカリ性
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
【悪臭を分解・消臭! 便槽内のニオイを分解・消臭!! パックを投入することで、バイオが優しく活躍!】。BB菌を利用した、環境に優しい消臭剤です。パックを投入するだけの簡単施工で、BB菌が悪臭源を分解してくれます。悪臭を抑えることで、ハエなどの害虫発生予防にも役立ちます。継続使用によって効果を維持します。簡易汲み取りトイレ以外にも、簡易トイレやポータブルトイレにも使用できます。【使用方法】。チャック袋から中身を取り出して使用してください。取り出した後、中身を保管する場合はチャック袋をしっかり閉じて保管してください。初回は3包を直接便器に投入してください。内袋(水溶性の紙)は水に溶けますので、そのまま投入してください。その後は、週に1~2包を定期的に投入すれば、悪臭の発生を抑えることができます。気温や、悪臭の度合い、便槽の大きさ、使用人数等により、使用量を調整してください。簡易トイレ、災害用トイレにも使用できます。緩やかに効果を発揮しますので、継続してご使用されることをお勧めします。
用途汲み取りトイレや、簡易トイレ、災害用トイレ等の消臭に
商品タイプ粉末・錠剤型
タイプ本体
品名消臭剤
形態水溶紙袋
成分BB菌(納豆菌同族)
使用可能回数初回3包、その後1週間に1~2包
適合汲み取りトイレ、簡易トイレ
使用場所トイレ
1箱(15個)
¥699
税込¥769
当日出荷
洗浄つぶ入り発泡錠が、トイレブラシでは届かない水洗トイレの便器の底(水たまり部分)・奥の黒ズミ・黄バミ・水アカを落とします。悪臭の発生源となる汚れを落とします。ポン!と入れるだけ、簡単、便利です。便器や浄化槽をいためる心配はありません
種別泡
シリーズブルーレット
液性弱アルカリ性
香りフレッシュミント
・便槽に溶かすだけで悪臭を分解し、無臭化します。・便や尿のニオイをしっかり消臭。・ポータブルトイレに(1.5~2Lの水に10mLを目安として)。・おむつゴミ箱、使用済み紙おむつに(直接スプレーしてください)。
成分食品添加物
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!。便器・家庭用の浄化槽を傷めません。排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。液性:弱酸性
用途水洗トイレ(洋式・和式)
商品タイプ粉末・錠剤型
液性弱酸性
成分過炭酸ナトリウム、有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)、酵素、着色剤
使用場所トイレ
アズワン品番64-1231-75
1個(6錠)
¥399
税込¥439
当日出荷
この1袋でトイレの便器を「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える
(1)こすり洗い不要
(2)黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす
(3)ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌:便器表面、水ぎわ、水たまり、奥の排水管
(4)使うほどピカッツヤッ便器に
(5)便器や浄化槽を傷める心配なし
※汚れがひどい場合は、くり返しの使用がおすすめです。汚れの程度によっては、落ちない場合があります。
黒ズミ対策・除菌・消臭
※全ての菌を除菌するわけではありません。
1回使いきりタイプ
【品名】水洗トイレ用洗浄剤
【用途】水洗トイレの便器の内側、水たまり部
【液性】弱酸性
用途必ず使用前に説明書をよく読み、使用中は袋を保管しておいてください。
必ず換気をよくして使用する。
(1)トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
(2)便座を上げる。
(3)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。)
(4)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。)
(5)使用後は、泡がなくなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。)
【おすすめの使用頻度】便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。)
【使用量の目安】1回に1袋(160g)
【使えるトイレ】洋式水洗トイレ
【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
トイレタンクに入れて使用する便器の漂白剤です。水ぎわの黒ズミ抑えて。楽々お掃除!。漂白パワーで黒ズミの発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。水の流れない部分の汚れは防げません。流れる水の色は無色なので尿や便の状態がよくわかります。浄化槽にも安心
シリーズブルーレット
液性中性
使用場所トイレ
商品タイプ錠剤型
1個(120g)
¥369
税込¥406
当日出荷
汲み取りトイレの悪臭源を生化学のメカニズムで分解消臭します。継続使用することにより、ウジが生息しにくくなり、ハエの発生を防止します。ラベンダーの香り。
用途チョウバエ等の不快害虫の発生の予防と悪臭の脱臭に。
使用場所トイレ
成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料、殺虫成分他
使用方法初回、5~6包を便槽に投入してください。初回以降は、悪臭発生時や不快害虫発生時に2~3包投入してください。
適合害虫チョウバエ他不快害虫
繰り返し・詰め替え対応
1パック(20g×20包)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1袋で、「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える!。黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす!。ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌!(※全ての菌を除菌するわけではありません。)。使うほどピカッツヤッ便器に!。便器や浄化槽を傷める心配なし!。フチまでまるごと!脱ゴシゴシ洗い。一発泡洗浄。ニオイの発生も防ぐ!
液性弱酸性
商品タイプ本体
1パック(3個)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1.業界最速⁈ 【わずか約5秒で固まる凝固剤】 スグに固まるので慣れない状況での焦りや不安を最小限に抑えます。 ※自社調べ。使用状況により凝固時間は若干異なります。
2.携帯トイレ初! 【排便袋・凝固剤・処理袋すべてにバイオマス素材を使用】 災害時も環境にやさしく、快適に ・米ぬか排便袋:米ぬか配合 抗菌・消臭効果 ・ホタテ凝固剤:ホタテパウダー配合 高抗菌・消臭効果 ・サトウキビ処理袋:サトウキビ配合
以上のバイオマス素材使用により、ゴミ収集までの保管時でも悪臭の発生や菌の増殖を抑えます。
3.推奨使用期間10年 ※ 直射日光・高温多湿を避けて保管ください。
4.安心品質の日本製
用途もしもの時の大切な備え!水なしで使える非常用トイレ。
災害時はもちろん、キャンプ・登山・釣り等のアウトドアや渋滞時の車載用、高所作業での携帯用など、日常生活の様々なシーンでご使用いただけます。
【使い方】
事前準備として、排便袋が便器内の水や便槽に触れて汚れないようにお手持ちのポリ袋を便器にセットし、つけっぱなしでご使用ください。
1.トイレの便器に排便袋(黒色)を被せます。
2.排便袋に排泄を行った後に排泄物に凝固剤を振りかけます。
3.排便袋を便器から取り出しくくります。
4.処理袋(透明色)に使用済みの排便袋を入れてくくります。※処理袋には使用済みの排便袋
5.枚入れてから廃棄します。廃棄方法はお住いの自治体のルールに従ってください。
関連資料(9.55MB)
仮設トイレに特化した専用消臭剤。従来のトイレ消臭剤にはない「グリーンフローラル」の香りが特徴。抗菌作用によりアンモニアや硫黄水などの悪臭を除去。
用途仮設トイレの消臭・除菌
使用方法汲取式の仮設トイレの洗浄水(清水)タンクに半分の500mLを投入。下部の便槽タンクに残りの500mLを投入して使用します。
容量(L)1
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮。洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり。特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)。洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に
使用方法標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。
容量(L)18
希釈倍率消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入
液性中性
繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
「第15回神奈川工業技術開発大賞」地域環境技術賞を受賞した商品です。神奈川県と共同特許取得技術を使用しています。あきらめていたトイレのニオイ・黄ばみ・尿石汚れもスッキリ!。自然界に存在する3つの(菌酵母菌+土壌菌+乳酸菌)の働きで雑菌を退治します。トイレの貯水タンクに取り付けるだけで、ボール内のバイオが洗浄水と共に流れ、嫌なニオイを抑制します。便器や排水管内のしつこい黄ばみ・尿石なども取れやすくなり、トイレのニオイをモトから改善します。便器の汚れや悪臭の原因、有機物を分解し、トイレの嫌な臭いを抑制します。継続して使用することで、便器や配水管内にこびりついた汚れ・黄ばみ・尿石を除去します。自然な触媒なので、効果が出るまで多少時間がかかる場合がございます。各種安全試験により安全性と効果を確認しております。
用途トイレ用。使用方法。(1)トイレの貯水タンクのフタを開ける。(2)本品をフロートの妨げにならない位置の水面に浮かべる。(3)ひもの端に付いているフックのシール面の剥離紙を剥がし、タンク外側に貼る。(4)貯水タンクのフタを閉める。付属のシールに日付を記入し、トイレタンクの見やすい場所に貼って交換日の目安にしてください。
直径(Φcm)5(ネット・フック除く)
本体質量(g)15
素材ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、特撰土壌炭素材、ステンレス
使用期限約4ヶ月
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
道路交通法を遵守した、小型軽量でエコノミーな車載トイレです。
電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。
用途移動しながら作業をする工事現場に
仕様簡易水洗式・洋式・便槽80L付
トラスコ品番493-5799
セット内容LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GX-Gロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック、ポリタンクホルダー
材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)製・中空成形、ルーフ:FRP製・中央部採光仕様、便器:樹脂
質量(kg)97
高さ(mm)2090
タイプ簡易水洗式(洋式)
奥行(mm)1180
間口(mm)910
NETIS番号KT-130170-VE
1台
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)104
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
容量(L)便槽:320
水タンク容量(L)50
色(扉)標準色(パープル)
1台
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ