ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
包装JAN付袋入り
チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)316
種類リンク
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L1(mm)170
仕上バレル研磨
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷から4日以内出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
付属品六角ナット・ワッシャー
トラスコ品番849-1139
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)170
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)50
寸法H(mm)90
ねじ径W-3/8
寸法D(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
仕上バレル研磨
寸法y(mm)100
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
大型犬用フレペグは、大型犬用(40kgまで)の係留アンカーです。リードを掛けるリング部分は、クルクルと360度自由に回転します。リードが絡まりにくく、愛犬もストレスなく自由に動き回ることが可能です。フランジを付けたことで、横に引っ張られても軸は緩みません。
用途大型犬の係留アンカーに。
長さ(mm)250(地中に入る部分)
質量(kg)1.15
質量(g)1150
固定方法リード
強さ180kg(抜け方向)
スクリューΦ40
レンチ24
対象動物対応犬種:大型犬(最大40kgまで)
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード