こんなお得な商品も!
ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質ポリエステル(紡績糸)
色白/青色線入
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
綿スフ混紡で風合いの良い組紐です。結束・解束の反復がしやすい柔らかい紐です。生成糸を使用しており、和に合った綿独自の自然の風合いを演出できます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色生成
RoHS指令(10物質対応)対応
手触りの良いビニロンを組紐にしております。高耐候ですので屋外などでも長期間ご使用いただけます。非常に柔らかい素材の為、取付部の傷を最小限に押えます。玉巻なので絡まず最後までお使い頂けます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用
質量(kg)約1.8
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに、ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。
トラスコ品番162-9661
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)78
寸法d(mm)20
寸法S(mm)17
寸法D(mm)5.5
寸法W1(mm)26
寸法W2(mm)10.5
H(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。
トラスコ品番162-9657
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)60
寸法d(mm)13
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4.5
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)9.5
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード