30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。折りたたみ時には厚みが200mmとなり、コンパクトに収納可能です。引きずり等に強い底面PVCシート加工。安心・高品質の日本製。
用途肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。大容量の大型クーラー。350ml缶188本収納可能。
用途クーラーBOX、クーラーバッグ、保冷バッグとして。防災用品としても。
容量(L)114
材質ポリエチレン、ABS樹脂、ウレタンフォーム
質量(kg)8
色ホワイト
タイプポーラー120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×440×450
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。全面にウレタンフォームが万遍なく注入された本格クーラーボックス。アウトドアの使用に特化しUV加工を施したマリンウルトラシリーズ。パーツは耐久性の高いフロントラッチとヒンジ。滑りを極力防ぐコンフォートグリップを使用しビスは耐久性の高いステンレススチール製を使用。蓋上部には釣った魚を測るためのフィッシュルーラーを搭載。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型
材質外側:ポリプロピレン、内側:ポリエチレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)10.6
容量(L)142.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×47×51
収納の目安(350ml缶の場合)248本、(2Lペットボトルの場合)30本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)92×34×39
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。
用途氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。
材質本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス
付属品S字フック(4個)、片口スパナ
材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理)
質量(kg)約16
内容量(L)160
最高高さ(mm)699
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×500
最小高さ(mm)633
高さ調整範囲(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
関連キーワード