こんなお得な商品も!

保冷バッグ 折りたたみタイプ
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)470
奥行(mm)380
密閉性を高めた設計で、保温・保冷効果に優れます。
曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。
容量(L)38
エスコ品番EA917AA-30
材質EPP(発泡ポリプロピレン)
有効内寸(mm)550×315×191(H)
内寸法(mm)550×350×199(H)
外寸(mm)600×400×253(H)
1個
¥8,380
税込¥9,218
当日出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470
奥行(mm)380
材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質PP(ポリプロピレン)
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。
クーラーボックス
・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。
・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。
・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。
・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。
・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
保冷剤(CKB-350)
・サイズ:180×95×26mm 重量:375g
・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
寸法(mm)保冷剤:95×26×180
色ベージュ
30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。折りたたみ時には厚みが200mmとなり、コンパクトに収納可能です。引きずり等に強い底面PVCシート加工。安心・高品質の日本製。
用途肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
外装に硬質プラスチックを採用しており、折畳・組立時に断熱材が摩耗しないので、長期的な使用でも断熱性能が落ちません。洗浄でき、衛生的です。内部はウレタンを注入しています。組立時間は僅か9秒で、素早く組立できます。
用途冷凍・チルド・ドライ配送に。
トラスコ品番450-8374
材質耐寒ポリプロピレン/ポリエチレン/樹脂(EPU)
幅(mm)530
色グレー
高さ(mm)367
奥行(mm)366
容量(L)37
最大積載荷重(kg)20
折りたたみ寸法(mm)530×366×191
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)460×296×285
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
色ベージュ
天面に簡易フタがついているため、簡単に収納物の取り出しができます。伸縮ハンドル付で操作がしやすいです。付属でショルダーベルト1本付です。
用途飲料・食品などの保冷に。
付属品ショルダーベルト1本
トラスコ品番257-4138
材質表地:ポリエステル、裏地:エチレン酢酸ビニル(PEVA)、キャスター:プラスチック、タイヤ:樹脂
幅(mm)360
色グレー/オレンジ
高さ(mm)330
奥行(mm)300
容量(L)30
アズワン品番65-1986-01
外寸法・高さ(mm)330
収納の目安500mlペットボトル30本、500ml缶40本、350ml缶50本
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)360
有効内寸法・間口(mm)330
有効内寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・高さ(mm)320
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)39.52
外寸(mm)約380×560×380
本体質量(kg)3
内寸(mm)290×470×290
1式(20個)
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)35.28
外寸(mm)約370×540×370
本体質量(kg)2.8
内寸(mm)280×450×280
1式(20個)
¥459,800
税込¥505,780
61日以内出荷
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)10本。もしくは500mlペットボトル(縦・横置き)35本収納。もしくは350ml缶(縦・横置き)51本
仕様【体積(フタ含む)】35L
材質本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ35
質量(g)2800
容量(L)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×290×370
保冷効力(℃)11以下(JIS)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色ブルー
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。ハンドル付きで移動が簡単。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。チームスポーツや運動会等でも大活躍。
用途キャンプやアウトドアなどに。車輪付き クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ アウトドア イベント キャンプ おしゃれ
材質外側:ポリプロピレン、内側:ポリエチレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)5.3
容量(L)36
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×33×40
収納の目安(350ml缶の場合)53本、(2Lペットボトルの場合)8本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×17×32
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。移動に便利なキャスター付き。天面にはドリンクホルダー付き
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム
質量(kg)4.8
容量(L)38
収納の目安350ml缶の場合:56本、2Lペットボトルの場合:6本(立てて収納可能)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)58.5×32.5×44
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)45×20×32
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
フタにはバンド掛け用の切り欠きがあり、より密閉性を高められます。
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
500mLペットボトルなら24本、2L・1.5Lペットボトルなら10本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。
用途※ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。
容量(L)約35
付属品ベルト×1
トラスコ品番819-3454
材質本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ダークブルー
質量(g)約2800
収納本数(本)500mlペットボトル(立てたまま)×242L・1.5Lペットボトル(立てたまま)×10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×324×367
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約457×237×313
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
発泡倍率30倍のため、一般的な発泡スチロールに比べ熱伝導率が極めて低く、高密度です。強度・保冷力を維持することができます。
材質発泡スチロール
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
色ホワイト×グレー
規格食品衛生法適合品
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。食品衛生法適合品です。
材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
色ダークグレー×グリーン
規格食品衛生法適合品
折りたたみ式の保冷容器です。断熱性能とスムーズな折りたたみ作業性を両立しています。
仕様両短辺底板左側にラベル剥離用シボ面有
セット内容本体、フタセット
幅(mm)530
色ブルー
奥行(mm)366
底形状格子リブ
折りたたみ時高さ(mm)190
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)460
有効内寸法・奥行(mm)296
大型の獲物をたっぷり収納できる内寸60cmサイズ。長距離遠征でも安心のプレミアムクラスの保冷力。大型の真鯛やヒラメ、ワラサなど中型の青物もすっきり収納できる内寸60cm。6面真空パネル採用によりI-CE値65hという非常に高い保冷力を獲得しました。さらにキャスターはラックアップハンドルによりクーラーを大きく傾けることなく移動が可能。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)65
質量(kg)8.3
色プレミアムホワイト
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)794
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
大型魚対応の内寸60cmサイズ。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値50hという十分な保冷力を確保。さらにキャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適です。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)50
質量(kg)7.1
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)794
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
真空パネルがもたらす余裕の保冷力。ショアからボート、離島遠征まで対応するリミテッドモデル。「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたリミテッドモデルです。3面に配置した真空パネルにより優れた断熱性能を獲得。炎天下でも収納物を熱から守ります。容量効率のよい箱形デザインは2Lペットボトルを立てて収納可能。ショアの釣りからボートフィッシング、離島の遠征釣行まで対応します。
色クールホワイト
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。
本体幅(mm)691
本体寸法(mm)奥行414
本体寸法(mm)高さ389
本体質量(kg)11.7
容量(L)35.6
材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
シマノ独自設計のタフで軽量なボディ。60cmクラスの大型魚を美しく入れられるキャパシティが魅力。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保。またスペーザ35Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45
質量(kg)6.1
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)766
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
大型魚対応の内寸60cmサイズ。シリーズ最軽量のキャスターモデル。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保しました。実用性に優れた軽量タイプに、キャスターを備えることで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)45
質量(kg)6.5
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)794
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
関連キーワード