31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。 クーラーボックス ・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。 ・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。 ・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。 ・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。 ・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。 保冷剤(CKB-350) ・サイズ:180×95×26mm 重量:375g ・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
寸法(mm)保冷剤:95×26×180 ベージュ
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
用途食品等の保冷・運搬・保管
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!。真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

49.06Lの大容量(ドライアイス最大投入可能重量76.53kgまで)。発泡倍率60倍、壁部分厚み65mmの極厚設計と良好な嵌合で抜群の保冷力。蓋部に気化したガスを逃がせるガス抜き機構あり。汚れが目立たず何度も使える色つき発泡スチロール。国内工場で生産のため高品質、安定供給。
用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。 ブルー タイプ50 容量(L)49.06 外寸(mm)450×580×485 内寸(mm)320×450×350 底面サイズ(mm)310×440 発泡倍率60
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ベージュ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材(1kg)用ポケットx2、書類用ポケットx1
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。 容量(L)49.01 容量(kg)(ドライアイス)61.16 外寸(mm)約400×600× 400 本体質量(kg)3.4 内寸(mm)310×510×310
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。材質:。 外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)。 内装:アルミ蒸着シート。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類用ポケット
用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。 容量(L)44.1 外寸(mm)約390×580×390 本体質量(kg)3.1 内寸(mm)300×490×300
1式(20個)
519,800 税込571,780
61日以内出荷

形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール ホワイト (本体の内側はベージュ) 質量(g)約5.6 容量(L)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246 断熱材発泡スチロール 収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
13,100 税込14,410
翌々日出荷

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
1個
24,500 税込26,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保冷力に優れた本格派クーラーボックス。厚み最大6cmの断熱材で高い保冷性を実現。片手でも開閉しやすいラバーO型ハンドル採用。排水用ドレンプラグ付きで直接氷を入れても楽々排水。天板が開かない際には気圧リリースボタンで気圧を解放。天板には釣った魚を測れるスケール付き。本体には便利なボトルオープナーも付属。
用途クーラーボックスとして。 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【最大13日の保冷力】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、最大13.3日の保冷を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途食品、飲料の保冷に。 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン 幅(mm)634 高さ(mm)413 奥行(mm)416 容量(L)40 耐荷重(kg)100 内容量(L)40 関連資料保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB) 収納の目安2Lペットボトル×14本 または、500mlペットボトル×45本 または、350ml缶×56本 有効内寸法・間口(mm)473 有効内寸法・奥行(mm)269 有効内寸法・高さ(mm)315
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430) 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマHUGEL クーラーボックス 40L
高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。 大容量なのにコンパクトで、2Lペットボトルを立てて収納できます。 フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。 底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン 質量(g)6500 容量(L)40 耐荷重(kg)100 内寸(mm)473×269×315 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×416×413 関連資料保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB) 収納の目安2Lペットボトルなら14本、500mlペットボトルなら45本、350ml缶なら56本
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様) 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色) 断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(20L)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然水とクーラーボックスのお得なセット!。高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途飲料等保冷、運搬に 成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン 耐荷重(kg)100
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。TOW45QTシリーズは移動に便利なタイヤ付き、2段階で高さ調節が出来る伸縮ハンドル付きです。クーラーボックスをキャリーケースのように持ち運びができます。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
付属品仕切板・ワイヤーラック・カップホルダー2個 材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン 質量(kg)約18.1 容量(L)42.6(45QT) 外寸(mm)約500×590×570
1個
39,000 税込42,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【保冷最大5日間】天然水とクーラーボックスのお得なセット!。宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(25L/40L):約5.1日/約5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
用途飲料等保冷、運搬に 成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg チャコールグレー
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然水とクーラーボックスのお得なセット!。長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途飲料等保冷、運搬に 成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500mLペットボトルなら28本、2L・1.5Lペットボトルなら15本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。ホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動。
容量(L)約46 トラスコ品番819-3455 材質本体・フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜栓パッキン:NBR(ニトリルゴム) ダークブルー 質量(g)約4500 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×359×383 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約521×266×313
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

抜群の保冷力。コンパクト収納タイプ。持ち運びやすいショルダーベルト付。
材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト収納タイプ。 保冷効力UP設計。
材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール ブルー
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷力と軽さを高次元で両立。使いどころを選ばないユーティリティモデル。「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたユーティリティモデルです。新構造のレバー機構による高い密閉性は上級機種と同等。移動時も冷気漏れや水漏れを軽減し、保冷性能を損ねません。断熱材には保冷力と軽さを兼ね備えたウレタンを採用し、港での持ち運びや船での受け渡しも楽々です。
質量(kg)7.4 容量(L)40 外寸(mm)402×650×434 内寸(mm)261×445×315
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷気を逃がさない密閉性と剛性を兼備。気軽に持ち出せるシリーズ最軽量モデル。「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えた求めやすい価格の軽量モデルです。断熱材にスチロールを採用した、アブソリュートシリーズの最軽量モデルです。密閉性の高い本体構造は十分以上の保冷力を発揮。底面には市販の保冷剤を2枚置くことができ、日帰りから1泊程度の気軽な釣りにピッタリです。
質量(kg)7.4 容量(L)40 外寸(mm)402×650×434 内寸(mm)261×445×315
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。頑丈なキャスターとトロリーハンドル付きで持ち運びに便利です。食品衛生法適合品です。
トラスコ品番337-8266 材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス 幅(mm)753 厚さ(mm)保冷部:51 ホワイト 高さ(mm)489 奥行(mm)508 容量(L)42 規格食品衛生法適合品 収納の目安350ml缶・30本 有効内寸法・間口(mm)483 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)305
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。
材質本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面真空パネル+スチロールパネルで余裕の保冷力!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。
質量(kg)7.6 ピュアホワイト 容量(L)45 外寸(mm)830×365×325 内寸(mm)692×272×230
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

壁面を肉薄化しつつ保冷力を維持させることで、大容量かつコンパクトに。スクエアボディのすっきりサイズ。本体インナー部に抗菌樹脂を採用。大人2人が座れるライト&タフボディ。Φ100mmの大型キャスター。ちょっとした段差もらくらく。ワンアクション水栓。メインロックとサイドロックで水漏れを軽減。取り外し可能な上ブタ。大型ハンドル。船上や車のトランク内で滑りにくいハイグリップラバー付
質量(kg)8.1 アイスホワイト 外形寸法(mm)365×830×325 容量(L)実行:45 内形寸法(mm)280×700×230
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷