スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。
材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮、0~-51℃までの幅広い管理が可能です。
医薬、試薬、検体、ワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送に適しています。
サイズ(mm)約150×180×30
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)210×165
質量(g)300
アズワン品番1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。
材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮、0~-51℃までの幅広い管理が可能です。
医薬、試薬、検体、ワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送に適しています。
サイズ(mm)約200×265×30
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。
材質主成分 : 高分子化合物、無機物、他 / 容器 : ラミネート袋
ドライアイスの替わりに!
冷凍輸送には、冷蔵庫の冷凍室の温度である-13~-16℃が最適!
最大-16℃を16時間持続させることができます。
冷凍庫で凍らせれば繰り返しご使用いただけます。
主成分塩化アンモニウム・塩化ナトリウム・増粘剤
その他保冷効果は、室温20 ℃の環境下で2.5cm厚の発泡スチロール容器密閉状態での庫内の目安です。
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質水、吸水性樹脂、防腐剤
約2.5時間で凍結可能な新発想保冷剤。約5.5時間0℃以下をキープ。凍結時間が短いから前日に凍らせればOK!
急な使用でも対応可能。メーカー従来品(強保冷タイプ)よりも約2時間持続性アップ。繰り返し使用可能。
キャップを開け、300mlの水を入れます。シリコンキャップをしっかり奥まで差し込みます。キャップをしっかり回し完成。
用途キャンプ、アウトドア、クーラーボックスに。冷却材として。レジャー/バーベキュー/釣り/ゴルフ/部活/弁当/買い物/保冷/冷却/急冷/保冷剤/繰り返し使用/再利用/長時間/強力/氷点下/アイス
セット内容塩化ナトリウム、高吸水性樹脂
材質容器:PE/ナイロン/アルミニウム/PET、キャップ:ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×15×3
材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性)・高吸水性ポリマー ※内容物に抗菌剤は使用しておりません。
寸法(mm)(約)230×150×厚さ20
サイズM
質量(g)300(150+150)
保冷効果(約)165分(48時間凍らせた後、約30℃の雰囲気中において表面温度が―18℃~10℃になるまでの時間)※メーカー試験結果による
1個(300g)
¥419
税込¥461
当日出荷
水の力で冷やす、冷えすぎない冷風扇。この夏重宝される!送風と冷風の2WAY仕様の冷風扇です。水を入れて省エネ冷風。保冷剤セットで強力冷風が可能。卓上やベッドサイドにも置きやすい省スペース仕様。電源のON/OFFから風量の微調整まで、これ1つで完結。フィルターが水洗いでき衛生的。付属のUSBケーブルで、オフィスやベッドサイドでも簡単使用。1年間保証書付き
付属品保冷剤×2、フィルター、計量カップ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)1080
消費電力(W)5
風量ダイヤル調節
タンク容量(mL)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×16×17.5
USB5V 1.2A
1台
¥5,798
税込¥6,378
12日以内出荷
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプソフトタイプ
材質外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性) ※内容物に抗菌剤は使用しておりません。
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。容器材質:ポリエチレン。本体芯温-25℃を24時間持続します。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。繰り返し使用できるので、物流コストの削減になります。
材質容器材質:ポリエチレン
-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
洗濯後も効果が続く抗菌加工。立体縫製で被りやすいです。額部は二重生地で汗を強力ガードします。首元に保冷剤ポケット付きです。抗菌加工でニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制し清潔でフレッシュを保ちます。
質量(g)約80
取付方式(1)タオルの長い方を前にして被ります。(2)タレを下にし頭の後ろで結びます。
適合サイズ(cm)【保冷材】7×10
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
空調半袖ジャケットの下に付属の長袖コンプレッションを着ることで、袖から流れる心地良い風を実感できます。
ウェアは風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様。
バッテリーは安心安全のPSEマーク認証された日本メーカー製。
ファンの駆動モーターにはドローンにも採用される高効率・省エネの強力なブラシレスモーター採用で薄型化・風量アップ!
現場の声を元に開発されたセットです。
別売の保冷剤911を背面ポケットに入れるとより効果を実感できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容空調半袖ジャケット(ウェア1着、USB黒色ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)、長袖コンプレッションウェア
混率(%)ポリエステル100
PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。
用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ
材質アルミ箔+PEエンボス基材
長さ(m)20
使用温度(℃)0~80
寸法W(mm)50
粘着力(N/25mm)29
1巻(20m)
¥598
税込¥658
4日以内出荷
関連キーワード