鮮度保持におすすめ。 テイクアウトの時間に合わせてお選び下さい。
成分水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤、安定剤
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)55
100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
用途食品の保冷に。
材質ナイロン/ポリエチレンフィルム、高吸水性ポリマー、水、防腐剤
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプソフトタイプ
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)
成分CMC(カルボキシメチルセルロース)
RoHS指令(10物質対応)対応
凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。
熱中症対策にご使用ください。
適合涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール
寸法(mm)75×100
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
こんなお得な商品も!

保冷剤
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
寸法(mm)100×170
質量(g/個)200
アズワン品番64-7946-82
入数10個
1パック(10個)
¥550
税込¥605
翌日出荷
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)33
袋状の最も手軽な蓄冷剤です。
蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。
洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。
配送、医薬品の保冷配送など。
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質水、吸水性樹脂、防腐剤
速乾素材クールマックスⅡ夜さらさら効果とダブルラッセルの通気性で快適な着用感を実現しました。 保冷剤を専用のジッパー付きのアルミ袋に入れて使用します。
セット内容本体(アイスバック2)、保冷剤×1個、保冷剤用アルミ袋×1個
材質本体:ポリエステル(ダブルラッセル)、本体裏面:ポリエステル、保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン、アルミ袋:アルミ、不織布、ナイロン
サイズフリー
本体質量(g)約70
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約235×125×3
スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。
材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様ベスト用保冷剤
材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)115×170
質量(g)200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
ワンウェイ使用に適した経済的な袋タイプ
カラフルでかわいいしろくま柄の保冷剤。明るいトーンのピンク・ブルー・グリーンの保冷ジェル。男の子にも女の子のお弁当にも使える色合いとしろくまのキャラクター。カチカチに凍るタイプです。冷凍庫に入れ、平らな状態で6時間以上冷やしてお使いください。日本製。
材質中身/カルボキシメチルセルロース、水、防腐剤 袋/ポリエチレン、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×8
1セット(3個)
¥139
税込¥153
当日出荷
一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
仕様温度タイプ(℃): -18
寸法(mm)約W180×D32×H290(「厚みD」は、スタックリブ(凸起部)を含む)
関連キーワード