こんなお得な商品も!

保冷剤 ベスト用
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)約190×130
質量(g)200
アズワン品番64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番358-9044
材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(mm)170×115
質量(g)約210
タイプ長時間タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類ベスト
材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水
寸法(mm)(保冷剤)160×170
色水色
サイズフリー
材質(本体)ポリエステル100%
着丈(cm)約60.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
インナーベスト専用保冷剤です。
TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
トラスコ品番194-9192
寸法(mm)170×115
質量(g)210
アズワン品番64-5223-14
素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業
仕様マジックテープ脱着
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25
質量(g/個)約165
首元も同時冷却可能なベスト
柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい
体を冷やし過ぎないので体に良い
結露が少なくべたつかない
重量が軽くて疲れない
装着はバックルでワンタッチ
誰でも簡単に装着
柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類冷却ベスト
材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム
寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)
サイズフリーサイズ
質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)
温度(℃)(凝固融解温度)16
内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤
保冷時間(時間)2(使用環境による)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
繰り返し使用可能。
FK-SP8ひんやりマフラータオル適合
サイズ7.5cm×5.5cm×0.5cm
素材ポリアクリル酸ナトリウム塩素系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色ブラック
サイズフリー
本体質量(g)ベスト:106
質量(g/個)保冷剤:200
胴回り(cm)約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
トラスコ品番116-3967
寸法(mm)160×110
質量(g)200
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。
用途コストを抑えた熱中症対策
仕様冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間)
セット内容メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール)
色紺メッシュ
サイズF (フリーサイズ)
質量(g)保冷剤:約165/個
容量(L)保冷ボックス:4.45
胸囲(cm)82~105
混率(%)ポリエステルメッシュ100
内寸法(mm)220×150×135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保冷剤:155×110×25
着丈(cm)28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様ベスト用保冷剤
材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)115×170
質量(g)200
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
アイスポケットベストの高視認タイプ。反射テープ付き。冷却効果10℃以上。持続時間3時間以上。人体を車の構造に例えると、腹部は熱源となり体温を上昇させます。背中は暑さ寒さを司る「風寒のツボ」があり、人体のセンサーでもあります。大胸筋や背筋は汗をかき、放熱し体温を下げようと作用するラジエターと同じ構造です。アイスポケットベストは発熱部分の腹部と熱を感じとる背中を直接、効率よく冷やし、体温を下げるために発汗する胸と背筋の通気性を確保するためにメッシュ構造となっています。前面に4箇所、背中に1箇所ポケットを有し、その日の気温により、水・保冷剤・氷を使い分け、又は併用することにより、冷涼感を高めます。背中部分をメッシュ構造にして通気性をアップ。
付属品保冷剤10個
素材(本体)ポリエステル100%、(詰物)アクリル・合成繊維(アクリレート系)・ポリエステル・レーヨン・ポリエチレン
防護服、作業服を着た上から着用できるメッシュベストです。保冷剤を入れられるポケットが合計6箇所。サイズはフリーサイズ。サイドのマジックテープで調整可能です。金具は使っていないので安心です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容ベスト×1着
材質ポリエステル100%
サイズフリーサイズ
着丈(cm)62
対応アルミ保冷剤(BR-538、BR-539):(約)160×170mm
1着
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト
混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100
生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
熱中症対策に最適
保冷剤 3 個付き
ファン付きジャケットと併用で更に効果アップ
色ブラック
機能冷感、イージーケア
混率(%)ポリエステル100
素材金属ボタン
仕様保冷剤ポケット、脇アジャスト(マジックテープ)、保冷剤ポケット
種別ベスト
分類夏物
色番4
保冷剤を入れるポケットを前後4つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。
用途アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー
材質ポリエステル
幅(cm)ポケット:17
ポケット数4
縦(cm)ポケット:23
フルハーネス対応、アルミ保冷剤付クールベストです。フルハーネスの上から着用可能です。正面のバックルと肩の面ファスナーでサイズ調節可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
5つの保冷剤で熱中症を予防!メッシュ素材で通気性と軽量化を向上!
通気性をよくして保冷剤を使用することで体温を下げることができます。
合計10個の保冷剤付きセットなので、予備の保冷剤と5個ずつ交互に使えば連続使用が可能です。
体感温度を下げることは有効な熱中症対策として認識されています。
用途熱中症対策などに
サイズフリー(胴周り:82~120cm 背丈:50cm)
種類ベスト
材質メッシュ素材
セット内容ベスト×1・保冷剤×10
1着
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
用途高所作業時の熱中症対策に
保冷剤が6個付属したメッシュ生地のクールベストです。メッシュ素材を使うことで、軽量かつ通気性に優れています。保冷剤ポケットが合計6つ。前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所設けています。それぞれのポケットに保冷剤を入れることが可能です。フリーサイズでサイドのマジックテープで調整が可能です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、アルミ保冷剤×6個
種別ベスト
材質アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂
色ブラック
サイズフリーサイズ
質量(g)アルミ保冷剤:約200
混率(%)ポリエステル100
着丈(cm)約60.5
寸法(cm)アルミ保冷剤:約16×17
1着
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
クールベスト専用で結露しにくい+溶けにくい+クッション保冷剤パックです。片側三層で外気温度に影響しにくい構造です。
用途保冷剤。
材質内装:PE・PA・PET 外装:PE・PA
サイズ(mm)幅120×高さ190×奥行30
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
保冷剤がより体に密着する暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など
色ブルー
胸囲(cm)104
ウエスト(cm)104
1セット
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
保冷剤を入れるポケットを背部に2つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。脇部分に伸縮性のある生地を使っているので着心地が良くフィット感に優れております。
用途アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー
材質ポリエステル
幅(cm)ポケット:17
ポケット数2
縦(cm)ポケット:23
通気性抜群なので、インナーにもアウターにもおススメのクールベストです。保冷剤ポケット3カ所で酷暑対策インナー&アウターベストです。保冷剤をポケット3カ所で使用することで酷暑対策でき、インナー&アウターベスト空調服の中へインナーとすればクーラー代わりになります。高い通気性を持った軽い素材で、着心地が抜群なハイクオリティーメッシュです。大容量のポケット付きです。両脇に消臭テープが付いています。
用途暑さ対策ベスト。
仕様保冷剤2個付き・ワンポイント反射プリント付
材質ベスト本体:ポリエステル90%ポリウレタン10%
色ブラック
フルハーネスの上から着用可能なクールベストです。首元、両脇、腰部の計4箇所に保冷剤がセット可能です。
仕様フルハーネス対応、専用保冷剤4箇所使用タイプ 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に適しています 材質/仕上:ポリエステル セット内容:HO-8931 専用保冷剤×1セット(2連保冷剤1個、単体保冷剤2個、4連保冷剤1個) 予備用としてHO-8931 専用保冷剤を別売しております 色:ブラック サイズ:フリー 着丈(cm):42 肩幅(cm):34 コード番号:353-3881
アズワン品番65-3360-62
1個
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
身体にフィットする動きやすい暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。フロントはベルクロタイプのテープを採用することで、幅広いサイズに対応可能です。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など
色ブルー
胸囲(cm)90~110
ウエスト(cm)90~110
1セット
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード