22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【-16℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185 対応業務用冷蔵庫(-50℃以下) 耐冷温度(℃)-50 保冷温度‐16℃
1個
799 税込879
3日以内出荷

1個
450 税込495
当日出荷

JEJアステージクールバーハード
立てた状態のペットボトルの隙間などに入れることができ、小さなスペースを上手に使えます。 使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
材質外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入) 質量(g)約250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×190
1個
289 税込318
当日出荷

【-10℃の保冷力】スティックタイプの保冷剤です。小型クーラーボックスの隙間を有効活用し、保冷剤のとの組み合わせやサブ保冷剤としても最適です。
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×33×185 対応業務用冷蔵庫(-50℃以下) 耐冷温度(℃)-50 保冷温度‐10℃
1台
799 税込879
3日以内出荷

1個
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番819-3432 材質(外装袋)ナイロン・ポリエチレン 質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×50×25 材質(内容物)水、高分子吸水性ポリマー、防腐剤
1個
63 税込69
当日出荷

繰り返し使用可能で経済的です。 形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。 耐久性に優れた容器タイプです。
用途生鮮食品の宅配。 牛乳、乳製品の宅配。 繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。 材質(容器)ポリエチレン 内容水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。 材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物 厚さ(mm)33
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
1個ほか
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コクゴ蓄冷剤
棒状の蓄冷剤のブロックをつないだマットタイプ。 形状がフレキシブルなので保冷物になじみ易く、かぶせたり、包むようにして使用可能。
用途中型コンテナ内の保冷など。
1ケース(10個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷剤 モノタロウ 動画あり
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。 材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フィルム厚さ(μm)55
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。 繰り返し使えます。 ・原料は吸水ポリマーで中身はゲル状で万一口に入れても毒性はございません。 ・長期間何度でも繰り返し利用できます。 ・冷凍室で凍らせるだけで簡単にご利用できます。
1個(200個)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用 タイプソフトタイプ
1箱(36個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。 材質水、吸水性樹脂、防腐剤
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルにピッタリな極太スティックタイプ。 積み重ねOK。
穴数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×265×45
1個
209 税込230
欠品中

コクゴ蓄冷剤
繰り返し使用可能で経済的。形状変化が少なく、ムダな保冷スペースを取らない。容器の強度が強い。各種断熱ボックスと一体型の設計が可能。特殊サイズ、特殊形状の対応も可能。
用途生協、農協、無店舗販売の宅配。牛乳、乳製品の宅配。繰り返し使用される配送。贈答用、医薬品の配送など。(容器に抗菌・防カビ処理を施した蓄冷剤もご用意できます。)。※品番CAH-701:チルドボックス210L用蓄冷剤、CAH-1001:チルドボックス50L用蓄冷剤
1ケース(20個)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子 寸法(mm)210×165 質量(g)300 アズワン品番1-8650-06
1個
469 税込516
当日出荷

通常の保冷剤よりも細長い形状にすることで、手で持ちやすく首元などを冷やしやすくしています。 中に断熱素材を表裏につけることで15℃以下を4.5時間保つことができます。
用途熱中症の応急処置で首元を集中的に冷やしたいときに、アイシングに トラスコ品番244-2150 材質外装:ナイロン・PVC、内装:アルミシート・水・増粘剤 質量(g)136 横(mm)200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)アンプル保護ポーチ W
アンプル収納ケースが両面になったWタイプ。保冷剤やペンライトも収納可能です。ポーチ内の両面にアンプル収納ケースがあり効率的です。ケースには保冷剤を収納できる袋(85mm×180mm)が付いており、長時間の持ち運びに便利です。ペンライトや筆記用具も収納可能です。
材質表地/ナイロン、保護材/発泡ウレタン、保護シート/ベルポーレン(再生プラスチック板)・ターポリン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×50 収納本数(本)【アンプル数(両面使用時)】大(14×86mm)×4、中(12×72mm)×8、小(9×58mm)×30
1個
7,640 税込8,404
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルに巻いて飲料の冷たさをキープ!。凍らせても固くならないペットボトル用保冷剤です。ペットボトルケースに入れてOK。
材質水、高吸水性樹脂、プロピレングリコール 質量(g)約122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×75×7
1個
119 税込131
当日出荷

宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
用途食品等の保冷・運搬・保管
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)