『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)約24
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360
質量(kg)8
コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)約2.8(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300
電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式電子冷却方式
保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。
ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。
オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1
質量(kg)約8.0(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465
電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
冷却方式電子冷却方式
保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下
庫内容量(L)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)40
コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205
庫内容量(L)約13
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
2ドア式の冷温庫。上下で保冷・保温と使い分けることができます。上庫は温かいものを保温、下庫は冷たいものを保冷。あるいは上庫は冷たいものを保冷、下庫は温かいものを保温という使用ができます。もちろん上下とも保温として、あるいは保冷としても可能です。ACだけでなくDCにも対応しているのでご家庭はもちろん車でもご使用いただけます。寝室や子供部屋、アウトドアにも。本体上部にハンドルがついているので持ち運びも楽にできます。
用途オフィス、休憩室で保冷・保温用にご使用頂けます。付属のDCアダプターで車載用としても。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)5.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)AC/保冷:80、保温:66、DC/保冷:60、保温:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×325×480
冷却方式ペルチェ式
設定温度(℃)-9~60(目安の温度となります。使用環境・状況により異なります。)
環境温度範囲(℃)20~25(推奨)
庫内容量(L)約15
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。
開けずに中身が確認可能な透明窓付。
キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。
クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)約6.1(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×525
電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
冷却方式電子冷却方式
保冷温度保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下
庫内容量(L)13.0
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
質量(kg)9.3
色ホワイト
容量(L)24
電源(V)AC100 50/61Hz
消費電力(W)88~65
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520
温度調節範囲(℃)マイナス9 から60度
最大容量(L)24
1台(24L)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル
質量(kg)1.55
容量(L)4
電源AC100V/DC12V(50/60Hz)
コード長さ(m)AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5
定格消費電力(W)24
保冷温度5-25度
保温温度20-50度
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17.4×24.4×24.6
収納の目安350ml缶×6本
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット
車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。大容量24L、2電源対応。温度設定-2℃~60℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
質量(kg)6
色ブラック
容量(L)24
消費電力(W)AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58
温度(℃)推奨環境:20~25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×276
電源コード(m)AC:1.5、DC:1.8
温度調節範囲(℃)-2~60
1台(24L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板
電源(V)100 50/60Hz
温度制御バイメタル式サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
付属品ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)標準温度70~80
高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。高さ20cmまで収納できます。容量4リットルのポータブルサイズ。軽くて持ち運びやすい。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)30
コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約1.8
本体質量(kg)約1.6(※ACアダプター含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)130×200×150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)192×268×250
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します
庫内容量(L)約4
取扱説明書(3.94MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
ワンタッチ蓄冷剤付きのコールドボックスです。
内容量(L)12.3
種別201652BL03
材質外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色ブルー
質量(g)2900
容量(L)12.3
有効内寸(mm)382×312×127
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)478×370×218
外寸(mm)478×370×218
内寸(mm)393×323×150
底形状その他
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×323×110
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)
電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V
能力[冷却能力]90W(-18℃)、[加熱能力]42W(60℃)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261
方式温蔵方式:ワイヤヒータ加熱方式
内容積(L)20
冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18
感電保護クラスClass III
断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
関連資料メーカーチラシ(3.2MB)
防水保護等級IPX4
電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ
-18度冷凍と+55度温蔵の2種類の使い方ができるマルチタイプ。マイナス18度のパワフル冷凍。外気温30度でも、約35分後には庫内温度が0度に到達する冷却能力。また、従来のポータブル型と比較して30%の省エネを実現。わずか34Wで運転が可能になりました。さらに、動作音についても10dB削減に成功し室内でも気にならなくなりました。ボートやドライブで、そして仕事やご家庭でも利用できるポータブル冷凍冷蔵庫です。早くよく冷える製品です。
車に搭載可能なDC専用及びレジャー用途
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外形)442×284×398、(内形)348×190×213
内容積(L)14(250ml缶×30本収納)
付属品電源コード(長さ3m)、ショルダーバンド
トラスコ品番836-8012
材質(外箱)ポリプロピレン、(内箱)アルミニウム
質量(kg)11.5
定格電流(A)冷蔵時2.8A(34W)/温蔵時2.5A(30W)
冷却方式スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式
使用電源(V)DC12
断熱材ポリウレタンフォーム
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:ステンレス(SUS430) 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:ガルバリウム鋼板 外面材:ガルバリウム鋼板 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
樹脂製のクーラーボックスと違い、ドライアイスが使用可能です。
用途食品の保冷・保温・衛生管理・温度管理、計画停電時などの一時保冷・保管、アウトドア・旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品保冷配送、ケータリングで保冷・保温・配送、機密文書の管理、インク・塗料の温度管理、魚釣りでの保冷、ドライアイスの保管、食肉の解答・予冷、弁当の保温 など
材質内面材:アルミニウム 外面材:アルミニウム 断熱材:硬質発泡ウレタン、パッキン:硬質PVC ゴム脚:EPDM製ゴム脚(難燃性) ヒンジ:クールBOX専用ステンレス製ヒンジ(110°ストップ型) 埋込取手:ABS樹脂 本体・扉ロック:ポリアミド66
色シルバー
3つのスピッツ収納ケースと1つの検体容器ケースで最大300本のスピッツと36コの検体容器を同時に収納できます。庫内用温度計付きですので温度コントロールが必要な検体輸送に最適です。スピッツ収納ケース内側には保冷剤ポケットが付いています。上部に書類入れポケット付。手提げ・肩掛けの2Wayタイプ。
付属品スピッツ収納ケース×3コ、検体容器ケース、庫内用温度計
材質ターポリン(防水)
質量(kg)5.3
容量(L)49.67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×390
松吉医科器械コード24-6276-00
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。
用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。
表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル
用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用
材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ
熱伝導率(W/mk)0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」
ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!
温度表示が横位置になりより見やすく。
仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)
一般的な500mlペットボトルが9本収納可能
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
※庫内温度差は最大30℃
蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312
庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5
関連資料(1.41MB)
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら4リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら4本(※目安)、350ml缶×6本。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。
セット内容本体、仕切り板×2枚、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2
容量(L)4
消費電力(W)AC保冷44 保温38・DC保冷36 保温32
電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8
温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透視できるオシャレなデザイン、12リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約10度(環境温度25℃の場合)、保温は約55℃(±5℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。
質量(kg)4.4
色ブラック
消費電力(W)【AC】<保冷>57<保温>52【DC】<保冷>46<保温>39
電源AC100V(50/60Hz)DC12V
コード長さ(m)【AC】1.5【DC】1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×294×286
冷却方式ペルチェ式
運転音(dB)45
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」。ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!。温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)。一般的な500mlペットボトルが9本収納可能。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大30℃。蓄電器2個装着で長時間使用可能。電池1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板
適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30
充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312
庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5
関連資料(0.53MB)
Rieber リーバーサーモポート さまざまなサービス形態や厨房のシステム化に、 自在な対応ができる新時代の保管・搬送システム。 サービスの場所や料理を問わずに、高度な機能性を発揮します。国際規格に準拠したホテルパン搬送用の保温・保冷ボックスです。ダブルウォールとウレタンフォームの三層構造を採用。優れた保温・保冷効果を発揮。 加熱加工食品から冷凍食品まで、衛生的に、安全に、効率よく保管・搬送ができます。軽い、強い、安心のシンプル構造です。保冷効果をさらに持続して、食材を新鮮保存。材 質:ポリプロピレン耐熱耐寒温度:-40℃~+80℃。冷凍庫で8時間、ブラストチラーで2時間冷凍したクーリングプレートを サーモポート1000K<LLCO3>にセットすれば、約8時間保冷効果が持続します。
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.5
サイズ1000K用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30
TKG品番9-0162-0501
TKG品番(2017)6-0159-0501
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。
幅(mm)910
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)89
再生材使用使用
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。前ドア透明でオシャレなデザイン、8リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら6本(※目安)。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)3
容量(L)8
消費電力(W)AC保冷48 保温42・DC保冷40 保温36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×265×284
電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8
温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。
長さ(mm)910
幅(mm)605
熱伝導率(W/mk)0.046以下
密度(kg/m3)32
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)89
再生材使用使用
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。
幅(mm)910
吸引能力0.9M
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)89
再生材使用使用
6缶パックがすっぽり収まる、ビール専用のコンパクト冷蔵庫。6缶パックをそのまま入れて電源をつけるだけで、簡単にビールを冷やしながらストックできます。
その他破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従ってください。
セット内容本体、電源コード、日本語取扱説明書
材質PP、アルミ
質量(kg)約1.9
使用温度範囲(℃)5~38
電源AC100V 50/60Hz DC12V
コード長さ(m)約1.7
消費電力AC100V(50/60Hz)/冷:38W・温:29W、DC12V/冷:26W・温:24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:182×265×335、庫内:135×190×195
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
庫内温度(℃)保冷目安温度:約7~13(周囲温度25)、保温目安温度:約60~65(周囲温度25)
運転音約45dB
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ